Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Schraube 3/8 Zoll
Schraube 3/8 Zoll
Produkte
9
Filter
Filter
Werkstoff
Alloy (Legierung)
3
Edelstahl AISI 304, 18-8
3
Edelstahl AISI 316
2
Stahl
1
Oberfläche
Blank
7
Verzinkt
1
Zink-Lamelle silber
1
Länge
1-1/4 in
6
1/2 in
6
1 in
6
2-1/2 in
6
3/4 in
6
5/8 in
6
1-1/2 in
5
1-3/4 in
5
2 in
5
3/8 in
5
7/8 in
5
1/4 in
4
3 in
4
5/16 in
4
1-1/8 in
3
1-5/8 in
3
2-1/4 in
3
2-3/4 in
3
3-1/2 in
3
4 in
3
1-3/8 in
2
3-3/4 in
2
4-1/2 in
2
4-3/4 in
2
6 in
2
7/16 in
2
0.5 in
1
0.625 in
1
1/8 in
1
3-1/4 in
1
3/16 in
1
4-1/4 in
1
5-1/2 in
1
5-1/4 in
1
5-3/4 in
1
5/32 in
1
5 in
1
6-1/2 in
1
7-1/2 in
1
8-1/2 in
1
8 in
1
9 in
1
Antriebart
Innensechskant
7
Außensechskant
2
Gewindeart
UNC
6
UNF
5
Gewindeart x Nenndurchmesser
UNC1/4
5
UNC0,164
4
UNC1/2
4
UNC3/8
4
UNF0,19
4
UNC0,19
3
UNC3/4
3
UNC5/16
3
UNC7/16
3
UNF7/16
3
UNC0,112
2
UNC0,138
2
UNC1
2
UNC5/8
2
UNF0,06
2
UNF1/4
2
UNF3/8
2
UNF5/16
2
UNC0,086
1
UNC0,125
1
UNC1-1/2
1
UNC1-1/4
1
UNC7/8
1
UNC9/16
1
UNF0,112
1
UNF0,6250
1
UNF1
1
UNF1-1/2
1
UNF1/2
1
UNF5/8
1
UNF7/8
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
9
Teilgewinde
6
Gewindeform
Regelgewinde
6
Feingewinde
5
Gewindelänge (lg)
1-1/2 in
6
1-1/4 in
6
1/2 in
6
1 in
6
3/4 in
6
5/8 in
6
1-3/4 in
5
3/8 in
5
7/8 in
5
0.87 in
4
1.12 in
4
1.38 in
4
1/4 in
4
2 in
4
5/16 in
4
1-1/8 in
3
1-5/8 in
3
0.75 in
2
1.13 in
2
1-3/8 in
2
1.63 in
2
2-1/2 in
2
2-1/4 in
2
2-3/4 in
2
3 in
2
7/16 in
2
1.50 in
1
1.71 in
1
1/8 in
1
2.17 in
1
2.38 in
1
2.82 in
1
3-1/4 in
1
3.12 in
1
3/16 in
1
4 in
1
5/32 in
1
Innenantrieb
IS3/8 Zoll || Innensechskant 3/8 Zoll || IS3/8 Zoll
7
IS5/16 Zoll || Innensechskant 5/16 Zoll || IS5/16 Zoll
6
IS1/4 Zoll || Innensechskant 1/4 Zoll || IS1/4 Zoll
5
IS3/16 Zoll || Innensechskant 3/16 Zoll || IS3/16 Zoll
5
IS5/32 Zoll || Innensechskant 5/32 Zoll || IS5/32 Zoll
4
IS1/2 Zoll || Innensechskant 1/2 Zoll || IS1/2 Zoll
3
IS3/32 Zoll || Innensechskant 3/32 Zoll || IS3/32 Zoll
3
IS3/4 Zoll || Innensechskant 3/4 Zoll || IS3/4 Zoll
3
IS5/8 Zoll || Innensechskant 5/8 Zoll || IS5/8 Zoll
3
IS0,05 Zoll || Innensechskant 0,05 Zoll || IS0,05 Zoll
2
IS1 Zoll || Innensechskant 1 Zoll || IS1 Zoll
2
IS7/64 Zoll || Innensechskant 7/64 Zoll || IS7/64 Zoll
2
IS9/64 Zoll || Innensechskant 9/64 Zoll || IS9/64 Zoll
2
IS5/64 Zoll || Innensechskant 5/64 Zoll || IS5/64 Zoll
1
IS7/8 Zoll || Innensechskant 7/8 Zoll || IS7/8 Zoll
1
Kopfdurchmesser
0.562 in
6
0.656 in
6
0.375 in
5
0.469 in
5
0.750 in
5
0.312 in
4
0.183 in
3
0.938 in
3
1.125 in
3
1.500 in
3
0.096 in
2
0.226 in
2
0.270 in
2
1.312 in
2
2.250 in
2
0.140 in
1
0.205 in
1
0.843 in
1
1.875 in
1
Kopfform
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
7
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
2
Kopfhöhe
0.375 in
6
0.438 in
6
0.250 in
5
0.312 in
5
0.500 in
5
0.190 in
4
0.112 in
3
0.625 in
3
0.750 in
3
0.060 in
2
0.096 in
2
0.105 in
2
0.138 in
2
0.164 in
2
0.172 in
2
0.875 in
2
1.500 in
2
1 in
2
0.086 in
1
0.125 in
1
0.562 in
1
1.000 in
1
1.1250 in
1
Nenndurchmesser
1/4 in
7
0.19 in
6
3/8 in
6
7/16 in
6
1/2 in
5
5/16 in
5
0.164 in
4
0.112 in
3
1 in
3
3/4 in
3
5/8 in
3
0.06 in
2
0.138 in
2
1-1/2 in
2
7/8 in
2
0.086 in
1
0.125 in
1
0.6250 in
1
1-1/4 in
1
9/16 in
1
Produktgewicht (per Stück)
19.048 g
3
2.268 g
3
5.000 g
3
0.850 g
2
13.000 g
2
2.250 g
2
2.700 g
2
2.850 g
2
30.748 g
2
350.385 g
2
39.916 g
2
6.050 g
2
0.002 g
1
0.045 g
1
0.100 g
1
0.109 g
1
0.192 g
1
0.240 g
1
0.320 g
1
0.337 g
1
0.391 g
1
0.400 g
1
0.427 g
1
0.440 g
1
0.486 g
1
0.498 g
1
0.499 g
1
0.539 g
1
0.600 g
1
0.657 g
1
0.714 g
1
0.725 g
1
0.870 g
1
0.899 g
1
0.921 g
1
0.950 g
1
1.045 g
1
1.049 g
1
1.110 g
1
1.134 g
1
1.177 g
1
1.225 g
1
1.250 g
1
1.334 g
1
1.350 g
1
1.370 g
1
1.406 g
1
1.500 g
1
1.510 g
1
1.549 g
1
Schlüsselweite
1/4 Zoll || Schlüsselweite 1/4 Zoll || 1/4 Zoll
2
3/8 Zoll || Schlüsselweite 3/8 Zoll || 3/8 Zoll
2
5/16 Zoll || Schlüsselweite 5/16 Zoll || 5/16 Zoll
2
Alle Filter
ASME B18.3 Stahl Alloy blank UNC
Gewindeart:
UNC
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNC
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Kopfhöhe:
0.190 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNF
Länge:
3/8 in
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl AISI 304, 18-8
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Edelstahl 316 blank UNF
Gewindeart:
UNF
Gewindeform:
Feingewinde
Nenndurchmesser:
0.06 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.6.3 Stahl verzinkt
Antriebart:
Außensechskant
Außenantrieb:
SW1/4
Gewindeart:
UNC
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Stahl Alloy blank UNF
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Kopfhöhe:
0.190 in
Nenndurchmesser:
0.19 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.6.3 Edelstahl 18-8 blank
Gewindelänge (lg):
1/2 in
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Werkstoff:
Edelstahl AISI 304, 18-8
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Edelstahl 316 blank UNC
Kopfdurchmesser:
0.938 in
Kopfhöhe:
0.625 in
Nenndurchmesser:
5/8 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Alloy A574 Zink-Lamelle silber (ZFSHL)
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfdurchmesser:
0.562 in
Oberfläche:
Zink-Lamelle silber
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
Schraube M8
M3 Schraube
Dübel für Schrauben
Dübel mit Schraube
Einschlagmutter Holz
Fettpresse für Schmiernippel
Spiralbohrer Holz 20 mm
Lochsäge Metall
Terrassenschrauben 5x60