Diffusionsoffene Unterspannbahn
Diffusionsoffene Unterspannbahnen sind Dachbahnen, die unter der Dacheindeckung verlegt werden und Wasserdampf nach außen passieren lassen. Als Teil des Dachaufbaus unterstützen sie den Schutz von Dämmung und Dachraum vor Feuchtigkeit. Für Dachhandwerker richtet sich die Auswahl nach Dachaufbau, Untergrund, Dacheindeckung und geplanter Ausführung. Unterspannbahn und Unterdeckbahn sind nicht in jedem Aufbau austauschbar; maßgeblich sind die Anforderungen des jeweiligen Systems und dessen Verlegevorgaben.
Unterspannbahn oder Unterdeckbahn: Welche Produktarten umfasst die Kategorie?
Im Würth Sortiment auf dieser Seite stehen vier WÜTOP-Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie eine separate Membran für Metalldächer. Einzelne Bahnen eignen sich für die Direktauflage auf Wärmedämmung oder Schalung. Ob eine Bahn als Behelfsdeckung eingesetzt werden kann, hängt von der jeweiligen Variante ab.
| Produktart | Werkstoff | Dicke | Normen und belegte Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| WÜTOP PERFECT | Polypropylen | 2 mm | EN 12114, EN 13859-1/-2; 3-lagig, Selbstklebestreifen |
| WÜTOP Thermo ND Plus | Polyester-Vlies | 0,5 mm | ETA-17/0206; perforationssichere Befestigung auf vollflächiger, druckfester Unterlage |
| WÜTOP ECONOMY | Polypropylen | 0,65 mm | EN 12114, EN 13859-1/-2; 3-lagig, Spezialmembran |
| WÜTOP Trio UV 2SK | Polypropylen | 0,5 mm | ZVDH-Vordeckung für Schiefer; 3-lagig, Selbstklebestreifen |
| WÜTOP Metal SK | Polypropylen | – | Dreilagig; 3D-Entwässerungsgitter und schalldämmende Beschichtung |
WÜTOP PERFECT ist eine dreilagige Polypropylenbahn mit Spezial-Funktionsmembran und zwei Selbstklebestreifen. Sie eignet sich für die Verlegung auf Dämmung oder Schalung an belüfteten und unbelüfteten Steildächern. Die erhöhte Grammatur verbessert die Freibewitterung.
Thermo ND Plus besteht aus Polyestervlies mit Spezialbeschichtung und integrierten Klebestreifen. Auf einer vollflächigen, druckfesten Unterlage sind die Befestigungspunkte nach ETA-17/0206 perforationssicher.
ECONOMY ist eine dreilagige Polypropylenbahn mit Spezialmembran. Sie ist als Unterdeckbahn und Unterspannbahn für belüftete und unbelüftete Steildächer geeignet. Je nach Ausführung sind integrierte Selbstklebestreifen vorhanden.
Trio UV 2SK ist eine dreilagige Polypropylenbahn mit Funktionsmembran und integrierten Klebestreifen. Sie kann als Unterdeckbahn, Unterspannbahn und Luftdichtigkeitsbahn sowie als Vordeckung für Schiefer nach ZVDH eingesetzt werden.
Metal SK ist keine herkömmliche Unterspannbahn, sondern eine atmungsaktive Membran für Metalldächer. Ihr dreidimensionales Entwässerungsgitter führt Kondensat unter der Metallabdeckung ab. Die schalldämmende Beschichtung mindert Geräusche von Regen und Hagel.
Wo kommen diffusionsoffene Unterspannbahnen zum Einsatz?
Die im Würth Sortiment gelisteten Unterdeck- und Unterspannbahnen eignen sich für belüftete und unbelüftete Steildachkonstruktionen. Je nach Produkt ist die Direktauflage auf Wärmedämmung oder Schalung vorgesehen. Die konkrete Dachkonstruktion, Dachdeckung und Vorgaben zur Hinterlüftung müssen zur gewählten Bahn passen.
PERFECT und ECONOMY lassen sich als Luftdichtigkeitsbahn mit diffusionsoffener Überdämmung, zum Beispiel mit Holzweichfaserdämmplatten, einsetzen. Für diese Anwendung gelten EN 12114 in Verbindung mit EN 13859-1/-2 sowie Dachaufbauten nach DIN 4108-3. Abweichende Aufbauten erfordern den Nachweis nach DIN 4108-3, Anhang D.
Thermo ND Plus und Trio UV 2SK eignen sich nach ZVDH als Vordeckung unter Schiefer. Diese Eignung ist auf die genannten Produktvarianten bezogen und lässt sich nicht ohne Weiteres auf andere Dacheindeckungen oder Dachaufbauten übertragen.
Metal SK ist für Dächer mit Metallabdeckung vorgesehen. Die Entwässerungsschicht leitet Wasser ab, das sich als Kondensat unter der Abdeckung bilden kann, und kann so das Korrosionsrisiko verringern. Weitere Dachabdichtungsprodukte finden Sie in der Kategorie Dachabdichtung.
Welche Kriterien helfen bei der Auswahl?
Wenn Perforationssicherheit an den Befestigungspunkten gefordert ist, kommt Thermo ND Plus infrage. Diese Eigenschaft gilt bei Verlegung auf einer vollflächigen, druckfesten Unterlage.
Für eine Bahn mit integrierten Selbstklebestreifen eignen sich die entsprechend ausgewiesenen Ausführungen von PERFECT, Thermo ND Plus, ECONOMY oder Trio UV 2SK. Vergleichen Sie die konkrete Produktausführung und planen Sie Anschlüsse sowie Überlappungen gemäß Verarbeitungsanleitung.
Für ein Metalldach ist die Anwendung entscheidend: Metal SK kombiniert eine Membran mit Entwässerungsgitter und schalldämmender Beschichtung. Sie dient außerdem als stabile Montagebasis bei hohen Lasten, etwa durch Schnee; eine statische Bemessung der Dachkonstruktion ersetzt sie nicht.
Für eine Schieferdeckung eignen sich Thermo ND Plus oder Trio UV 2SK als Vordeckung. Bei einer anderen Dacheindeckung sollten Sie die produktspezifische Dokumentation prüfen, statt aus der Bezeichnung „diffusionsoffen“ auf die Eignung für den gesamten Dachaufbau zu schließen.
Die maximale Temperaturbeständigkeit variiert je nach WÜTOP-Bahn. Diese Kennwerte sind von Verarbeitungstemperaturen zu unterscheiden und belegen nicht automatisch die Eignung eines vollständigen Dachsystems.
Wenn der Aufbau eine Luftdichtigkeitsbahn benötigt, prüfen Sie die dafür vorgesehene Produktlinie und den gesamten Anschlussaufbau. WÜTOP PERFECT eignet sich unter anderem für diese Funktion in Verbindung mit diffusionsoffener Überdämmung.
Welches Zubehör ergänzt den Dachaufbau?
Für luft- und winddichte Dachkonstruktionen lassen sich Unterdeck- beziehungsweise Unterspannbahn, WÜTOP Dampfbremse oder Dampfsperre und EURASOL-Klebebänder kombinieren. Prüfen Sie die Systemkombination für die jeweilige Produktlinie; sie gilt nicht pauschal für jeden Dachaufbau.
Eine Dampfbremse übernimmt im Dachaufbau eine andere Funktion als die diffusionsoffene Unterspannbahn. Als ergänzende Systemkomponente eignet sich die feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP Thermo Vario SD in Kombination mit Unterspann- und Unterdeckbahnen sowie EURASOL-Klebebändern.
Für Klebebänder, Anschlüsse und Durchdringungen müssen die Systemkomponenten zur Bahn und zum Untergrund passen. Konkrete Klebebandtypen, Anschlussdetails und Überlappungsmaße sind nicht für alle Varianten angegeben. Maßgeblich sind die Verarbeitungshinweise des jeweiligen Produkts.
Unterspannbahn auf einen Blick
- Für belüftete und unbelüftete Steildächer stehen mehrere WÜTOP-Unterdeck- und Unterspannbahnen zur Auswahl; Werkstoff, Dicke und Ausstattung unterscheiden sich.
- Thermo ND Plus bietet perforationssichere Befestigung auf vollflächiger, druckfester Unterlage.
- Thermo ND Plus und Trio UV 2SK eignen sich als Vordeckung für Schiefer.
- Metal SK ist eine separate Membran für Metallabdeckungen mit Entwässerungs- und Schalldämmfunktion.
- Prüfen Sie Dachaufbau, Dacheindeckung, Befestigung und Systemzubehör, bevor Sie eine Unterspannbahn bestellen.
Häufig Fragen zu Untersoannbahnen
Ist die Unterspannbahn zur Behelfsdeckung geeignet?
Eine Unterspannbahn ist nicht automatisch als Behelfsdeckung geeignet; diese Eignung ist produktbezogen ausgewiesen. Für WÜTOP PERFECT und WÜTOP ECONOMY sind bis zu sechs Wochen Freibewitterung angegeben; WÜTOP Trio UV 2SK ist mit vier Wochen ohne Naht- und Perforationssicherung und acht Wochen mit dieser Sicherung beschrieben.
Ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn luftdicht?
Diffusionsoffen bedeutet nicht automatisch luftdicht. WÜTOP PERFECT und ECONOMY sind als Luftdichtigkeitsbahnen beschrieben; auch Trio UV 2SK ist für diese Funktion aufgeführt. Die Angaben gelten für die jeweiligen Produktlinien und ersetzen nicht die Prüfung des gesamten Dachaufbaus.
Unterspannbahn bei 50 Grad im Dach: Notwendigkeit,
Alternativen & Risiken?
Eine Dachtemperatur von 50 °C allein belegt weder die Notwendigkeit noch die Eignung einer bestimmten Unterspannbahn. Die Produktdaten nennen eine maximale Temperaturbeständigkeit von 120 °C für Thermo ND Plus, 100 °C für Trio UV 2SK und 90 °C für PERFECT sowie 80 °C für ECONOMY; diese Werte sind nicht mit Verarbeitungstemperaturen gleichzusetzen.