Schlagschrauber Vergleich

Ein Schlagschrauber löst festsitzende Verschraubungen, ohne dass Sie ein Gegenmoment halten müssen – entscheidend bei Radwechsel, Fahrwerksarbeiten oder im Stahlbau. In diesem Schlagschrauber Vergleich stellt Würth sieben Akku-Schlagschrauber aus dem eigenen Sortiment gegenüber: vom kompakten 12-V-Tangentialschlagschrauber für die Elektroinstallation bis zum 3/4-Zoll-Kraftpaket für Nutzfahrzeuge. So finden Betriebe aus Kfz, Montage, Bau und Instandhaltung schnell das passende Modell für ihren Einsatzbereich.

Filter

Die Top 7 Akku-Schlagschrauber von Würth im Überblick

✓ Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 12-A – kompakt für leichte Montage und enge Schaltschränke

✓ Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE – Allrounder für Werkstatt, Service und Montage

✓ Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE – vielseitig für Holzbau, Metallbau und Bit-Anwendungen

✓ Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4" SUBCOMPACT + – besonders handlich für Überkopfarbeiten und Serienverschraubung

✓ Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2" COMPACT + HT – hohes Drehmoment für Kfz-Radwechsel und Fahrwerk

✓ Akku-Schlagschrauber ASS 18-3/4" POWER + – maximale Kraft für Lkw, Landmaschinen und Stahlbau

✓ Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2" SUBCOMPACT + – kompakte 1/2-Zoll-Lösung für enge Motorräume

Was ein Schlagschrauber leistet und wofür Sie ihn einsetzen

Ein Schlagschrauber überträgt in kurzen Intervallen tangentiale Schläge auf die Abtriebswelle und löst oder zieht so Schraubverbindungen an – bei geringer Rückwirkung auf Ihr Handgelenk. Akku-Schlagschrauber aus dem Würth Sortiment erreichen je nach Modell Drehmomente von rund 100 Nm bis über 1.500 Nm. Typische Einsatzbereiche sind Radwechsel, Fahrwerksarbeiten, Stahl- und Gerüstbau, Anlagenmontage sowie Instandhaltung.

Grundsätzlich unterscheiden sich zwei Bauarten: Schlagschrauber mit Vierkantaufnahme (1/2 Zoll, 3/4 Zoll) nehmen Steckschlüsseleinsätze auf, Modelle mit 1/4-Zoll-Innensechskant sind für Bits und Bohrer ausgelegt. Im Kfz-Bereich sind laut unabhängigen Produkttests vor allem 1/2-Zoll-Geräte mit hohem Losbrechmoment gefragt – genau hier setzt das Würth Sortiment mit mehreren Leistungsklassen an.


Modell Stärken Einsatzgrenzen Geeignet für
ASS 12-A Sehr kompakt, leicht und gut für enge Arbeitsbereiche Begrenzte Kraft für schwere oder festsitzende Verschraubungen; eigene 12-V-Plattform Elektroinstallation, leichte Montage
ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE Gute Balance aus Kraft, Gewicht und vielseitiger 1/2-Zoll-Aufnahme Für stark korrodierte Lkw-Verschraubungen nicht die passende Leistungsklasse; nicht die kürzeste Bauform Werkstatt, Service, Montage und Instandhaltung
ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE Vielseitig mit Bits und Bohrern, hohe Eindrehgeschwindigkeit Lauter als ein Akkuschrauber; ohne Kupplung weniger präzise bei empfindlichen Materialien Holzbau, Metallbau, Trockenbau
ASS 18-1/4" SUBCOMPACT + Sehr kurze Bauform, geringes Gewicht und 18-V-Leistung für Überkopfarbeiten Weniger Reserven als die COMPACT-Variante; kleine Akkus begrenzen die Laufzeit Serienmontage, Lüftung, Fassaden- und Innenausbau
ASS 18-1/2" COMPACT + HT Hohes Anzugs- und Losbrechmoment bei kompakter 1/2-Zoll-Bauform Schwerer als die Standard-COMPACT-Variante; Radmuttern anschließend mit Drehmomentschlüssel prüfen Kfz-Werkstatt, Reifenservice, Pkw- und Transporter-Fahrwerk
ASS 18-3/4" POWER + Sehr hohe Kraft, mobil einsetzbar und unabhängig von Druckluft Höheres Gewicht; für Pkw-Anwendungen meist überdimensioniert Lkw, Landmaschinen, Stahlbau und schwere Verschraubungen
ASS 18-1/2" SUBCOMPACT + Sehr kuze 1/2-Zoll-Bauform für schwer zugängliche Verschraubungen Begrenzte Kraft bei korrodierten Verbindungen; kein Ersatz für ein High-Torque-Modell Motorräume, Unterboden, Maschinen- und Anlagenbau


Kaufkriterien: So wählen Sie den passenden Schlagschrauber

Drehmoment und Losbrechmoment

Das Drehmoment bestimmt, welche Verbindungen Sie anziehen können, das Losbrechmoment, welche festsitzenden Schrauben sich lösen lassen. Diese beiden Werte sind die wichtigste Orientierung, bevor Sie sich für ein Modell aus dem Würth Sortiment entscheiden.

Richtwerte für die Praxis

✓ Pkw-Radmuttern (Anzugsmoment meist 110 bis 140 Nm): 300 bis 600 Nm Losbrechmoment genügen

✓ Korrodierte Lkw- und Baustellenverschraubungen: Losbrechmomente über 1.000 Nm sind sinnvoll

✓ Leichte Montage und Elektroinstallation: 100 bis 300 Nm reichen in der Regel aus

Akkuspannung, Kapazität und Laufzeit

Die Akkuspannung ist ein zentraler Leistungsindikator: 12-V-Geräte eignen sich für leichte Montage, 18-V-Geräte decken den professionellen Werkstattalltag ab. Im Würth Sortiment basieren die 18-V-Modelle auf dem M-CUBE Akkusystem, das mit zahlreichen Würth Maschinen kompatibel ist. Für den Dauereinsatz empfehlen sich Akkus ab 4,0 Ah, bei 3/4-Zoll-Geräten ab 5,0 Ah.

Werkzeugaufnahme und Zubehör

Die Werkzeugaufnahme entscheidet, welches Zubehör passt. 1/2 Zoll Vierkant ist Standard in der Kfz-Werkstatt, 3/4 Zoll im Nutzfahrzeugbereich, 1/4 Zoll Sechskant für Bits und Holzschrauben. Verwenden Sie an Schlagschraubern ausschließlich schlagfeste Kraftsteckschlüssel – normale Chrom-Vanadium-Nüsse können brechen.

Gewicht, Ergonomie und Dauerbelastung

Gewicht und Baulänge beeinflussen Ermüdung und Zugänglichkeit direkt. Kompakte Subcompact-Geräte bringen mit Akku oft unter 1,5 kg auf die Waage, 3/4-Zoll-Geräte über 3 kg. Bei Überkopfarbeit und Serienmontage zahlt sich jedes eingesparte Gramm aus.

Die sieben Würth Akku-Schlagschrauber im Detail

1. Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 12-A – für Elektroinstallation und leichte Montage

Mit dem ASS 12-A führt Würth den leichtesten Schlagschrauber dieses Vergleichs. Die 12-V-Plattform und die kurze Bauform passen in Schaltschränke, Kabeltrassen und Installationsschächte, in denen 18-V-Geräte schlicht zu groß sind. Für Gewindestangen, Ankerverbindungen, Rohrschellen und Möbelmontage ist er die richtige Wahl – für Radmuttern oder festgerostete Schrauben eignet er sich dagegen nicht.

✓ 12-V-Akkutechnik für geringes Gewicht

✓ Tangentiales Schlagwerk ohne spürbares Rückdrehmoment

✓ Kompakte Kopflänge für enge Arbeitsbereiche

✓ LED-Arbeitslicht und Rechts-/Linkslauf

✓ Kompatibel mit dem Würth 12-V-Akkusystem

Für Installationsprofis, die Kompaktheit über Maximalkraft stellen, ist der ASS 12-A das passende Werkzeug.

2. Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE – der Allrounder für Werkstatt und Service

Im Würth Sortiment übernimmt der ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE die Rolle des Allrounders. Über die 1/2-Zoll-Vierkantaufnahme nimmt er Standard-Kraftnüsse auf, der bürstenlose Motor liefert genug Reserven für Montage, Pkw-Service und Instandhaltung. Das Gerät ist auf das M-CUBE 18-V-System ausgelegt, sodass Betriebe ihre Akkus über Bohrhammer, Winkelschleifer und Schlagschrauber hinweg teilen können.

✓ 1/2-Zoll-Außenvierkant mit Sicherungsring

✓ Bürstenloser Motor für hohe Effizienz und Lebensdauer

✓ Mehrstufige Drehzahl- und Drehmomentvorwahl

✓ M-CUBE 18-V-Akkusystem

✓ LED-Licht und robustes Gehäuse für den Werkstattalltag

Wer für das gesamte Team nur einen 1/2-Zoll-Schlagschrauber anschaffen will, liegt mit dem COMPACT M-CUBE richtig.

3. Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE – für Holzbau und Metallbau

Für Holzbau und Metallbau hält Würth mit dem ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE einen klassischen Drehschlagschrauber mit 1/4-Zoll-Innensechskant bereit. Er dreht lange Holzbauschrauben, Dachschrauben und Selbstbohrschrauben zuverlässig ein, wo ein Akkuschrauber an seine Grenzen kommt. Mit Adapter lassen sich auch kleine Steckschlüssel nutzen, für Radmuttern bleibt jedoch die 1/2-Zoll-Variante die bessere Wahl.

✓ 1/4-Zoll-Innensechskant-Schnellwechselfutter

✓ Bürstenloser Motor mit mehreren Leistungsstufen

✓ Spezialmodus für Blechschrauben bei einigen Varianten

✓ M-CUBE 18-V-Akkukompatibilität

✓ Einhandbedienung beim Bitwechsel

Für Schreiner, Zimmerer und Trockenbauer, die täglich viele und lange Schrauben setzen, ist der 1/4-Zoll COMPACT der ideale Partner.

4. Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4" SUBCOMPACT + – ergonomisch für Überkopfarbeiten

Der ASS 18-1/4" SUBCOMPACT + ist bei Würth in einer besonders kurzen Bauform verfügbar, die 18-V-Leistung mit dem Format eines 12-V-Geräts verbindet. Gerade bei Lüftungsmontage, Fassadenbau oder Innenausbau mit vielen Verschraubungen über Kopf reduziert er die Belastung spürbar. Die Leistung reicht dennoch für die meisten Montageschrauben im Holz- und Metallbau.

✓ Sehr kurze Baulänge

✓ 18-V-M-CUBE-Technik mit 1/4-Zoll-Bitaufnahme

✓ Bürstenloser Motor der Plus-Generation

✓ Geringes Gewicht für den Dauereinsatz

Monteure, die viel über Kopf arbeiten, finden im SUBCOMPACT + die ergonomischste Lösung dieses Vergleichs.

5. Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2" COMPACT + HT – High Torque für Kfz-Werkstätten

Der ASS 18-1/2" COMPACT + HT ist die High-Torque-Version der kompakten 1/2-Zoll-Klasse. HT steht für hohes Drehmoment: Der Schlagschrauber löst festsitzende Radschrauben, Achsmuttern und Fahrwerksverbindungen, ohne so groß zu werden wie ein 3/4-Zoll-Gerät. Für Würth Kunden ergibt sich dabei ein klarer Vorteil: Akku, Kraftnüsse, Drehmomentschlüssel und Verbrauchsmaterial aus einer Hand.

✓ Erhöhtes Anzugs- und Losbrechmoment

✓ 1/2-Zoll-Vierkant mit Sicherungsring

✓ Kompakte Bauform trotz hoher Leistung

✓ Mehrstufige Leistungsvorwahl, M-CUBE 18-V-Plattform

Für Kfz-Betriebe ist der COMPACT + HT der beste Kompromiss aus Kraft und Handlichkeit – Radmuttern sollten Sie nach dem Anziehen trotzdem immer mit einem Drehmomentschlüssel nachprüfen.

6. Akku-Schlagschrauber ASS 18-3/4" POWER + – maximale Kraft für Nutzfahrzeuge und Stahlbau

Der ASS 18-3/4" POWER + ist mit 3/4-Zoll-Vierkant und höchster Leistungsstufe das Kraftpaket im Würth Sortiment. In vielen Betrieben ersetzt er druckluftbetriebene Schlagschrauber und den Kompressorschlauch gleich mit. Für Lkw-Radmuttern, Stahlbauverbindungen und Baumaschinen ist der POWER + die erste Wahl.

✓ 3/4-Zoll-Außenvierkant, höchstes Drehmoment im Vergleich

✓ Bürstenloser Hochleistungsmotor

✓ Zusatzhandgriff für sichere Führung

✓ M-CUBE 18-V, empfohlen mit Akkus ab 5,0 Ah

Für Betriebe, die regelmäßig mit schweren Verschraubungen arbeiten, ist der POWER + unverzichtbar – unabhängig von Druckluft und mobil im Pannendienst einsetzbar.

7. Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2" SUBCOMPACT + – kompakt für enge Zugänge

Der ASS 18-1/2" SUBCOMPACT + bringt die 1/2-Zoll-Vierkantaufnahme in ein besonders kurzes Gehäuse. In Motorräumen, an Hilfsrahmen oder in Maschinengestellen erreicht er Schrauben, an die größere Geräte nicht herankommen. Er ist kein Ersatz für die HT-Version, sondern eine sinnvolle Ergänzung – viele Werkstätten kombinieren beide Modelle.

✓ 1/2-Zoll-Vierkant in Subcompact-Bauform

✓ 18-V-M-CUBE-Technik mit bürstenlosem Motor

✓ Leistungsstufen für kontrolliertes Anziehen, geringes Gewicht

Als Zweitgerät neben dem COMPACT + HT ist der SUBCOMPACT + der Spezialist für enge Stellen in Werkstatt und Anlagenbau.

Schlagschrauber Vergleichstabelle

Modell Spannung Aufnahme Leistungsklasse Ideal für
ASS 12-A 12 V Tangential Leicht Elektro, Installation
ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE 18 V 1/2 Zoll Vierkant Mittel Werkstatt, Montage
ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE 18 V 1/4 Zoll Sechskant Mittel Holz- und Metallbau
ASS 18-1/4" SUBCOMPACT + 18 V 1/4 Zoll Sechskant Leicht bis mittel Überkopf, Serienmontage
ASS 18-1/2" COMPACT + HT 18 V 1/2 Zoll Vierkant Hoch Kfz, Reifenservice
ASS 18-3/4" POWER + 18 V 3/4 Zoll Vierkant Sehr hoch Lkw, Stahlbau
ASS 18-1/2" SUBCOMPACT + 18 V 1/2 Zoll Vierkant Mittel Enge Zugänge

Welcher Schlagschrauber passt zu Ihrem Einsatzbereich?

Die Wahl des richtigen Schlagschraubers hängt vor allem von Ihrem Einsatzbereich ab. In Kfz-Werkstätten fahren Sie am besten mit dem ASS 18-1/2" COMPACT + HT für Räder und dem 1/2" SUBCOMPACT + für Motorräume. Nutzfahrzeugbetriebe benötigen den ASS 18-3/4" POWER +.

✓ Elektriker und Installateure: ASS 12-A oder ASS 18-1/4" SUBCOMPACT +

✓ Holzbau, Dachdecker, Trockenbau: ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE

✓ Instandhaltung und Anlagenbau: ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE als Standardgerät

✓ Stahlbau und Landtechnik: ASS 18-3/4" POWER +

Häufige Fehler beim Schlagschrauberkauf vermeiden

Der häufigste Fehler ist ein falsch dimensioniertes Drehmoment: Zu schwache Geräte scheitern an Korrosion, zu starke beschädigen Gewinde. Ebenso problematisch sind eine unpassende Werkzeugaufnahme und fehlende Standardisierung im Team.

✓ Falsche Aufnahme vermeiden: 1/4 Zoll für Bits, 1/2 Zoll für Nüsse, 3/4 Zoll für schwere Verbindungen

✓ Nur schlagfestes Zubehör statt normaler Steckschlüsseleinsätze verwenden

✓ Eine einheitliche Akku-Plattform wie M-CUBE senkt Kosten und Ladeaufwand

✓ Radmuttern immer mit Drehmomentschlüssel auf Herstellerwert nachprüfen

✓ Bei High-Torque-Geräten keine zu kleinen Akkus verwenden, sonst bricht die Leistung ein

Der richtige Schlagschrauber für Ihren Betrieb

Analysieren Sie zuerst die typischen Verschraubungen in Ihrem Betrieb, legen Sie darauf die passende Aufnahme fest und standardisieren Sie zuletzt die Akku-Plattform. Eine Kombination aus Allrounder und Spezialgerät deckt meist 95 Prozent der Aufgaben ab. Im Würth Onlineshop finden Beschaffungsverantwortliche personalisierte Preise, Bestellhistorie und digitale Nachbestellung – ergänzend unterstützt der Würth Außendienst bei Vorführung und Teamausstattung.

Ob kompakter 12-V-Schlagschrauber für die Elektroinstallation oder 3/4-Zoll-Kraftpaket für den Stahlbau: Im Würth Sortiment finden Profis für jeden Einsatzbereich den passenden Schlagschrauber im Schlagschrauber Vergleich – abgestimmt auf das M-CUBE Akkusystem und das Zubehör für den täglichen Werkstatteinsatz. So reduzieren Betriebe die Zahl unterschiedlicher Ladegeräte und Akkus im Werkzeugkoffer und sichern sich gleichzeitig die passende Kraftreserve für jede Verschraubung.

FAQ - Häufige Fragen zu Würth Akku-Schlagschraubern

Wie viel Drehmoment braucht ein Schlagschrauber für den Radwechsel?

Für den Pkw-Radwechsel sollte ein Schlagschrauber mindestens 300 bis 600 Nm Losbrechmoment liefern, da Radmuttern meist mit 110 bis 140 Nm angezogen und oft korrodiert sind. Der Würth ASS 18-1/2" COMPACT + HT ist dafür ideal.

Was ist der Unterschied zwischen Schlagschrauber und Drehschlagschrauber?

Ein Schlagschrauber hat meist eine Vierkantaufnahme für Steckschlüssel und hohes Drehmoment, ein Drehschlagschrauber eine 1/4-Zoll-Sechskantaufnahme für Bits. Beide nutzen ein tangentiales Schlagwerk.

Kann ich normale Steckschlüsseleinsätze verwenden?

Nein, an Schlagschraubern sollten ausschließlich schlagfeste Kraftsteckschlüssel aus Chrom-Molybdän-Stahl verwendet werden. Normale Einsätze können brechen und Verletzungen verursachen.

Welche Akkukapazität ist sinnvoll?

Für kompakte Geräte genügen 2,0 bis 4,0 Ah, für High-Torque- und 3/4-Zoll-Schlagschrauber empfiehlt sich ein Akku ab 5,0 Ah, damit die volle Leistung abrufbar bleibt.

Muss ich Radmuttern nach dem Schlagschrauber nachziehen?

Ja, Radmuttern sollten nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber immer mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel auf den Fahrzeughersteller-Wert geprüft werden, um Über- oder Unterdrehung zu vermeiden.

Empfehlungen