Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Maschinen
Druckluft-Maschinen
1 Zoll Schlagschrauber
1 Zoll Schlagschrauber
Produkte
18
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Druckluft-Maschinen
11
Akku-Maschinen
7
Länge
115 mm
1
130 mm
1
135 mm
1
137 mm
1
150 mm
1
155 m
1
175 mm
1
184 mm
1
195 mm
1
199 mm
1
220 mm
1
222 mm
1
228 mm
1
261 mm
1
305 mm
1
493 mm
1
512 mm
1
70 mm
1
Abtrieb
1/2 Zoll || Schlüsselweite 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
5
1 Zoll || Schlüsselweite 1 Zoll || 1 Zoll
4
3/4 Zoll || Schlüsselweite 3/4 Zoll || 3/4 Zoll
2
Abtriebart
Außenvierkant
7
Vierkant
4
Anschlussgewinde
1/2 Zoll
3
1/4 Zoll
3
G 3/8 Zoll
2
3/8 Zoll
1
G 1/4 Zoll
1
NPT 1/4 Zoll || Amerikanisches Rohrgewinde, kegelig (National Taper Pipe), 1/4 Zoll, 18 Gewindegänge pro Zoll || NPT 1/4 Zoll
1
Breite
61 mm
3
85 mm
3
55 mm
2
104 mm
1
109 mm
1
165 mm
1
64 mm
1
65 mm
1
66 mm
1
69 mm
1
70 mm
1
71 mm
1
87 mm
1
Gewindeart
Rohraußengewinde kegelig Whitworth
3
Rohrgewinde
3
Kegeliges Rohrgewinde
1
Höhe
206 mm
2
210 mm
2
125 mm
1
178 mm
1
180 mm
1
183 mm
1
186 mm
1
188 mm
1
200 mm
1
202 mm
1
225 mm
1
227 mm
1
235 mm
1
250 mm
1
253 mm
1
276 mm
1
Länge x Breite
115 x 61 mm
1
130 x 61 mm
1
135 x 61 mm
1
137 x 55 mm
1
150 x 65 mm
1
155000 x 69 mm
1
175 x 70 mm
1
184 x 66 mm
1
195 x 64 mm
1
199 x 71 mm
1
220 x 85 mm
1
222 x 85 mm
1
228 x 85 mm
1
261 x 87 mm
1
305 x 104 mm
1
493 x 165 mm
1
512 x 109 mm
1
70 x 55 mm
1
Länge x Breite x Höhe
115 x 61 x 186 mm
1
130 x 61 x 210 mm
1
135 x 61 x 210 mm
1
137 x 55 x 178 mm
1
150 x 65 x 250 mm
1
155000 x 69 x 235 mm
1
175 x 70 x 200 mm
1
184 x 66 x 180 mm
1
195 x 64 x 202 mm
1
199 x 71 x 253 mm
1
220 x 85 x 225 mm
1
222 x 85 x 206 mm
1
228 x 85 x 206 mm
1
261 x 87 x 227 mm
1
305 x 104 x 276 mm
1
493 x 165 x 183 mm
1
512 x 109 x 188 mm
1
70 x 55 x 125 mm
1
Nennspannung
18 V/DC
6
12 V/DC
1
Produktgewicht (per Stück)
0.880 kg
1
1.300 kg
1
1.350 kg
1
10860.000 g
1
12155.000 g
1
1336.000 g
1
1656.000 g
1
2028.000 g
1
2169.000 g
1
2239.500 g
1
2449.000 g
1
2688.000 g
1
3.084 kg
1
3649.500 g
1
3677.000 g
1
3800.000 g
1
5337.000 g
1
6.863 kg
1
6.913 kg
1
7.463 kg
1
7.835 kg
1
7455.000 g
1
8100.000 g
1
9.339 kg
1
Typbezeichnung
ASS 12-A
1
ASS 18-1/2" COMPACT
1
ASS 18-1/2" COMPACT+ HT
1
ASS 18-1/2" SUBCOMPACT +
1
ASS 18-1/4" COMPACT
1
ASS 18-1/4" SUBCOMPACT +
1
ASS 18-3/4" POWER +
1
DSS 1/2" BASIC
1
DSS 1/2"F
1
DSS 1/2" H
1
DSS 1/2" PREMIUM COMPACT
1
DSS 1/2" Premium Power
1
DSS 1" L
1
DSS 1" P
1
DSS 1" Premium P
1
DSS 1 ZO Premium Power
1
DSS 3/4" H
1
DSS 3/4" Premium P
1
Werkzeugaufnahme
1/2 Zoll Außenvierkant
8
1 Zoll Außenvierkant
4
3/4 Zoll Außenvierkant
3
1/4 Zoll Innensechskant
2
1/4 Zoll Schnellwechselfutter
1
Alle Filter
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1 Zoll Premium POWER
Abtrieb:
1 Zoll || Schlüsselweite 1 Zoll || 1 Zoll
Breite:
165 mm
Werkzeugaufnahme:
1 Zoll Außenvierkant
Im Online-Shop bestellen →
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1 Zoll P
Abtrieb:
1 Zoll || Schlüsselweite 1 Zoll || 1 Zoll
Gewindeart:
Rohraußengewinde kegelig Whitworth
Länge:
305 mm
Im Online-Shop bestellen →
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1 Zoll Premium P
Abtriebart:
Außenvierkant
Höhe:
206 mm
Werkzeugaufnahme:
1 Zoll Außenvierkant
Im Online-Shop bestellen →
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1 Zoll L
Abtrieb:
1 Zoll || Schlüsselweite 1 Zoll || 1 Zoll
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Breite:
109 mm
Im Online-Shop bestellen →
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll BASIC
Anschlussgewinde:
NPT 1/4 Zoll || Amerikanisches Rohrgewinde, kegelig (National Taper Pipe), 1/4 Zoll, 18 Gewindegänge pro Zoll || NPT 1/4 Zoll
Höhe:
200 mm
Länge:
175 mm
Im Online-Shop bestellen →
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll H
Abtrieb:
1/2 Zoll || Schlüsselweite 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
Abtriebart:
Vierkant
Breite:
64 mm
Im Online-Shop bestellen →
DL-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Premium COMPACT
Abtrieb:
1/2 Zoll || Schlüsselweite 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
Abtriebart:
Außenvierkant
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Im Online-Shop bestellen →
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll F
Abtriebart:
Außenvierkant
Breite:
55 mm
Gewindeart:
Kegeliges Rohrgewinde
Im Online-Shop bestellen →
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll H
Breite:
87 mm
Länge:
261 mm
Länge x Breite x Höhe:
261 x 87 x 227 mm
Im Online-Shop bestellen →
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 ZO Premium POWER
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Gewindeart:
Rohraußengewinde kegelig Whitworth
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant
Im Online-Shop bestellen →
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT
Höhe:
250 mm
Länge:
150 mm
Nennspannung:
18 V/DC
Im Online-Shop bestellen →
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT
Breite:
71 mm
Höhe:
253 mm
Nennspannung:
18 V/DC
Im Online-Shop bestellen →
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll Premium P
Abtrieb:
3/4 Zoll || Schlüsselweite 3/4 Zoll || 3/4 Zoll
Abtriebart:
Außenvierkant
Anschlussgewinde:
G 3/8 Zoll
Im Online-Shop bestellen →
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll SUBCOMPACT+
Breite:
61 mm
Länge x Breite x Höhe:
130 x 61 x 210 mm
Nennspannung:
18 V/DC
Im Online-Shop bestellen →
Akku-Schlagschrauber ASS 18-3/4 Zoll POWER+
Höhe:
225 mm
Länge:
220 mm
Nennspannung:
18 V/DC
Im Online-Shop bestellen →
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 ZO COMPACT+ HT
Höhe:
235 mm
Länge:
155 m
Länge x Breite:
155000 x 69 mm
Im Online-Shop bestellen →
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 ZO SUBCOMPACT+
Länge x Breite:
135 x 61 mm
Länge x Breite x Höhe:
135 x 61 x 210 mm
Nennspannung:
18 V/DC
Im Online-Shop bestellen →
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 12-A
Länge:
137 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Schlagschrauber
Akku-Schlagschrauber
Eckventil 1/2 Zoll
1/2 Zoll Verlängerung
Werkzeugkoffer Mit Rollen
Hülsenmutter Schlitz
DIN 471 30x1,5 Sicherungsringe
Spiralbohrer Metall 19 mm
Spiralbohrer Metall 2 mm
Gewindehülse M10