Verbindungselemente
Muttern
Ringmutter
Ringmutter
Produkte
7
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
3
Einsatzstahl, 1.1141, C15E
2
Edelstahl A2
1
Edelstahl A4
1
Oberfläche
Blank
6
Verzinkt
1
Länge
134 mm
1
169 mm
1
196 mm
1
264 mm
1
371 mm
1
Außendurchmesser
45 mm
6
63 mm
5
90 mm
5
126 mm
4
36 mm
4
54 mm
4
72 mm
4
108 mm
3
144 mm
2
106 mm
1
166 mm
1
184 mm
1
206 mm
1
56 mm
1
65 mm
1
70 mm
1
88 mm
1
Breite
127 mm
1
157 mm
1
60 mm
1
88 mm
1
98 mm
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
6
M12
6
M16
6
M20
6
M24
6
M8
6
M6
5
M30
4
M36
4
M14
3
M27
2
M42
2
M18
1
M48
1
M56
1
M64
1
Höhe
45 mm
5
62 mm
5
90 mm
5
128 mm
4
36 mm
4
53 mm
4
71 mm
4
109 mm
3
147 mm
2
101 mm
1
103 mm
1
118 mm
1
155 mm
1
168 mm
1
187 mm
1
208 mm
1
217 mm
1
44.5 mm
1
53.5 mm
1
59.5 mm
1
67 mm
1
79 mm
1
80 mm
1
Innendurchmesser
25 mm
5
35 mm
5
50 mm
5
20 mm
4
30 mm
4
40 mm
4
60 mm
4
70 mm
4
65 mm
3
80 mm
2
90 mm
2
100 mm
1
110 mm
1
130 mm
1
16 mm
1
29 mm
1
34 mm
1
39 mm
1
42 mm
1
48 mm
1
52 mm
1
62 mm
1
Länge x Breite
134 x 60 mm
1
169 x 88 mm
1
196 x 98 mm
1
264 x 127 mm
1
371 x 157 mm
1
Länge x Breite x Höhe
134 x 60 x 79 mm
1
169 x 88 x 103 mm
1
196 x 98 x 118 mm
1
264 x 127 x 155 mm
1
371 x 157 x 217 mm
1
Nenndurchmesser
10 mm
6
12 mm
6
16 mm
6
20 mm
6
24 mm
6
8 mm
6
6 mm
5
30 mm
4
36 mm
4
14 mm
3
27 mm
3
42 mm
2
18 mm
1
48 mm
1
56 mm
1
64 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
260.000 g
2
100.000 g
1
113.910 g
1
1306.000 g
1
1313.500 g
1
1337.500 g
1
1340.000 g
1
1400.000 g
1
1500.000 g
1
157.000 g
1
157.900 g
1
16000.000 g
1
162.800 g
1
166.000 g
1
170.000 g
1
1800.000 g
1
200.000 g
1
2077.000 g
1
2077.350 g
1
2080.000 g
1
2113.500 g
1
240.000 g
1
2464.000 g
1
248.040 g
1
250.650 g
1
256.240 g
1
264.000 g
1
276.500 g
1
282.799 g
1
3011.000 g
1
3078.000 g
1
3126.500 g
1
346.220 g
1
348.500 g
1
353.750 g
1
356.000 g
1
362.400 g
1
48.100 g
1
50.680 g
1
50.740 g
1
5025.500 g
1
52.000 g
1
52.368 g
1
52.408 g
1
54.448 g
1
54.568 g
1
5750.000 g
1
597.250 g
1
663.000 g
1
6934.500 g
1
Schlüsselweite
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
1
14 mm || Schlüsselweite 14 mm || 14 mm
1
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
1
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
26 mm || Schlüsselweite 26 mm || 26 mm
1
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
1
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
1
Steigung
1.25 mm
4
1.5 mm
4
1.75 mm
4
1 mm
4
2 mm
4
2.5 mm
2
3 mm
2
3.5 mm
1
4.5 mm
1
4 mm
1
6 mm
1
Traglast
1200 kg
4
140 kg
4
1800 kg
4
230 kg
4
340 kg
4
700 kg
4
4600 kg
3
75 kg
3
2100 kg
2
3200 kg
2
490 kg
2
6300 kg
2
11500 kg
1
16000 kg
1
80 kg
1
8600 kg
1
Alle Filter
DIN 582 Edelstahl A2 blank
Außendurchmesser:
63 mm
Höhe:
62 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 582 Edelstahl A4 blank
DIN:
582
Nenndurchmesser:
10 mm
Traglast:
230 kg
Im Online-Shop bestellen →
DIN 582 Stahl C15E verzinkt
Außendurchmesser:
45 mm
Höhe:
45 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 582 Stahl C15E blank
Außendurchmesser:
45 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Einsatzstahl, 1.1141, C15E
Im Online-Shop bestellen →
Ringöse Stahl blank anschweißbar
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
217 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Ringmutter Stahl blank 360 Grad drehbar
Höhe:
44.5 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Ringmutter Stahl GK8 lackiert
Außendurchmesser:
108 mm
Höhe:
109 mm
Nenndurchmesser:
27 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Ringmutter M10
Ringmutter M12
Ringmutter M8
Ringmutter M6
Ringmutter M16
Flachmutter M14
Mutter Feingewinde Edelstahl
Led 12v arbeitsscheinwerfer
Sechskantschraube M10
Einschraubgewinde Holz M8