Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Polyamid Schraube
Polyamid Schraube
Produkte
8
Filter
Filter
Werkstoff
PA - Polyamid
5
PA 6.6 - Polyamid
3
Oberfläche
Blank
7
Natur
1
Länge
10 mm
7
16 mm
7
20 mm
7
12 mm
6
30 mm
6
25 mm
5
50 mm
5
6 mm
5
8 mm
5
35 mm
4
40 mm
4
60 mm
4
70 mm
4
80 mm
4
100 mm
3
4 mm
3
45 mm
3
5 mm
3
55 mm
3
90 mm
3
110 mm
2
65 mm
2
120 mm
1
130 mm
1
14 mm
1
140 mm
1
15 mm
1
150 mm
1
18 mm
1
22 mm
1
Antriebart
Schlitz
4
Außensechskant
3
Innensechskant
1
DIN
84
1
85
1
933
1
Eckmaß
10.89 mm
1
11.05 mm
1
14.38 mm
1
17.77 mm
1
18.9 mm
1
20.03 mm
1
21.1 mm
1
24.49 mm
1
26.75 mm
1
33.53 mm
1
39.98 mm
1
5.88 mm
1
50.85 mm
1
6.01 mm
1
7.66 mm
1
8.63 mm
1
8.79 mm
1
Festigkeitsklasse
PA 6.6
3
6.6
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M6
7
M8
7
M5
6
M12
5
M3
5
M4
5
M10
4
M16
2
M2,5
2
M14
1
M2
1
M20
1
M24
1
M30
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
7
Teilgewinde
4
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
10 mm
7
16 mm
7
20 mm
7
12 mm
6
30 mm
6
25 mm
5
6 mm
5
8 mm
5
40 mm
4
35 mm
3
4 mm
3
5 mm
3
50 mm
3
60 mm
3
100 mm
2
18 mm
2
22 mm
2
38 mm
2
45 mm
2
55 mm
2
70 mm
2
80 mm
2
110 mm
1
14 mm
1
15 mm
1
24 mm
1
28 mm
1
32 mm
1
36 mm
1
65 mm
1
90 mm
1
Innenantrieb
SZ || Schlitz || Schlitz
4
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
1
IS14 || Innensechskant 14 mm || IS14
1
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
1
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
1
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
1
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
1
ISO
1580
1
4014
1
4017
1
4762
1
4766
1
Kopfdurchmesser
16 mm
4
10 mm
3
12 mm
2
13 mm
2
18 mm
2
4.5 mm
2
8.5 mm
2
8 mm
2
24 mm
1
3.8 mm
1
5.5 mm
1
5.6 mm
1
6 mm
1
7 mm
1
9.5 mm
1
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
3
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
2
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
1
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
1
Zylinderkopf (Schlitz oder Kreuzschlitz) || Zylinderkopf mit Schlitz- oder Kreuzschlitzantrieb (ZYL) (DIN 84, ISO 1207, ISO 7048) || Zylinderkopf
1
Kopfhöhe
7.5 mm
3
1.8 mm
2
10 mm
2
2.4 mm
2
2 mm
2
3.6 mm
2
4.8 mm
2
4 mm
2
5.3 mm
2
5 mm
2
6.4 mm
2
6 mm
2
1.3 mm
1
1.5 mm
1
1.6 mm
1
12.5 mm
1
12 mm
1
15 mm
1
16 mm
1
18.7 mm
1
2.6 mm
1
2.8 mm
1
3.0 mm
1
3.3 mm
1
3.5 mm
1
3.9 mm
1
3 mm
1
7 mm
1
8.8 mm
1
8 mm
1
Nenndurchmesser
6 mm
7
8 mm
7
5 mm
6
12 mm
5
3 mm
5
4 mm
5
10 mm
4
16 mm
2
2.5 mm
2
14 mm
1
2 mm
1
20 mm
1
24 mm
1
30 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
0.100 g
3
0.200 g
3
0.500 g
3
0.177 g
2
0.250 g
2
0.300 g
2
0.400 g
2
0.420 g
2
0.600 g
2
0.740 g
2
0.900 g
2
1.200 g
2
10.000 g
2
4.000 g
2
4.500 g
2
81.000 g
2
0.032 g
1
0.035 g
1
0.040 g
1
0.045 g
1
0.049 g
1
0.051 g
1
0.056 g
1
0.063 g
1
0.064 g
1
0.070 g
1
0.071 g
1
0.075 g
1
0.081 g
1
0.085 g
1
0.086 g
1
0.087 g
1
0.089 g
1
0.093 g
1
0.094 g
1
0.096 g
1
0.097 g
1
0.106 g
1
0.108 g
1
0.111 g
1
0.112 g
1
0.134 g
1
0.137 g
1
0.139 g
1
0.146 g
1
0.153 g
1
0.157 g
1
0.160 g
1
0.167 g
1
0.168 g
1
Schaftdurchmesser
12 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Schlüsselweite
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
2
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
2
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
2
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
1
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
1
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
1
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
1
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
1
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
1
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
1
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
1
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
1
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
1
Steigung
1.25 mm
7
1 mm
7
0.8 mm
6
0.5 mm
5
0.7 mm
5
1.75 mm
5
1.5 mm
4
2 mm
3
0.45 mm
2
0.4 mm
1
2.5 mm
1
3.5 mm
1
3 mm
1
Temperaturbeständigkeit max.
120 °C
1
80 °C
1
Alle Filter
ISO 1580 Polyamid 6.6 natur
Festigkeitsklasse:
PA 6.6
Gewindeform:
Regelgewinde
Länge:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4766 Polyamid 6.6 natur
Antriebart:
Schlitz
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Natur
Im Online-Shop bestellen →
DIN 933 Polyamid PA 6.6
Außenantrieb:
SW19
Kopfhöhe:
7.5 mm
Länge:
25 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 85 Polyamid 6.6
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
Länge:
10 mm
Nenndurchmesser:
2.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Polyamid 6.6 natur
Außenantrieb:
SW10
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Polyamid 6.6 natur
Antriebart:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Kopfhöhe:
12.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762 Polyamid 6.6 natur
ISO:
4762
Länge:
12 mm
Steigung:
0.8 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 84 Polyamid 6.6
DIN:
84
Kopfhöhe:
1.3 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
M5 Schrauben
M4 Schraube
Schweißmutter M3
VHM Bohrer Messing
Sperrzahnmutter M20
Bohrkrone Diamant 92 mm
Schlitzschraubendreher