Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Materialbearbeitung
Gewindeschneider
M20 Gewindeschneider
M20 Gewindeschneider
Produkte
5
Filter
Filter
Werkstoff
HSS
4
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
1
Oberfläche
Blank
2
Nitriert
1
Länge
50 mm
2
56 mm
2
63 mm
2
70 mm
2
80 mm
2
100 mm
1
110 mm
1
36 mm
1
40 mm
1
45 mm
1
75 mm
1
90 mm
1
95 mm
1
Außendurchmesser
25 mm
3
38 mm
3
45 mm
3
55 mm
3
20 mm
2
30 mm
2
DIN
2181
1
352
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
3
Metrisches Feingewinde
2
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
3
M12
3
M14
3
M16
3
M18
3
M20
3
M22
3
M24
3
M3
3
M4
3
M5
3
M6
3
M8
3
M7
2
MF10
2
MF12
2
MF14
2
MF16
2
MF18
2
MF20
2
MF22
2
MF24
2
MF6
2
MF8
2
M2
1
MF4
1
MF5
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
22 mm
2
24 mm
2
11 mm
1
12 mm
1
13 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
19.0 mm
1
19 mm
1
20 mm
1
28 mm
1
30 mm
1
32 mm
1
34 mm
1
38 mm
1
8 mm
1
Höhe
14 mm
3
9 mm
3
11 mm
2
18 mm
2
22 mm
2
5 mm
2
7 mm
2
10 mm
1
16 mm
1
Nenndurchmesser
10 mm
5
12 mm
5
14 mm
5
16 mm
5
18 mm
5
20 mm
5
22 mm
5
24 mm
5
6 mm
5
8 mm
5
4 mm
4
5 mm
4
3 mm
3
7 mm
2
2 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
134.000 g
2
139.000 g
2
14.500 g
2
15.000 g
2
36.000 g
2
37.000 g
2
8.000 g
2
9.500 g
2
10.000 g
1
10.500 g
1
10.900 g
1
102.000 g
1
103.800 g
1
11.000 g
1
11.800 g
1
11.900 g
1
129.000 g
1
13.000 g
1
130.500 g
1
132.000 g
1
140.000 g
1
151.000 g
1
157.000 g
1
172.000 g
1
180.000 g
1
191.000 g
1
20.000 g
1
20.500 g
1
21.000 g
1
22.500 g
1
23.000 g
1
235.000 g
1
24.000 g
1
240.000 g
1
252.000 g
1
26.000 g
1
261.000 g
1
3.000 g
1
32.000 g
1
33.599 g
1
34.000 g
1
37.550 g
1
39.000 g
1
47.500 g
1
49.000 g
1
5.000 g
1
53.000 g
1
57.000 g
1
57.500 g
1
58.000 g
1
Schaftdurchmesser
11 mm
2
12 mm
2
14 mm
2
16 mm
2
18 mm
2
6 mm
2
7 mm
2
9 mm
2
2.8 mm
1
3.5 mm
1
4.5 mm
1
6.0 mm
1
Schneidstoff
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
2
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
1
Steigung
0.5 mm
5
1.25 mm
5
1.5 mm
5
1.0 mm
4
0.7 mm
3
0.8 mm
3
1.75 mm
3
2.5 mm
3
3.0 mm
3
0.75 mm
2
1 mm
2
2.0 mm
2
0.4 mm
1
2 mm
1
Typbezeichnung
Fertigschneider
2
Für metrische ISO-Feingewinde DIN 13
1
Für metrische ISO-Gewinde DIN 13
1
Multi Performance
1
Zu bearbeitender Werkstoff
Stahl;Gusseisen
2
Stahl;Edelstahl;Nichteisenmetall;Guss
1
Alle Filter
Handgewindebohrer HSS DIN 2181 Fertigschneider
DIN:
2181
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
20 mm
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
Handgewindebohrer HSS DIN 352 Fertigschneider
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
100 mm
Steigung:
2.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewinde-Schneideisen HSS DIN 13-1
Nenndurchmesser:
2 mm
Steigung:
0.4 mm
Werkstoff:
HSS
Im Online-Shop bestellen →
Gewinde-Schneideisen HSS DIN 13-2
Außendurchmesser:
30 mm
Gewindeart:
Metrisches Feingewinde
Schneidstoff:
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
Im Online-Shop bestellen →
Schneideisen HSCo M-Gewinde nitriert
Außendurchmesser:
25 mm
Nenndurchmesser:
3 mm
Steigung:
0.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Stockschrauben M10
Gewindestangen M20
Gewindeschneider M4
Gewindeschneider M6
Kabelverschraubung M20
Kabelverschraubung Schwarz
Sechskantschraube Edelstahl
Scheibe 110 mm
Metallbohrer HSCo
Unterlegscheibe ISO 7091