Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Materialbearbeitung
Gewindeschneider
M10 Gewindeschneider
M10 Gewindeschneider
Produkte
76
Filter
Filter
Werkstoff
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
52
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 8% Cobalt Anteil
2
HSS
2
Oberfläche
Vaporisiert
21
Blank
19
HARODUR
9
nanoProtect
5
Magma Multilayer Beschichtung
4
TiCN
4
TiN
3
TiAlN plus
2
TiAlN
1
Länge
90 mm
40
100 mm
36
70 mm
29
80 mm
29
110 mm
28
140 mm
26
56 mm
24
63 mm
23
160 mm
16
125 mm
15
180 mm
13
45 mm
8
50 mm
8
200 mm
5
220 mm
3
75 mm
3
105 mm
2
280 mm
2
40 mm
2
46 mm
2
54 mm
2
60 mm
2
62 mm
2
64 mm
2
82 mm
2
88 mm
2
95 mm
2
103 mm
1
127 mm
1
137 mm
1
37 mm
1
43 mm
1
48 mm
1
51.5 mm
1
51 mm
1
52 mm
1
54.5 mm
1
57.5 mm
1
57 mm
1
65 mm
1
67 mm
1
72 mm
1
74 mm
1
77 mm
1
81 mm
1
85 mm
1
89 mm
1
Antriebart
Außenvierkant
26
Sechskant
3
Vierkant
1
Anzahl Teile im Sortiment/Set
14 STK
15
7 STK
5
23 STK
4
6 STK
3
4 STK
2
DIN
376
32
371
24
374
6
2174
5
5156
4
338
2
357
1
Durchmesser
10 mm
12
12 mm
12
8 mm
12
16 mm
9
6 mm
9
20 mm
8
3 mm
8
4 mm
7
5 mm
7
14 mm
6
1/2 in
2
1/4 in
2
1/8 in
2
1 in
2
18 mm
2
2.5 mm
2
2 mm
2
24 mm
2
27 mm
2
3/4 in
2
3/8 in
2
30 mm
2
5/8 in
2
3.5 mm
1
Form
C
32
B
21
D
6
E
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
62
Metrisches Feingewinde
6
Rohrgewinde
4
UNC
2
UNF
2
Gewindeart x Nenndurchmesser
M6
32
M8
32
M10
31
M12
29
M3
28
M4
28
M5
28
M16
22
M20
22
M14
20
M24
10
M30
10
M2
8
M2,5
8
M27
6
MF10
6
MF12
6
MF16
6
MF8
6
MF14
5
MF20
5
MF18
4
M36
3
G1
2
G1/2
2
G1/4
2
G1/8
2
G3/4
2
G3/8
2
G5/8
2
M18
2
M22
2
M3,5
2
M1
1
M1,2
1
M1,4
1
M1,6
1
M33
1
M39
1
M42
1
M45
1
MF3
1
MF4
1
MF5
1
MF6
1
Gewindelänge
20 mm
11
24 mm
10
22 mm
9
10 mm
8
12 mm
6
15 mm
6
18 mm
6
30 mm
6
8 mm
6
13 mm
5
25 mm
5
32 mm
5
16 mm
4
19 mm
4
9 mm
4
11 mm
3
14 mm
3
17 mm
3
21 mm
3
28 mm
3
7 mm
3
26 mm
2
29 mm
2
34 mm
2
37 mm
2
5 mm
2
27 mm
1
35 mm
1
38 mm
1
45 mm
1
5.5 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
20 mm
16
18 mm
14
20.0 mm
14
10 mm
13
12 mm
11
16.0 mm
11
22 mm
11
18.0 mm
10
10.0 mm
9
12.0 mm
9
14.0 mm
9
16 mm
8
24 mm
8
8 mm
8
13 mm
7
15 mm
7
24.0 mm
7
25 mm
7
30 mm
7
14 mm
6
25.0 mm
6
32 mm
6
26.0 mm
5
7.5 mm
5
7 mm
5
8.0 mm
5
9 mm
5
11.0 mm
4
15.0 mm
4
28 mm
4
30.0 mm
4
11 mm
3
17.0 mm
3
18.5 mm
3
19 mm
3
22.0 mm
3
32.0 mm
3
40.0 mm
3
5 mm
3
6.0 mm
3
8.5 mm
3
14.5 mm
2
26 mm
2
29 mm
2
34 mm
2
35.0 mm
2
35 mm
2
36.0 mm
2
37 mm
2
4.5 mm
2
Nenndurchmesser
8 mm
38
10 mm
37
12 mm
35
6 mm
33
3 mm
29
4 mm
29
5 mm
29
16 mm
28
20 mm
27
14 mm
25
24 mm
10
30 mm
10
2.5 mm
8
2 mm
8
18 mm
6
27 mm
6
36 mm
3
1/2 in
2
1/4 in
2
1/8 in
2
1 in
2
22 mm
2
3/4 in
2
3.5 mm
2
3/8 in
2
5/8 in
2
1.2 mm
1
1.4 mm
1
1.6 mm
1
1 mm
1
33 mm
1
39 mm
1
42 mm
1
45 mm
1
Produktcode
4608
1
4609
1
4618
1
4619
1
4638
1
4648
1
4655
1
4655MF
1
4668
1
4669
1
4678
1
4679
1
4688
1
4689
1
4699
1
4772
1
4782
1
4783
1
Produktgewicht (per Stück)
3.000 g
11
2.000 g
10
14.000 g
8
50.000 g
8
8.000 g
8
27.000 g
6
30.000 g
6
6.000 g
6
12.000 g
5
17.000 g
5
20.000 g
5
200.000 g
5
25.000 g
5
26.000 g
5
28.000 g
5
5.000 g
5
90.000 g
5
1.000 g
4
13.000 g
4
15.000 g
4
31.000 g
4
4.000 g
4
44.000 g
4
45.000 g
4
54.000 g
4
56.000 g
4
7.000 g
4
85.000 g
4
10.000 g
3
16.000 g
3
18.000 g
3
199.000 g
3
210.000 g
3
280.000 g
3
49.000 g
3
97.000 g
3
100.000 g
2
11.000 g
2
115.000 g
2
116.000 g
2
12.500 g
2
126.000 g
2
159.000 g
2
166.000 g
2
170.000 g
2
194.000 g
2
21.000 g
2
28.600 g
2
287.000 g
2
29.000 g
2
Schaftdurchmesser
4.5 mm
29
3.5 mm
28
6.0 mm
27
9.0 mm
21
12.0 mm
20
8.0 mm
20
10.0 mm
19
11.0 mm
17
16.0 mm
17
12 mm
15
16 mm
14
11 mm
12
6 mm
12
9 mm
12
2.8 mm
11
7.0 mm
10
10 mm
8
7 mm
8
8 mm
8
18.0 mm
7
18 mm
7
20 mm
7
22.0 mm
7
14.0 mm
5
25 mm
5
4.0 mm
5
14 mm
3
2.2 mm
3
20.0 mm
3
22 mm
3
1/4 in
2
28.0 mm
2
2.5 mm
1
28 mm
1
32 mm
1
36 mm
1
4 mm
1
5.0 mm
1
7.18 mm
1
Schneidstoff
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
53
HSCo-PM || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil, Pulver-Metallurgisch || HSCo-PM
9
HSCo8 || Hochleistungsschnellstahl mit 8% Cobaltanteil || HSCo8
2
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
2
VHM || Vollhartmetall Schneidstoff || VHM
2
Steigung
1.5 mm
37
1.25 mm
36
0.5 mm
29
1.75 mm
29
0.7 mm
28
0.8 mm
28
1.0 mm
22
2.5 mm
22
1 mm
18
2.0 mm
15
3.5 mm
10
0.4 mm
8
0.45 mm
8
2 mm
8
3.0 mm
7
3 mm
3
0.35 mm
2
0.6 mm
2
4.0 mm
2
0.25 mm
1
0.3 mm
1
0.75 mm
1
4.5 mm
1
4 mm
1
Typbezeichnung
Longlife Rotring
2
Multi Longlife
2
Multi Spezial DIN 374
2
Multi Spezial DIN 376
2
Multi Spezial UNC
2
Multi Spezial UNF
2
Gelbring Durchgangsloch
1
Gelbring Grundloch
1
GG
1
Multi Lang
1
Multi Performance DULO
1
Multi Performance Gewindeformer
1
Multi Performance Grundloch
1
Multi Spezial G-Gewinde
1
NeoTap Blauring
1
NeoTap Grünring
1
VaryTap Blauring
1
VaryTap Grünring
1
Zu bearbeitender Werkstoff
Stahl;Guss;Edelstahl;Nichteisenmetall
15
Stahl
13
Stahl;Guss;Edelstahl;Titan;Sonderlegierung;Harter und zäher Werkstoff;Nichteisenmetall
12
Harter und zäher Werkstoff
6
Stahl;Guss;Edelstahl;Titan;Nichteisenmetall
5
Nichteisenmetall
4
Stahl;Edelstahl
4
Edelstahl;Stahl
2
Stahl;Edelstahl;Guss;Titan;Sonderlegierung;Aluminium;Nichteisenmetall
2
Stahl;Guss;Edelstahl;Titan;Nichteisenmetall;Aluminium
2
Guss
1
Nichteisenmetall;Stahl;Guss
1
Stahl;Edelstahl;Guss;Titan;Sonderlegierung;Nichteisenmetall
1
Stahl;Edelstahl;Gusseisen;Titan;Sonderlegierung;Aluminium;Nichteisenmetall
1
Stahl;Edelstahl;Kupfer;Messing;Aluminium
1
Stahl;Edelstahl;Kupfer;Messing;Aluminium;Kunststoff
1
Stahl;Edelstahl;Nichteisenmetall
1
Stahl;Guss;Edelstahl;Nichteisenmetall;Titan;Harter und zäher Werkstoff;Sonderlegierung
1
Stahl;Guss;Edelstahl;Titan;Sonderlegierung;Nichteisenmetall
1
Stahl;Guss;Nichteisenmetall
1
Stahl;Kupfer;Messing;Aluminium;Kunststoff
1
Alle Filter
Maschinengewindebohrer HSCo Blau DIN 357 Form B
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
50 mm
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Rot Form B
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
18.0 mm
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Lang Form B
Antriebart:
Außenvierkant
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Vaporisiert
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Gelb Form B
DIN:
376
Form:
B
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi DIN 374 Form C
Antriebart:
Außenvierkant
DIN:
374
Steigung:
1.0 mm
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Perform. Form B
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
16 mm
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi DIN 374 Form B
Antriebart:
Außenvierkant
Form:
B
Gewindeart:
Metrisches Feingewinde
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi DIN 376 Form B
Länge:
56 mm
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi UNC Form B
DIN:
371
Gewindeart:
UNC
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi UNF Form B
Form:
B
Gewindeart:
UNF
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife Form B
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Steigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau
DIN:
371
Nenndurchmesser:
2 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Grün
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
22 mm
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi DIN5156 G Form B
Antriebart:
Außenvierkant
Gewindeart:
Rohrgewinde
Länge:
160 mm
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo NANOPROTECT 6kt
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
11.2 mm
Oberfläche:
nanoProtect
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Gelb Form C
DIN:
376
Oberfläche:
Blank
Steigung:
2.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Perform. Form C
Länge:
45 mm
Nenndurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Rot Form C
DIN:
371
Nenndurchmesser:
3 mm
Steigung:
0.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi DIN 376 Form C
DIN:
376
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Vaporisiert
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi UNC Form C
Gewindeart:
UNC
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Vaporisiert
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi UNF Form C
DIN:
371
Länge:
56 mm
Oberfläche:
Vaporisiert
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife Form C
Antriebart:
Außenvierkant
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
20.0 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau
Antriebart:
Außenvierkant
DIN:
371
Steigung:
0.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Grün
Form:
C
Nenndurchmesser:
3 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Gewindestangen M10
Stockschrauben M10
M10 Schrauben
Gewinde M10
Schwerlastanker M10
Schalungsbohrer 12 mm
Stopfwolle
Steinbohrer 16 mm
Mehrzweckbohrer 10 mm
Fitschenring Stahl