Linsenkopfschraube M3

M3 Linsenkopfschrauben sind die perfekte Wahl für präzise, optisch ansprechende Verschraubungen in Blech, Kunststoff und Leichtbauteilen. Mit flachem, dekorativem Kopf und wahlweise Kreuzschlitz-, TX- oder AW-Antrieb sorgen sie für sicheren Halt bei minimaler Bauhöhe. Ob in Elektronik, Feinmechanik oder Gerätebau – die vielseitigen Schrauben überzeugen durch exakte Passgenauigkeit und einfache Verarbeitung. Ausführungen in verzinktem Stahl, Edelstahl A2/A4, Zink-Nickel oder Delta Seal bieten zuverlässigen Korrosionsschutz auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Würth liefert Qualität und Vielfalt – für dauerhafte, professionelle Verbindungslösungen mit System. Ideal für alle, die auf Präzision und Beständigkeit setzen.

Filter

M3 Linsenkopfschrauben – Präzise Verbindungslösungen für anspruchsvolle Anwendungen


M3 Linsenkopfschrauben sind ein unverzichtbares Verbindungselement in zahlreichen Anwendungen – von Elektronikgehäusen über Feinmechanik bis hin zu Blechmontagen in der Klima-, Lüftungs- oder Metalltechnik. Durch ihre kompakten Abmessungen, den dekorativen Kopf und die oft gewindeformende Spitze sind sie ideal für leichte Materialien oder präzise Verschraubungen mit begrenzter Einschraubtiefe.


✓ Ideal für Blech, Kunststoff, Leichtbauprofile oder dünnwandige Konstruktionen

✓ Varianten mit Kreuzschlitz, TX-Antrieb, AW-Profil oder Innensechsrund

✓ Unterschiedliche Kopfformen: H, Z, Flachkopf, Form C/F

✓ Oberflächenveredelung: verzinkt, schwarz verzinkt, vernickelt, Delta Seal, Zink-Nickel

✓ Werkstoffe: Stahl, Edelstahl A2 / A4, auch als Dickschicht-passiviert


Mit ihren geringen Kopfhöhen und dem großen Auflagebereich eignen sich diese Schrauben hervorragend, um Abdeckungen, Frontplatten oder Gerätegehäuse materialschonend zu befestigen. Der Linsenkopf bietet nicht nur eine flache, optisch ansprechende Schraubfläche, sondern verhindert durch seine Form Beschädigungen von darüberliegenden Elementen.


Linsenschrauben M3 für feine, saubere Schraubverbindungen


M3 Linsenschraube von Würth sind speziell für den professionellen Einsatz ausgelegt – sowohl in Serienproduktionen als auch bei anspruchsvollen Montageeinsätzen vor Ort. Sie gewährleisten eine exakte, sichere Verbindung auch bei beengten Platzverhältnissen oder geringen Materialstärken. Dank unterschiedlicher Gewindearten – von schneidend über rollend bis selbstfurchend – eignen sie sich für verschiedenste Werkstoffe und Einsatzbedingungen.


Kleiner Gewindedurchmesser, ideal für feinmechanische Verbindungen

Hervorragende Verarbeitbarkeit mit Hand- oder Maschinenwerkzeugen

Geringes Risiko für Materialrisse oder -ausbrüche

✓ Varianten mit speziellen Beschichtungen für erhöhten Korrosionsschutz

✓ Besonders geeignet für sichtbare Verschraubungen mit dekorativer Oberfläche


Die Linsenschrauben mit Form C (Spitze) sorgen für ein sicheres Einschneiden, insbesondere in Bleche oder weiche Kunststoffe. Varianten mit Form F (Flachspitze) oder TX-Antrieb ermöglichen eine gleichmäßige Krafteinleitung ohne das Material zu verformen. Besonders im Apparatebau oder bei der Montage von Schutzabdeckungen haben sich diese Schrauben vielfach bewährt.


Weitere hochwertige Schrauben metrisch/Zoll im Sortiment von Würth


Im Bereich metrische und Zoll-Schrauben bietet Würth ein umfassendes Sortiment an präzise gefertigten Verbindungselementen für industrielle, handwerkliche und konstruktive Anwendungen. Ob robuste Senkkopfschrauben, hochbelastbare Passschrauben, vielseitige Ringschrauben oder funktionale Hammerkopfschrauben – für jede Verbindung steht die passende Lösung bereit.


Besonders bewährt haben sich auch Zylinderkopfschrauben nach DIN 912 / ISO 4762, die durch hohe Festigkeiten und vielfältige Einsatzmöglichkeiten überzeugen. Erhältlich in Werkstoffen wie verzinktem Stahl, Edelstahl A2/A4 oder hochfestem 8.8er-Stahl garantieren sie zuverlässige Schraubverbindungen selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Würth steht dabei für geprüfte Qualität und maximale Auswahl in Norm und Sonderform.

Empfehlungen