Verbindungselemente
Maschinenelemente allgemein
L-Schraube
L-Schraube
Produkte
2
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Maschinenelemente allgemein
1
Verbindungselemente, Sonstige
1
Werkstoff
Edelstahl A4
1
PA 6 - Polyamid
1
Länge
20 mm
1
25 mm
1
30 mm
1
35 mm
1
40 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
80 mm
1
Gewindeart
M-L
1
Metrisches Gewinde
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M-L6
1
M10
1
M12
1
M6
1
M8
1
Gewindelänge
20 mm
1
25 mm
1
30 mm
1
35 mm
1
40 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
Höhe
20 mm
1
24 mm
1
32 mm
1
40 mm
1
Kopfdurchmesser
30 mm
1
40 mm
1
50 mm
1
62 mm
1
Nenndurchmesser
6 mm
2
10 mm
1
12 mm
1
8 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
11.805 g
1
24.520 g
1
29.150 g
1
46.119 g
1
48.380 g
1
55.000 g
1
65.620 g
1
81.000 g
1
Alle Filter
Schraub-Terminal Linksgewinde
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
4.4 mm
Länge:
80 mm
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff mit umspritzter Schraube Stahl verzinkt
DIN:
6336 ähnlich
Kopfdurchmesser:
62 mm
Länge:
35 mm
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Gewindefurchende Schraube
Außenantrieb:
SW6
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Zink-Lamelle schwarz
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagedoppelterminal Edelstahl
Länge:
165 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagegabelterminal Edelstahl A4
Durchmesser:
30 mm
Länge:
134 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagegewindeterminal Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Terminal Rechtsgewinde
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
4.4 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montageaugterminal Edelstahl A4
Länge:
152 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Eindrehwerkzeug für USV-Schraube 8 x 30
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für Halter ABS Seilsystem
Im Online-Shop bestellen →
Spezialbohrer für USV-Schraube 8 x 30
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Vionaro V8
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Setzschablone VG Fix für ASSY plus VG-Schraube
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für Hand- und Knieleiste
DIN:
7504
Durchmesser:
4.8 mm
Länge:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
WC-Befestigungssatz mit Schraube verzinkt
Durchmesser:
6 mm
Länge:
70 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für Fußleiste
Bestehend aus 2 Hammerkopfschrauben, 2 Beilagscheiben und 2 Sicherheitsmuttern
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für Geländerpfosten
DIN:
603
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Distanzabstandshalter mit Schraube
Höhe:
24 mm
Länge:
104 mm
Werkstoff:
PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
KALTSCHMELZ Dübel Schraube Caravan
Bohrlochdurchmesser:
10.3 mm
Nenndurchmesser:
10.3 mm
Werkstoff:
ABS
Im Online-Shop bestellen →
Selbstformende Schraube Stahl
Gewindelänge:
22 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Sechsk. ST verz. Vorsteckmon. f. W-FAZ-IG
DIN:
933
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Im Online-Shop bestellen →
AMO-light-Schraube
Gewindedurchmesser:
4 mm
Länge:
260 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Schraube AMO-Therm Mini
Kopfdurchmesser:
11.3 mm
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Schraube 6kt A4 Vorsteckmontage für W-FAZ-IG
DIN:
933
Festigkeitsklasse:
70
Oberfläche:
Gleitbeschichtet
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
M4 Schraube
M5 Schrauben
Bohrmaschinen absaugung
Vierkantmutter M20
HSS Bohrer 23 mm
Stiftschraube M10
Sicherungsringe