Elektrischer Fuchsschwanz / Akku-Fuchsschwanz

Elektrischer Fuchsschwanz und Akku-Fuchsschwanz – die kraftvollen Allrounder für präzise Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff. Ob für Demontage, Montage oder Sanierung: Die kompakten und leistungsstarken Säbelsägen und Tigersägen überzeugen durch ergonomisches Design, werkzeuglosen Sägeblattwechsel und zuverlässige Leistung – auch unter harten Einsatzbedingungen. Säbelsägen mit Akku bieten maximale Mobilität, Fuchsschwänze mit Netzanschluss sorgen für konstante Power bei Dauereinsatz. Perfekt für Profis aus Bau, Handwerk und Haustechnik. Entdecken Sie zuverlässige Sägetechnik für präzise Schnitte und maximale Effizienz – mit hochwertigen Maschinen aus dem Sortiment von Würth.

Filter

Elektrischer Fuchsschwanz und Akku-Fuchsschwanz – Präzise Säbelleistung für Profis


Ein Elektrischer Fuchsschwanz oder Akku-Fuchsschwanz ist ein unverzichtbares Werkzeug für viele Gewerke – vom Trockenbau über Sanitärinstallationen bis hin zu Holz- und Metallverarbeitung. Die kraftvollen Maschinen, auch bekannt als Säbelsägen oder Tigersägen, eignen sich ideal für das schnelle Trennen von Rohren, Leisten, Latten oder Blechen – überall dort, wo Flexibilität und Durchzugskraft gefragt sind.


✓ Ideal für Abrissarbeiten, Demontagen, Montageeinsätze und Baustellen

✓ Für Werkstoffe wie Metall, Kunststoff, Holz oder Porenbeton

✓ Kompakte Modelle für schwer zugängliche Bereiche

✓ Mobil durch Akku-Betrieb oder leistungsstark mit 230-V-Anschluss

✓ Werkzeugloser Sägeblattwechsel für schnellen Einsatz


Dank ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Handhabung lassen sich selbst schwierige Schnitte mit hoher Kontrolle und Effizienz durchführen. Modelle mit Gasschaltersteuerung, Überlastschutz oder Memory-Effekt-freien Akkus bieten dabei zusätzliche Sicherheit und Komfort im täglichen Arbeitsalltag


Fuchsschwänze für präzise Schnitte unter härtesten Bedingungen


Ein Fuchsschwanz ist heute weit mehr als ein Kompromiss zur kabelgebundenen Variante. Moderne Akku-Technologie liefert hohe Kapazitäten und lange Laufzeiten – ohne Einschränkungen bei Leistung oder Handling. Geräte mit 12 V, 18 V oder sogar 28 V liefern beeindruckende Schnittleistung bei gleichzeitig reduziertem Gewicht. Besonders für den mobilen Einsatz auf der Baustelle oder in engen Zwischenräumen sind diese Modelle ideal.


Die elektrischen Säbelsägen wiederum punkten durch kontinuierliche Leistungsabgabe, ideal für lange Schnitte oder wiederholte Anwendungen bei harten Materialien. Modelle mit Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung, ergonomischen Softgrip-Flächen und geringem Gewicht sorgen für höchste Anwendersicherheit.


✓ Sicherheitsfunktionen wie Wiederanlaufschutz und Temperaturüberwachung

✓ Ergonomischer Aufbau mit Softgrip und schmalem Gehäuse

✓ Kompatibel mit handelsüblichen Säbelsägeblättern

✓ Wartungsarm und langlebig durch hochwertige Komponenten

✓ Säbelsägen mit und ohne Akkus – für flexible Systemintegration


Akku-Säbelsägen wie auch kabelgebundene Varianten sind mit werkzeuglosen Sägeblattspannsystemen ausgestattet – so lassen sich Säbelsägeblätter schnell und unkompliziert tauschen. Das spart Zeit und erhöht die Effizienz auf der Baustelle. Zubehör wie Sägeblätter für unterschiedliche Werkstoffe oder Stoßschutzvorrichtungen erweitert die Einsatzmöglichkeiten nochmals deutlich.


Weitere hochwertige Elektro-Maschinen im Sortiment von Würth


Neben klassischen Handwerkzeugen bietet Würth eine breite Auswahl an leistungsstarken Elektro-Maschinen, die auf die Anforderungen professioneller Anwender zugeschnitten sind. Von präzisen Kernbohrmaschinen über kraftvolle Bohrhämmer bis hin zu vielseitigen Akkuschraubern sowie Spezialgeräte wie elektrische Fettpressen, elektrische Nagelgeräte und elektrische Nietgeräte – jede Maschine überzeugt durch robuste Bauweise, ergonomisches Design und zuverlässige Leistung. Ergänzt wird das Sortiment durch leistungsfähige Hochdruckreiniger für gründliche Reinigungsarbeiten sowie Kompressoren, die in Werkstatt und Montage für eine stabile Druckluftversorgung sorgen.


Auch für Elektriker bietet Würth durchdachte Lösungen wie hochwertiges Werkzeug für Elektriker, kompakte Werkzeugkoffer und praktische Werkzeugtaschen – ideal für den mobilen Einsatz bei Installationen, Wartungsarbeiten und im täglichen Serviceeinsatz.


Ob auf der Baustelle, in der Industrie oder im Serviceeinsatz – mit den Elektro-Maschinen von Würth arbeiten Profis sicher, effizient und nachhaltig.

Empfehlungen