Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Säbelsäge EFS 1100-E COMPACT
Kompakt und leistungsstark mit 1.100 Watt starkem Motor und 28 mm Sägeblatthub für eine effiziente und hohe Schnittleistung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geringes Gewicht für einfache Handhabung
- Geringe Geräuschentwicklung
- Hohe Laufruhe
- Präzises Handling durch Softgrip. Ergonomische Form ermöglicht angenehmes Arbeiten
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
- Müheloses Befestigen der Sägeblätter
- Einhandhebel zum einfachen Wechsel der Sägeblätter
- Ermüdungsarmes und komfortables Arbeiten
- Arretierung im Dauerlauf
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung
Abrissarbeiten und Demontage.
Ideal geeignet zum Sägen von Holz, Metallen, Kunststoffen oder ähnlichen Werkstoffen wie Hartgummi, Fieberglas usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!