Edelstahlschrauben
Benötigen Sie Schrauben aus Edelstahl A2 mit Sechskant oder Ausführungen mit Senkkopf? Sind Sie im Holzbau tätig und brauchen Tellerkopfschrauben? Im Würth Online-Shop können Sie Edelstahlschrauben passend zu Ihrem Projekt bestellen. Sie erhalten diese in den Werkstoffklassen A2 und A4, in Längen von 5 bis 100 mm und mit AW-, RW- oder Innensechskant-Antrieb. Daher eignen sie sich für Montagen an Fassade, Terrasse, im Feuchtraum und in Meeresnähe. Wählen Sie bequem online die passenden Edelstahlschrauben für rostfreie und langlebige Befestigungen.
Schrauben metrisch/Zoll (192)
ISO 1580 Edelstahl A2 blank
- Antriebart: Schlitz
- Festigkeitsklasse: 50
- Gewindeart: Metrisches Gewinde
DIN 580 Edelstahl A4 blank geschmiedet
- Außendurchmesser: 166 mm
- Länge: 68 mm
- Werkstoff: Edelstahl A4
ISO 4017/4032 Edelstahl A2 blank
- Antriebart: Außensechskant
- Außenantrieb: SW24
- Festigkeitsklasse: 70
Sortimente Verbindungselemente (5)
Weitere Produkte (1)
Edelstahlschrauben: Korrosionsbeständige Verbindungen für Außenbereich, Feuchtraum und sichtbare Montage
Edelstahlschrauben sind Schrauben aus nicht rostendem Stahl, dessen Chromanteil von mindestens 10,5 Prozent eine schützende Passivschicht bildet. Diese Schicht macht das Material dauerhaft korrosionsbeständig – und zwar im gesamten Querschnitt und nicht nur an der Oberfläche. Genau darin liegt der Unterschied zu verzinkten Stahlschrauben, die ihren Schutz aus einer aufgebrachten Zinkschicht beziehen.
Im Würth Online-Shop sind Edelstahlschrauben in den Werkstoffklassen A2 und A4 erhältlich, sowie Sonderwerkstoffe wie A1 und A5. Das Sortiment reicht von 5 bis 100 mm Länge und deckt alle gängigen Kopfformen ab. Welche Ausführung passt, entscheiden Umgebung, Belastung und der Werkstoff des Bauteils.
Was macht Schrauben aus Edelstahl rostfrei?
Verantwortlich ist die Passivschicht. Chrom reagiert an der Oberfläche mit Sauerstoff zu einer wenige Nanometer dünnen Oxidschicht, die den darunterliegenden Stahl vom Angriffsmedium trennt. Wird die Schraube zerkratzt oder angebohrt, bildet sich diese Schicht bei Sauerstoffzutritt von selbst neu. Eine Schraube aus Edelstahl schützt sich also fortlaufend selbst, solange Luft oder sauerstoffhaltiges Wasser an die Oberfläche gelangt.
Grenzen hat dieser Schutz bei Chloriden. Salzwasser, Streusalz und Poolatmosphäre greifen die Passivschicht punktuell an und lösen Lochkorrosion aus. Hier hilft ein Molybdänanteil von rund zwei Prozent, wie ihn der Werkstoff A4 mitbringt. Austenitischer Edelstahl ist außerdem bedingt säurebeständig und für chlorgashaltige Atmosphäre nicht geeignet.
Wichtig: Die Passivschicht regeneriert sich nur bei Sauerstoffzutritt. Unter Ablagerungen, in engen Spalten oder unter Fremdrost von Flugrost tragenden Werkzeugen kann sie lokal versagen. Verarbeiten Sie Edelstahl deshalb nie mit Werkzeug, das zuvor an unlegiertem Stahl im Einsatz war.
Wählen Sie besser eine A2- oder eine A4-Edelstahlschraube?
A2 ist der Standard für Innenräume, überdachte Bereiche und normale Außenluft. A4 wählen Sie überall dort, wo Chloride ins Spiel kommen, also in Meeresnähe, an Schwimmbädern, an Straßen mit Streusalz und in der Industrieatmosphäre. Bevor Sie Edelstahlschrauben kaufen, klären Sie deshalb zuerst die erforderliche Werkstoffklasse.
| Werkstoff | Legierung | Korrosionsbeständigkeit | Typischer Einsatz |
|---|---|---|---|
| A2 | Chrom-Nickel, AISI 304, Werkstoff 1.4301 | Hoch gegen Feuchte und Bewitterung, empfindlich gegen Chloride | Innenausbau, Fassade, Holzbau, Möbel |
| A4 | Chrom-Nickel-Molybdän, AISI 316, Werkstoff 1.4401 und 1.4404 | Zusätzlich beständig gegen Chloride und Salzwasser | Küste, Schwimmbad, Kläranlage, Lebensmittelbereich |
| A1 | Schwefellegiert, gut zerspanbar | Geringer als A2 | Zerspanungsteile, unkritische Innenanwendungen |
| A5 | Titanstabilisiert, Werkstoff 1.4571 | Hoch, auch bei erhöhter Temperatur | Anlagenbau, Chemieumfeld |
Die Würth Edelstahlschrauben lassen sich im Shop direkt nach diesen Werkstoffklassen filtern. Aus den Eigenschaften der Legierungen ergibt sich folgende Faustregel:
✓ A2: Bewitterung ohne nennenswerte Chloridbelastung, ländliche und städtische Umgebung
✓ A4: Chloridbelastung, Salzwasser, aggressive Industrieluft, dauerhaft feuchte Räume
✓ A5: erhöhte Temperaturen im Anlagen- und Chemieumfeld
Praxistipp: Werkstoffklasse und Festigkeit stehen als Prägung auf dem Schraubenkopf, etwa A2-70 oder A4-80. So prüfen Sie Wareneingang und Baustellenmaterial ohne Messgerät und verwechseln Chargen nicht.
Halten verzinkte Schrauben oder Edelstahlschrauben länger?
Edelstahlschrauben halten in feuchter und aggressiver Umgebung deutlich länger. Der Grund liegt im Aufbau des Korrosionsschutzes. Die Vorteile beider Varianten im direkten Vergleich:
Verzinkte Stahlschrauben:
✓ Der Zinküberzug wirkt als Opferanode und ist nur wenige Mikrometer dick
✓ Kratzer, Bohrspäne und Abrieb tragen die Schicht ab, danach rostet der Grundwerkstoff
✓ Günstiger in der Anschaffung, ideal für trockene Innenräume
✓ Nicht geeignet für gerbsäurehaltige Hölzer wie Eiche oder Lärche, dort entstehen Verfärbungen
Edelstahlschrauben:
✓ Der Korrosionsschutz steckt im Material selbst und ist nicht abtragbar
✓ Beständig gegen Bewitterung, Seeklima, Salzwasser und Reinigungsmittel
✓ Bleiben optisch dauerhaft sauber, was bei sichtbaren Verbindungen zählt
✓ Höherer Materialpreis, dafür eine langlebige Verbindung ohne Nacharbeit und Austausch
Achtung: Paaren Sie Edelstahlschrauben im Feuchtbereich nicht mit verzinkten Muttern oder Beschlägen. Der unedlere Zink korrodiert dann beschleunigt, weil die große Edelstahlfläche als Kathode wirkt. Halten Sie die Werkstoffe innerhalb einer Verbindung gleich.
Für welche Anwendungen sind Edelstahlschrauben besonders geeignet?
Überall dort, wo Feuchtigkeit, Bewitterung oder Chemikalien auf die Verbindung treffen und ein Austausch teuer wäre. Typische Einsatzfelder:
✓ Fassade, Balkon, Terrasse, Zaun und Steg im bewitterten Außenbereich
✓ Feuchträume, Schwimmbäder, Kläranlagen und Lebensmittelbetriebe mit häufiger Reinigung
✓ Objekte in Küstennähe und an salzgestreuten Verkehrswegen
✓ Sichtbare Montagen in Laden- und Messebau, wo Ästhetik und saubere Optik zum Ergebnis gehören
Entscheiden Sie sich für Edelstahlschrauben, die für Holz geeignet sind, mit Spitzgewinde, Senkfrästaschen und Teil- oder Vollgewinde, wenn Sie Terrassendielen, Unterkonstruktionen und Fassadenprofile montieren möchten. Dadurch erreichen Sie spaltfreie Ergebnisse und arbeiten in vielen Fällen ohne Vorbohren – auch an gerbsäurehaltigen Hölzern, die verzinkte Schrauben schwarz verfärben würden. Die Kategorie Schrauben metrisch/Zoll umfasst darüber hinaus beide Gewindesysteme für Metall- und Maschinenbau.
Welche Kopfformen und Antriebe gibt es bei Edelstahlschrauben?
Die Kopfform bestimmt, wie die Kraft in das Bauteil eingeleitet wird und ob die Schraube sichtbar bleibt. Gängige Größen reichen von M4 bis M12, Edelstahlschrauben M8 sind dabei der Standard im Maschinen- und Anlagenbau.
| Kopfform | Merkmal | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| Sechskantkopf | Große Angriffsfläche für Schlüssel, hohe Anzugsmomente, DIN 933 und DIN 931 | Stahlbau, Maschinenbau, Rohrschellen |
| Senkkopf | Versenkt sich bündig, DIN 7991 und ISO 10642 | Beschläge, Blenden, begehbare Flächen |
| Zylinderkopf | Kompakter Kopf mit Innensechskant, DIN 912 und ISO 4762 | Vorrichtungsbau, enge Einbausituationen |
| Linsenkopf | Leicht gewölbte Auflage, ISO 7380 | Sichtbare Montagen, Geländer, Verkleidungen |
| Tellerkopf | Große Auflagefläche, hohe Durchziehkraft | Konstruktiver Holzbau, Pfosten, Sparren |
| Flachkopf | Flache Auflage, bündige Optik | Bündige Verbindungen, Sichtmontagen |
Edelstahlschrauben mit Sechskantkopf nach DIN 933 übertragen die höchsten Anzugsmomente. Diese Sechskantschrauben lassen sich auch nach Jahren mit Schlüssel oder Nuss wieder lösen, weil der Antrieb außen liegt und nicht ausrunden kann. Edelstahlschrauben mit Senkkopf verschwinden bündig in der Oberfläche und sind erste Wahl, wenn nichts auftragen soll. Sind flache Auflagen gefragt, sind Schrauben mit Flachkopf die richtige Wahl. Für sichtbare Montagen bieten sich Schrauben mit Linsenkopf an. Edelstahlschrauben mit Tellerkopf verteilen die Last großflächig und sind für tragende Holzverbindungen ausgelegt. Bei den Antrieben stehen Innensechskant, Innensechsrund sowie AW und RW zur Verfügung, die das Bit sicher zentrieren und beim Überkopfarbeiten halten.
Was müssen Sie bei der Verarbeitung von Edelstahlschrauben beachten?
Edelstahl verhält sich beim Eindrehen anders als verzinkter Stahl. Er ist zäher, leitet Wärme schlechter ab und neigt unter Reibungshitze zum Kaltverschweißen zwischen Schraube und Mutter.
✓ 1. Mit niedriger Drehzahl und gleichmäßigem Vorschub arbeiten, damit die Reibungswärme abfließt
✓ 2. In Hartholz und bei randnahen Verschraubungen vorbohren, im Metall den Kernlochdurchmesser einhalten
✓ 3. Gewinde bei kritischen Verbindungen mit Schraubenpaste oder Gleitmittel versehen
✓ 4. Anzugsmoment der Festigkeitsklasse anpassen, denn A2-70 verträgt weniger als eine Stahlschraube der Klasse 8.8
✓ 5. Werkzeug verwenden, das nicht zuvor an unlegiertem Stahl im Einsatz war, um Fremdrost zu vermeiden
Passende Muttern wählen Sie in derselben Werkstoffklasse wie die Schraube. Eine A4-Schraube mit A2-Mutter senkt die Beständigkeit der gesamten Verbindung auf das schwächere Niveau.
Praxistipp: Zieht eine Mutter beim Aufdrehen plötzlich schwer, sofort stoppen. Läuft der Prozess weiter, verschweißen die Gewindeflanken kalt und die Verbindung lässt sich weder anziehen noch lösen. Die Schraube ist dann verloren.
FAQ – Häufige Fragen zu Edelstahlschrauben
Sind Edelstahlschrauben magnetisch?
Austenitische Edelstahlschrauben aus A2 und A4 sind grundsätzlich nicht magnetisch. Durch die Kaltumformung beim Walzen des Gewindes kann jedoch ein geringer Restmagnetismus entstehen, sodass ein starker Magnet leicht haftet. Das ist kein Mangel und sagt nichts über die Korrosionsbeständigkeit aus. Wer eine vollständig unmagnetische Verbindung braucht, prüft die Werkstoffangabe des jeweiligen Artikels.
Warum sind Edelstahlschrauben teurer als verzinkte Schrauben?
Der Preis entsteht aus der Legierung. Chrom, Nickel und bei A4 zusätzlich Molybdän sind teure Rohstoffe und stecken im gesamten Querschnitt der Schraube, nicht nur in einer dünnen Beschichtung. Dazu kommt der aufwendigere Fertigungsprozess. Denn Edelstahl verursacht beim Kaltumformen und Gewindewalzen höhere Kräfte und mehr Werkzeugverschleiß. In der Lebensdauer rechnet sich der Aufpreis dort, wo ein späterer Austausch Gerüst, Stillstand oder Demontage kostet.
Welche Festigkeitsklassen gibt es bei Edelstahlschrauben?
Die Festigkeit von Edelstahlschrauben ist in DIN EN ISO 3506 geregelt und wird als Kombination aus Werkstoff und Festigkeitsstufe angegeben. Gängig sind A2-70 mit rund 700 N/mm² Zugfestigkeit und A4-80 mit rund 800 N/mm². Weiche Ausführungen wie A2-50 kommen bei umformenden Anwendungen zum Einsatz. Wichtig für die Planung: Diese Werte liegen unter denen hochfester Stahlschrauben der Klassen 8.8 oder 10.9, weshalb Sie Querschnitt und Anzahl der Verbindungen entsprechend auslegen.