Verbindungselemente
Verbindungselemente, Sonstige
Edelstahl Spannschloss
Edelstahl Spannschloss
Produkte
8
Filter
Filter
Werkstoff
Edelstahl A4
7
Stahl
1
Oberfläche
Blank
7
Verzinkt
1
Länge
390 mm
2
120 mm
1
150 mm
1
180 mm
1
200 mm
1
210 mm
1
240 mm
1
250 mm
1
300 mm
1
310 mm
1
440 mm
1
450 mm
1
Ausführung
Mit Haken und Ösen
2
Mit Haken
1
DIN
1480
1
1480 ähnlich
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
8
M12
8
M16
8
M6
8
M8
8
M20
6
M5
5
M14
2
M24
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
70 mm
2
100 mm
1
115 mm
1
140 mm
1
32 mm
1
41.5 mm
1
55 mm
1
60 mm
1
65 mm
1
93 mm
1
95 mm
1
Nenndurchmesser
10 mm
8
12 mm
8
16 mm
8
6 mm
8
8 mm
8
20 mm
6
5 mm
5
14 mm
2
24 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
142.000 g
2
414.000 g
2
942.000 g
2
1037.700 g
1
1050.000 g
1
112.220 g
1
1179.000 g
1
1200.000 g
1
1252.400 g
1
135.500 g
1
1387.000 g
1
141.000 g
1
145.896 g
1
1592.000 g
1
161.050 g
1
1700.000 g
1
172.000 g
1
1767.200 g
1
1835.000 g
1
1864.290 g
1
2120.000 g
1
217.200 g
1
220.800 g
1
248.000 g
1
258.240 g
1
263.000 g
1
268.000 g
1
2720.000 g
1
275.000 g
1
299.720 g
1
35.602 g
1
372.440 g
1
397.500 g
1
40.420 g
1
415.800 g
1
470.400 g
1
53.902 g
1
539.000 g
1
543.000 g
1
548.000 g
1
56.000 g
1
56.750 g
1
624.000 g
1
63.500 g
1
631.000 g
1
72.970 g
1
80.459 g
1
85.000 g
1
85.500 g
1
86.310 g
1
Sonstige Norm
WN 5176-010 || Wantenspanner geschl. Form Gabel/Gabel geschweißt || WN 5176-010
1
WN 5176-011 || Wantenspanner geschl. Form Gabel/Gabel gedreht || WN 5176-011
1
WN 5176-018 || Wantenspanner Gabel/Terminal || WN 5176-018
1
WN 5176-019 || Wantenspanner geschlossen Gabel / Terminal gedreht || WN 5176-019
1
WN 5176-050 || Wantenspanner Toogle/Terminal || WN 5176-050
1
Alle Filter
Edelstahl A4 Form C mit Haken und Öse
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
150 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl A4 Form B Haken/Haken
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Wantenspanner geschlossen Edelstahl A4 Gabel/Gabel
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Wantenspanner geschl Edelst A4 Gabel/Gabel gedreht
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Wantenspanner Edelst. A4 Gabel/Drahtseil-Terminal
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Wantenspanner Edelst A4 Gabel/Drahts.-Term gedreht
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Wantenspanner Edelstahl A4 Toggle/Drahtseil-Term
Länge:
180 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
DIN 1480 Stahl verzinkt mit Haken und Öse
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
Rohrschellen Edelstahl
Bohrer Edelstahl
Schlauchschellen Edelstahl
Kabelbinder Edelstahl
Stiftschraube M30
HSS-Bohrer Edelstahl
Gewindestangen M27
Bohrkronen Beton
Scheibe ISO 7090