Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannschloss mit Haken und Öse DIN 1480, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SPNSHLO-HAK/OES-DIN1480-(A2K)-M24

Art.-Nr. 05210324

EAN 4048539998616

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spannschloss mit Haken und Öse DIN 1480, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 05210324

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M24

Spannschlossmutterlänge (l2)

225 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Spannschlossmutterdurchmesser

20 mm

RoHS-konform

Ja

Form

Offen

Ausführung

Mit Haken und Ösen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen