Verbindungselemente
Gewindeverstärkung und -reparatur
Edelstahl Gewindeeinsatz
Edelstahl Gewindeeinsatz
Produkte
11
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
7
Handwerkzeuge
4
Sub-Kategorie
Gewindeverstärkung und -reparatur
5
Gewindereparatur u. -verstärkung
4
Sortimente Verbindungselemente
2
Werkstoff
Edelstahl A2
7
Edelstahl A1, 1.4305
2
Stahl, einsatzgehärtet
2
Oberfläche
Blank
9
Verzinkt Dickschichtpassivierung
2
Länge
10 mm
7
12 mm
7
8 mm
7
14 mm
6
15 mm
6
18 mm
6
6 mm
6
9 mm
5
20 mm
4
22 mm
4
24 mm
4
27 mm
4
30 mm
4
16 mm
3
25 mm
3
36 mm
3
40 mm
3
45 mm
3
48 mm
3
50 mm
3
12.5 mm
2
21 mm
2
28 mm
2
3.75 mm
2
3 mm
2
32 mm
2
33 mm
2
4.5 mm
2
4 mm
2
44 mm
2
5 mm
2
7.5 mm
2
7 mm
2
1.25 in
1
10.5 mm
1
13.5 mm
1
2.5 mm
1
2 mm
1
22.5 mm
1
35 mm
1
39 mm
1
5.25 mm
1
54 mm
1
72 mm
1
Anzahl Teile im Sortiment/Set
12 STK
1
19 STK
1
24 STK
1
260 STK
1
Ausführung
Frei durchlaufend
3
Mit Verliersicherung
2
Außendurchmesser
12 mm
5
5 mm
5
10 mm
4
14 mm
4
16 mm
4
20 mm
4
6.5 mm
3
8 mm
3
11.6 mm
2
14.2 mm
2
2.5 mm
2
21.9 mm
2
23.2 mm
2
25.6 mm
2
26 mm
2
27.9 mm
2
3.15 mm
2
3.6 mm
2
34.5 mm
2
6 mm
2
7.3 mm
2
9.7 mm
2
9 mm
2
10.5 mm
1
11.5 mm
1
11.9 mm
1
13.3 mm
1
13.5 mm
1
13.9 mm
1
13 mm
1
15.3 mm
1
15.5 mm
1
15.9 mm
1
16.6 mm
1
17.9 mm
1
18.5 mm
1
18.6 mm
1
18 mm
1
20.8 mm
1
21.3 mm
1
22.6 mm
1
24.8 mm
1
24 mm
1
25.9 mm
1
26.5 mm
1
28.1 mm
1
30 mm
1
32.5 mm
1
32 mm
1
4.4 mm
1
Bohrlochdurchmesser max.
15.4 mm
4
19.4 mm
3
4.8 mm
3
6.2 mm
3
11.4 mm
2
11.5 mm
2
13.4 mm
2
13.5 mm
2
25.4 mm
2
7.6 mm
2
8.6 mm
2
9.4 mm
2
9.6 mm
2
17.4 mm
1
29.4 mm
1
7.7 mm
1
Bohrlochdurchmesser min.
4.6 mm
3
11.1 mm
2
13.1 mm
2
15 mm
2
5.9 mm
2
7.2 mm
2
8.2 mm
2
9.3 mm
2
10.7 mm
1
10.8 mm
1
12.7 mm
1
12.8 mm
1
14.7 mm
1
14.8 mm
1
16.7 mm
1
18.7 mm
1
18.8 mm
1
19 mm
1
24.7 mm
1
24.8 mm
1
29.2 mm
1
6 mm
1
7.4 mm
1
8.7 mm
1
8.8 mm
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
9
UNF
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
9
M12
8
M6
8
M8
8
M16
7
M20
6
M3
6
M4
6
M5
6
M24
4
M14
3
M30
3
M18
2
M2
2
M2,5
2
M22
2
M11
1
M26
1
M3,5
1
M36
1
M7
1
M9
1
UNF0,500
1
Gewindeform
Feingewinde
3
Regelgewinde
2
Nenndurchmesser
10 mm
9
12 mm
8
6 mm
8
8 mm
8
16 mm
7
20 mm
6
3 mm
6
4 mm
6
5 mm
6
24 mm
4
14 mm
3
30 mm
3
18 mm
2
2.5 mm
2
2 mm
2
22 mm
2
0.500 in
1
11 mm
1
26 mm
1
3.5 mm
1
36 mm
1
7 mm
1
9 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
62.200 g
3
0.070 g
2
0.090 g
2
0.200 g
2
0.340 g
2
0.400 g
2
0.900 g
2
0.950 g
2
1.460 g
2
1.800 g
2
12.150 g
2
19.945 g
2
2.250 g
2
24.500 g
2
26.500 g
2
3.000 g
2
33.620 g
2
4.650 g
2
47.200 g
2
5.050 g
2
5.345 g
2
0.035 g
1
0.048 g
1
0.050 g
1
0.054 g
1
0.064 g
1
0.084 g
1
0.100 g
1
0.110 g
1
0.115 g
1
0.130 g
1
0.160 g
1
0.170 g
1
0.179 g
1
0.190 g
1
0.220 g
1
0.230 g
1
0.270 g
1
0.280 g
1
0.300 g
1
0.360 g
1
0.380 g
1
0.390 g
1
0.393 g
1
0.435 g
1
0.470 g
1
0.480 g
1
0.490 g
1
0.500 g
1
0.580 g
1
Steigung
1.5 mm
8
1.25 mm
6
1 mm
6
0.5 mm
4
1.75 mm
4
2 mm
4
0.75 mm
3
0.8 mm
3
0.25 mm
2
0.45 mm
2
0.6 mm
2
0.7 mm
2
2.5 mm
2
3.5 mm
2
3 mm
2
0 mm
1
1.50 mm
1
4 mm
1
Alle Filter
W-Tec Insert Coil M5-M12 Sortiment 260-tlg. Sysko
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz Edelstahl blank
Bohrlochdurchmesser min.:
4.6 mm
Länge:
6 mm
Steigung:
0.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung Edelstahl blank
Länge:
6 mm
Nenndurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Edelstahl A1, 1.4305
Im Online-Shop bestellen →
W-Tec Insert Coil Sortiment
Nenndurchmesser:
3 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Drahtgewindeeinsatz FR A2 Feingew. W.TEC-Serie
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Drahtgewindeeinsatz SG A2 Feingew. W.TEC-Serie
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Drahtgewindeeinsatz FR A2 W.TEC-Serie Zoll UNF
Länge:
1.25 in
Steigung:
0 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz Stahl verzinkt
Außendurchmesser:
20 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
18.7 mm
Länge:
22 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung Stahl verzinkt
Bohrlochdurchmesser max.:
9.6 mm
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Im Online-Shop bestellen →
Drahtgewindeeinsatz SG A2 W.TEC-Serie
Außendurchmesser:
6 mm
Steigung:
0.8 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Drahtgewindeeinsatz FR A2 W.TEC-Serie
Nenndurchmesser:
3 mm
Steigung:
0.5 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
Gewindeeinsatz-Set
Rohrschellen Edelstahl
Bohrer Edelstahl
Schlauchschellen Edelstahl
Werkzeug für Tischler
DIN 7500 CE
VHM Bohrer DIN 6539
Augenschraube M8
Scharniere Edelstahl