Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Handwerkzeuge
Trennwerkzeuge
Cutter 18 mm
Cutter 18 mm
Produkte
8
Filter
Filter
Länge
170 mm
3
160 mm
2
140 mm
1
155 mm
1
195 mm
1
200 mm
1
Ausführung
Mit Klingenmagazin
3
Im Spender
1
Farbe
Schwarz;Rot
3
Grau;Anthrazit
1
Rot
1
Produktgewicht (per Stück)
103.000 g
1
121.800 g
1
125.600 g
1
149.000 g
1
163.500 g
1
165.000 g
1
178.500 g
1
19.700 g
1
20.049 g
1
3.100 g
1
3.160 g
1
33.500 g
1
40.600 g
1
43.000 g
1
59.400 g
1
8.279 g
1
8.300 g
1
8.350 g
1
83.900 g
1
9.100 g
1
Schneidenlänge
100 mm
7
80 mm
4
125 mm
2
135 mm
1
Alle Filter
Cutter-Messer 2K-Griff mit Schieber
Automatische und sichere Klingenarretierung Bestückt mit extrem-scharfen Abbrechklingen Robuste Klingenführung aus rostfreiem Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Abbrechklinge schwarz extrem scharf
Spitzer Schneidenwinkel und bester Stahl verleiht der Klinge eine extreme Schärfe Im praktischen Schiebespender
Im Online-Shop bestellen →
Abbrechklinge blank Standard
Eisgehärtete Klinge 3-Facetten-Schneide Im praktischen Spender
Im Online-Shop bestellen →
Cutter-Messer Kunststoffgriff mit Schieber
Griff aus schlagfestem Kunststoff und Klingenführung aus Edelstahl Inklusive Klingenmagazin für 2 Klingen
Im Online-Shop bestellen →
Cutter-Messer ECO mit Klemmrad
Hochwertiger und ergonomischer Griff und abnehmbarer Endkappe mit Schlitz zur sicheren Klingenkürzung Klingenklemmung mittels robuster Klemmschraube Schlitten mit Metall-Gewindebuchse für langlebige Gewindenutzung
Im Online-Shop bestellen →
1K-Cutter 18 mm und Klingen Set 14-teilig
Hohe Stabilität und präzise Klingenführung Griff aus schlagfestem Kunststoff und Klingenführung aus Edelstahl Inklusive Klingenmagazin für 2 Klingen
Im Online-Shop bestellen →
Cutter-Messer 3K-Griff, Schieber, Klingenklemmung
Sicher gegen Auszug Klemmrad fixiert die Klinge in der Edelstahl-Führung.
Im Online-Shop bestellen →
Cutter-Messer 2K-Griff mit Klemmrad und Magazin
Besonders sichere Klingenarretierung mittels Klemmrad Bestückt mit extrem-scharfen Abbrechklingen Robuste Klingenführung aus rostfreiem Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
M6-Mutter
M8 Mutter
M10 Mutter
Mutter DIN 934
M5 Mutter
Holzbohrer 17 mm
Hutmutter M10
Innengewindehülse M8
Arbeitsjacke
Mehrzweckbohrer 11 mm