Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
M6-Mutter
M6-Mutter
Produkte
16
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
15
Kfz-Teile
1
Sub-Kategorie
Schrauben metrisch/Zoll
7
Maschinenelemente allgemein
4
Verbindungselemente, Sonstige
3
Kfz Teile
1
Muttern
1
Werkstoff
Stahl
9
Edelstahl A4
2
Federstahl CK 67
1
PA 6 - Polyamid
1
PA - Polyamid
1
PA verstärkt
1
Oberfläche
Verzinkt
6
Blank
5
Farblos verzinkt
1
Länge
100 mm
9
130 mm
8
30 mm
8
20 mm
7
200 mm
7
25 mm
7
35 mm
7
40 mm
7
50 mm
7
60 mm
7
70 mm
7
80 mm
7
110 mm
6
120 mm
6
140 mm
6
150 mm
6
45 mm
6
55 mm
6
65 mm
6
75 mm
6
90 mm
6
160 mm
5
180 mm
5
220 mm
5
12 mm
4
16 mm
4
170 mm
4
190 mm
4
240 mm
4
260 mm
4
280 mm
4
85 mm
4
300 mm
3
320 mm
3
340 mm
3
360 mm
3
380 mm
3
400 mm
3
420 mm
3
440 mm
3
460 mm
3
500 mm
3
520 mm
3
580 mm
3
600 mm
3
117 mm
2
15 mm
2
162 mm
2
230 mm
2
245 mm
2
Antriebart
Außensechskant
3
Schlitz
1
Ausführung
Mit Mutter
4
Metrisches Regelgewinde
1
DIN
603
2
601
1
6336 ähnlich
1
Durchmesser
12 mm
1
16 mm
1
5 mm
1
6.5 mm
1
Eckmaß
14.38 mm
4
17.77 mm
4
20.03 mm
4
26.75 mm
4
45.2 mm
4
60.79 mm
4
11.05 mm
3
33.53 mm
3
39.98 mm
3
50.85 mm
3
55.37 mm
3
23.36 mm
1
29.56 mm
1
32.95 mm
1
39.55 mm
1
45.20 mm
1
7.66 mm
1
71.3 mm
1
76.95 mm
1
8.79 mm
1
Festigkeitsklasse
4.8
3
5.6
3
04.8
1
5-2
1
Form
K
1
T
1
V
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M6
15
M8
14
M10
12
M12
10
M5
10
M16
9
M20
9
M24
5
M27
4
M36
4
M4
4
M30
3
M33
3
M14
2
M18
2
M42
2
M45
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
7
Teilgewinde
4
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
40 mm
8
30 mm
7
35 mm
7
50 mm
7
60 mm
7
70 mm
7
80 mm
7
16 mm
6
20 mm
6
25 mm
6
38 mm
6
55 mm
6
65 mm
6
100 mm
5
45 mm
5
57 mm
5
12 mm
4
120 mm
4
18 mm
4
22 mm
4
26 mm
4
44 mm
4
46 mm
4
52 mm
4
75 mm
4
110 mm
3
130 mm
3
28 mm
3
32 mm
3
36 mm
3
49 mm
3
90 mm
3
119 mm
2
140 mm
2
150 mm
2
48 mm
2
54 mm
2
63 mm
2
73 mm
2
10 mm
1
115 mm
1
15 mm
1
160 mm
1
180 mm
1
200 mm
1
220 mm
1
24 mm
1
34 mm
1
41 mm
1
47 mm
1
Höhe
10.8 mm
1
14.8 mm
1
15.8 mm
1
17 mm
1
18 mm
1
21.5 mm
1
22 mm
1
23.8 mm
1
23 mm
1
25.6 mm
1
26 mm
1
28.7 mm
1
31 mm
1
32 mm
1
35 mm
1
40 mm
1
5.2 mm
1
6.8 mm
1
8.4 mm
1
Innenantrieb
2SZ || Doppelschlitz || Doppelschlitz
1
SZ || Schlitz || Schlitz
1
ISO
4017
2
4014
1
4016
1
4032
1
Kopfdurchmesser
13.55 mm
2
16.55 mm
2
20.65 mm
2
24.65 mm
2
30.65 mm
2
38.8 mm
2
46.8 mm
2
50 mm
2
62 mm
2
12 mm
1
14 mm
1
19 mm
1
24 mm
1
30 mm
1
32.5 mm
1
38.80 mm
1
40 mm
1
46.80 mm
1
9.5 mm
1
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
4
Flachrundkopf mit Vierkantansatz || Flachrundkopf mit Vierkantansatz (FLRD) (Name nach US Standard: carriage bolt) || Flachrundkopf mit Vierkantansatz
2
Flachrundkopf || Flachrundkopf (FLRD) (oft auch genannt: mushroom head) || Flachrundkopf
1
Kopfhöhe
10 mm
4
12.5 mm
4
15 mm
4
4 mm
4
5.3 mm
4
6.4 mm
4
7.5 mm
4
17 mm
3
22.5 mm
3
3.3 mm
3
11.05 mm
2
18.7 mm
2
21 mm
2
26 mm
2
3.5 mm
2
3.88 mm
2
4.88 mm
2
5.38 mm
2
6.95 mm
2
8.95 mm
2
11.5 mm
1
2.2 mm
1
2.7 mm
1
2.8 mm
1
28 mm
1
4.4 mm
1
5.5 mm
1
8.8 mm
1
Korrosionsschutzdauer
48 h
3
0 h
2
Nenndurchmesser
6 mm
15
8 mm
14
10 mm
12
12 mm
10
5 mm
10
16 mm
9
20 mm
9
24 mm
5
27 mm
4
36 mm
4
4 mm
4
30 mm
3
33 mm
3
14 mm
2
18 mm
2
42 mm
2
45 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
5
10.000 g
3
136.000 g
3
105.500 g
2
1120.000 g
2
125.000 g
2
126.000 g
2
132.000 g
2
133.000 g
2
137.650 g
2
168.500 g
2
181.000 g
2
193.300 g
2
24.000 g
2
282.000 g
2
306.000 g
2
32.500 g
2
335.500 g
2
34.000 g
2
38.800 g
2
447.000 g
2
45.000 g
2
60.400 g
2
638.500 g
2
8.400 g
2
851.500 g
2
1.600 g
1
1.995 g
1
10.023 g
1
10.140 g
1
10.150 g
1
10.240 g
1
10.300 g
1
10.308 g
1
10.450 g
1
10.500 g
1
10.600 g
1
10.699 g
1
10.700 g
1
10.982 g
1
100.004 g
1
100.150 g
1
1003.900 g
1
101.000 g
1
102.100 g
1
102.500 g
1
102.697 g
1
1028.000 g
1
103.300 g
1
103.400 g
1
Schaftdurchmesser
16 mm
5
10 mm
3
20 mm
3
12 mm
2
18 mm
2
6 mm
2
8 mm
2
16.5 mm
1
18.5 mm
1
22 mm
1
24 mm
1
27 mm
1
30 mm
1
33 mm
1
36 mm
1
45 mm
1
5 mm
1
Schlüsselweite
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
5
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
3
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
3
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
3
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
3
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
3
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
3
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
3
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
3
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
3
14 mm || Schlüsselweite 14 mm || 14 mm
2
15 mm || Schlüsselweite 15 mm || 15 mm
2
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
2
3 mm || Schlüsselweite 3 mm || 3 mm
2
4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm
2
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
2
5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm
2
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
2
6 mm || Schlüsselweite 6 mm || 6 mm
2
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
2
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
1
Sonstige Norm
WN 5176-027 || Walzterminal m. Mutter || WN 5176-027
1
WN 5176-052 || Walzterminal m. Mutter || WN 5176-052
1
WN 71 || Sechskant-Zollschrauben || WN 71
1
WN 942 || Einnietmuttern || WN 942
1
WN || Werksnorm || Werksnorm
1
Steigung
1.25 mm
8
1.5 mm
8
1 mm
8
1.75 mm
7
2.5 mm
7
2 mm
7
0.8 mm
5
3 mm
5
4 mm
5
3.5 mm
4
4.5 mm
3
0.7 mm
2
Typbezeichnung
Drahtseil-Walzterminal
2
Drahtseil-WalzterminalDrahtseil-Walzterminal
1
Alle Filter
Blechmutter mit aufgesetzter Mutter
Länge:
26.50 mm
Oberfläche:
Farblos verzinkt
Werkstoff:
Federstahl CK 67
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 5.6 blank AD W 7/1
Antriebart:
Außensechskant
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M10
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff mit umspritzter Mutter Stahl verzinkt
DIN:
6336 ähnlich
Höhe:
40 mm
Kopfdurchmesser:
62 mm
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff mit montierter Mutter
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M5
Kopfdurchmesser:
32.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Flügelgriff mit montierter Mutter, Stahl
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
PA verstärkt
Im Online-Shop bestellen →
Flügelgriff mit montierter Mutter Durchgangsgew.
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M6
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
PA - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt mit Mutter und Scheibe
Länge:
15 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 601/ISO 4016 Bauschraube St 4.8 vz. mit Mutter
Kopfhöhe:
5.3 mm
Länge:
200 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
W-0231 Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
Antriebart:
Schlitz
Gewindeform:
Regelgewinde
Nenndurchmesser:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Stahl 4.8 blank mit Mutter
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
17 mm
Kopfhöhe:
6.95 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Drahtseil Walzterminal A4 Rechtsgewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M4
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
DIN:
603
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Drahtseil Walzterminal A4 Linksgewinde
Durchmesser:
6.5 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M4
Nenndurchmesser:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Stahl 5-2 verzinkt AD W 7/1
Außenantrieb:
SW13
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
Außenantrieb:
SW65
Geregelter Bereich:
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
Korrosionsschutzdauer:
48 h
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 5.6 blank AD W 7/1
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Steigung:
2.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
M6 Schrauben
Sechskantschraube M6
Schaftschraube M6
Stiftschraube M6
Schlossschrauben M6
Acryl Außen Fenster
Vierkantscheibe M16
Abstandshalter Metall
Blindniet 5 mm
Konstruktionskleber