Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamant-Trockenbohrkrone Mauerwerk M16

BOKRO-TRO-DIA-MRW-M16-D32-AL200MM

Art.-Nr. 0668635032

EAN 4099618568664

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamant-Trockenbohrkrone Mauerwerk M16

Art.-Nr. 0668635032

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neu konzipierte Trockenbohrkrone mit Anschlussgewinde M16 und Absaugöffnungen für staubarmes Arbeiten beim Erstellen von Kernbohrungen für die meisten im Innenausbau vorkommenden Materialien

Sehr vielseitig einsetzbare Trockenbohrkrone


  • Bohrt nahezu alle relevanten Stein-Materialien, die im Innenausbau gebohrt werden müssen


Einsatz mit Staubabsaugung (außer Ø 32 und 42 mm)


  • Staubarmes Bohren, schont den Anwender und die Maschine

  • Mit seitlichen Bohrmehlauswurfschlitzen bei Ø 32 und 42 mm


Schnelles, sicheres und effizientes Bohren


  • Die speziell geformten Fächersegmente sorgen für eine bessere Wärme- und Staubabfuhr als herkömmliche Segmente

  • Lasergeschweißt für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper

  • Deutlich längere Nutzlänge mit 200 mm als viele vergleichbare Bohrkronen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Trockeneinsatz, ohne Schlag mit Absaugung für die meisten im Innenausbau vorkommenden Materialien wie Kalksandstein, Ziegel, Poroton, Mauerwerk, Leichtbeton, Porenbeton etc.

  • Kompatibel mit Dosensenkerzubehör wie z.B. Staubabsaugung etc.

  • Verarbeitungsmaschinen: Schnellläufer wie z.B. Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Problemlöser (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

32 mm

Arbeitslänge

200 mm

Länge

232 mm

Segmenthöhe

10 mm

Segmentstärke

3,5 mm

Segmentanzahl

3 STK

Anschlussgewinde

M16

Segmentverbindung

Laser

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zentrierbohrer für Dosensenker

BO-ZENT-DOSER-BOKROM16MRW-D8-L290MM

Präzisionsbohrer für punktgenaues Anbohren in Kombination mit Dosensenkern.
x 1 St.
Dosensenkeraufnahme für Zentrierbohrer

AUFN-DOSER-(5/8ZO-16UNF)XM16

Aufnahme mit Gewinde M16 für den Einsatz von Dosensenkern mit Zentrierbohrern, inklusive passendem Innensechskantschlüssel für den Bohrerwechsel.
x 1 St.
Dosensenkeraufnahme für Zentrierbohrer

AUFN-DOSER-M18X2,5XM16

Aufnahme mit Gewinde M16 für den Einsatz von Dosensenkern mit Zentrierbohrern, inklusive passendem Innensechskantschlüssel für den Bohrerwechsel.
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Schärfstein für Diamanttrennscheiben, -schleiftöpfe und -bohrkronen (außer PKD und BSL)

SHRFSTN-320X160X30MM

Zur Rückgewinnung der ursprünglichen Schnittigkeit durch einfaches Bohren oder Schneiden in den Schärfstein
x 1 St.
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E

SHLGBOMA-EL-DIA-EDSB160-E

Robuste Diamant-Schlagbohrmaschine mit Anti-Vibrationshandgriff und starkem 1.500 Watt Motor
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen