Klammer Typ BA
KLR-DL-BA-(CU)-16MM
Art.-Nr. 5089490000
EAN 4058794205947
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Kartonverschluss
![]() | |
Breite (b1) | 35 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Drahtbreite | 0,92 mm |
Drahtstärke | 2,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verkupfert |
Anzahl pro Palette | 720000 STK |
Zulassung | Nein |
