Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Dübeltechnik
Rahmenbefestigung
AW-Schraube
AW-Schraube
Produkte
5
Filter
Filter
Kategorie
Dübeltechnik
4
Verbindungselemente
1
Sub-Kategorie
Rahmenbefestigung
3
Abdeckkappen und Verschlussstopfen
1
Befestigungen an gedämmter Fassade
1
Werkstoff
Stahl
4
Kunststoff
1
Länge
112 mm
3
132 mm
3
152 mm
3
182 mm
3
102 mm
2
122 mm
2
212 mm
2
92 mm
2
115 mm
1
135 mm
1
160 mm
1
200 mm
1
230 mm
1
252 mm
1
260 mm
1
302 mm
1
72 mm
1
82 mm
1
Außendurchmesser
12 mm
1
15 mm
1
18 mm
1
Farbe
Anthrazitgrau RAL 7016
1
Braunbeige RAL 1011
1
Hellelfenbein RAL 1015
1
Lichtgrau RAL 7035
1
Mahagoni RAL 8016
1
Ockerbraun RAL 8001
1
Rehbraun RAL 8007
1
Reinweiß RAL 9010
1
Safrangelb RAL 1017
1
Sandgelb RAL 1002
1
Silbergrau RAL 7001
1
Staubgrau RAL 7037
1
Tiefschwarz RAL 9005
1
Geeignet für
AW20;RW20
1
AW25
1
AW30
1
AW40
1
Gewindedurchmesser
7.5 mm
2
11.5 mm
1
4 mm
1
Höhe
2.3 mm
1
2 mm
1
Innenantrieb
AW40 || AW-Antrieb || AW40
1
RW25 || RW-Antrieb || RW25
1
RW30 || RW-Antrieb || RW30
1
RW40 || RW-Antrieb || RW40
1
Kopfdurchmesser
11.5 mm
1
7.5 mm
1
8.0 mm
1
Kopfform
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
3
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
1
Kopfhöhe
4.25 mm
2
4.5 mm
1
Nenndurchmesser
7.5 mm
2
11.5 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
0.150 g
1
0.152 g
1
0.154 g
1
0.157 g
1
0.158 g
1
0.160 g
1
0.161 g
1
0.164 g
1
0.190 g
1
0.192 g
1
0.196 g
1
0.200 g
1
0.217 g
1
0.220 g
1
0.222 g
1
0.228 g
1
0.230 g
1
0.272 g
1
0.296 g
1
0.320 g
1
0.376 g
1
0.380 g
1
0.382 g
1
0.388 g
1
0.390 g
1
13.767 g
1
15.449 g
1
17.100 g
1
17.780 g
1
19.930 g
1
20.000 g
1
21.510 g
1
21.889 g
1
23.677 g
1
23.738 g
1
25.538 g
1
25.649 g
1
28.975 g
1
29.795 g
1
32.210 g
1
35.801 g
1
35.998 g
1
42.185 g
1
43.000 g
1
43.790 g
1
47.700 g
1
49.970 g
1
56.049 g
1
58.780 g
1
60.830 g
1
Sonstige Norm
WN 234 || AMO III-Schrauben || WN 234
3
WN 590 || Kunststoff Abdeckkappen || WN 590
1
Typbezeichnung
passend für Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
1
Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
1
Alle Filter
Amo III Typ 2 Stahl verzinkt RW 30
Antriebart:
RW || Reinhold Würth Antrieb || RW
Gewindeart:
Dübelgewinde
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
AW-Abdeckkappe flach
Außendurchmesser:
12 mm
Höhe:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Im Online-Shop bestellen →
AMO-light-Schraube
Gewindedurchmesser:
4 mm
Kopfform:
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
Länge:
115 mm
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 2 Stahl verzinkt RW 40
Kopfdurchmesser:
11.5 mm
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Kopfhöhe:
4.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 2 Stahl verzinkt RW 25
Antriebart:
RW || Reinhold Würth Antrieb || RW
Kopfdurchmesser:
7.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
Schraube M8
M6 Schrauben
M5 Schrauben
M4 Schraube
Dichtschrauben
Holzbohrer 20 mm
Flügelmutter DIN 314
VHM Bohrer 19 mm
HSCo Bohrer 39 mm