Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Sicherungselemente
7/16 Zoll Schraube
7/16 Zoll Schraube
Produkt
1
Filter
Filter
Werkstoff
Federstahl
1
Stahl
1
Außendurchmesser
0.563 cm
1
11.8 mm
1
12.8 mm
1
14.8 mm
1
18.1 mm
1
21.1 mm
1
24.1 mm
1
27.4 mm
1
29.4 mm
1
33.6 mm
1
35.9 mm
1
4.4 mm
1
40 mm
1
43 mm
1
48.2 mm
1
5.1 mm
1
55.2 mm
1
58.2 mm
1
6.2 mm
1
6.7 mm
1
61.2 mm
1
68.2 mm
1
7.6 mm
1
75.0 mm
1
83.0 mm
1
9.2 mm
1
95 mm
1
Breite
1.3 mm
1
1.5 mm
1
1.8 mm
1
1 mm
1
10 mm
1
12 mm
1
14 mm
1
2.5 mm
1
3.5 mm
1
3 mm
1
4.5 mm
1
4 mm
1
5 mm
1
6 mm
1
7 mm
1
8 mm
1
Dicke
0.5 mm
1
0.6 mm
1
0.8 mm
1
0.9 mm
1
1.2 mm
1
1.6 mm
1
2.2 mm
1
2.5 mm
1
2 mm
1
3.5 mm
1
3 mm
1
4 mm
1
5 mm
1
6 mm
1
7.0 mm
1
7 mm
1
8 mm
1
Höhe
1.2 mm
1
1.6 mm
1
1.8 mm
1
10.0 mm
1
10 mm
1
12.0 mm
1
14.0 mm
1
16.0 mm
1
2.4 mm
1
3.2 mm
1
4.0 mm
1
4.4 mm
1
5.0 mm
1
6.0 mm
1
7.0 mm
1
8.0 mm
1
Innendurchmesser
10.2 mm
1
12.2 mm
1
14.2 mm
1
16.2 mm
1
18.2 mm
1
2.1 mm
1
2.6 mm
1
20.2 mm
1
22.5 mm
1
24.5 mm
1
27.5 mm
1
3.1 mm
1
3.6 mm
1
30.5 mm
1
33.5 mm
1
36.5 mm
1
39.5 mm
1
4.1 mm
1
42.5 mm
1
49.0 mm
1
5.1 mm
1
53 mm
1
6.1 mm
1
65 mm
1
7.1 mm
1
8.1 mm
1
9/16 in
1
Nenndurchmesser
0.563 in
1
10.200 mm
1
12.200 mm
1
14.200 mm
1
16.200 mm
1
18.200 mm
1
2.100 mm
1
2.600 mm
1
20.200 mm
1
22.5 mm
1
24.500 mm
1
27.500 mm
1
3.100 mm
1
3.600 mm
1
30.500 mm
1
33.5 mm
1
36.500 mm
1
39.500 mm
1
4.100 mm
1
42.500 mm
1
49.000 mm
1
5.100 mm
1
53.000 mm
1
6.100 mm
1
65.000 mm
1
7.100 mm
1
8.100 mm
1
Passend für Schraubengewinde
9/16 Zoll || Nenndurchmesser 9/16 Zoll || 9/16 Zoll
1
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
1
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
1
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
1
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
1
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
1
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
1
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
1
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
1
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
1
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
1
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
1
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
1
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
1
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
1
M33 || Nenndurchmesser 33 mm || M33
1
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
1
M39 || Nenndurchmesser 39 mm || M39
1
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
1
M42 || Nenndurchmesser 42 mm || M42
1
M48 || Nenndurchmesser 48 mm || M48
1
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
1
M52 || Nenndurchmesser 52 mm || M52
1
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
1
M64 || Nenndurchmesser 64 mm || M64
1
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
1
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
1
Produktgewicht (per Stück)
0.050 g
1
0.061 g
1
0.105 g
1
0.113 g
1
0.179 g
1
0.400 g
1
0.860 g
1
0.868 g
1
1.590 g
1
112.650 g
1
124.780 g
1
15.260 g
1
16.440 g
1
182.000 g
1
2.550 g
1
218.000 g
1
26.250 g
1
27.595 g
1
3.849 g
1
44.368 g
1
5.400 g
1
6.099 g
1
63.500 g
1
66.099 g
1
70.400 g
1
9.016 g
1
9.670 g
1
Alle Filter
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form B
Dicke:
8 mm
Form:
B
Passend für Schraubengewinde:
M64 || Nenndurchmesser 64 mm || M64
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
ISO 4017 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
Festigkeitsklasse:
5.6
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Stahl 5-2 blank AD W 7/1
Antriebart:
Außensechskant
Höhe:
0.80 mm
ISO:
4032
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Stahl 5-2 verzinkt AD W 7/1
Außenantrieb:
SW10
Festigkeitsklasse:
5-2
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 5.6 blank AD W 7/1
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Korrosionsschutzdauer:
0 h
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
ISO:
4014
Steigung:
4.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 5.6 blank AD W 7/1
Antriebart:
Außensechskant
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfhöhe:
5.3 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl blank Form A
Breite:
14 mm
Dicke:
8 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Edelstahl A2 Form B
Höhe:
4.4 mm
Oberfläche:
Blank
Passend für Schraubengewinde:
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Edelstahl A4 Form B
Breite:
0.2 mm
Form:
B
Höhe:
1.2 mm
Im Online-Shop bestellen →
Winkelschraubendreher IN6KT Zoll
Abtrieb:
9/64 Zoll || Schlüsselweite 9/64 Zoll || 9/64 Zoll
Oberfläche:
Vernickelt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
3/8 Zoll Steckschlüssel Innen-6kt. Zoll
Länge:
50.5 mm
Oberfläche:
Verchromt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Scheibe Stahl verzinkt Zoll
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
8.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 128 Stahl blank Form A
Höhe:
3.15 mm
Oberfläche:
Blank
Passend für Schraubengewinde:
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form A
Breite:
1.3 mm
DIN:
127
Innendurchmesser:
3.6 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 128 Stahl mechanisch verzinkt Form A
DIN:
128
Form:
A
Passend für Schraubengewinde:
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
Im Online-Shop bestellen →
Bit Innensechskant C 8,0 (5/16) POWERDRIV
Abtrieb:
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
Abtriebart:
Für Innensechskant
Länge:
50 mm
Im Online-Shop bestellen →
Federstahl verzinkt Typ S
Innendurchmesser:
2.2 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Passend für Schraubengewinde:
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl blank Form B
Breite:
5 mm
Innendurchmesser:
18.2 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Stahl Alloy blank UNC
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Kopfhöhe:
0.562 in
Länge:
9 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNC
Antriebart:
Innensechskant
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Kopfhöhe:
0.500 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNF
Gewindeform:
Feingewinde
Kopfdurchmesser:
0.656 in
Nenndurchmesser:
7/16 in
Im Online-Shop bestellen →
Überwurfmutter Kälte/Klima
Anschlussgewinde:
1 1/4 Zoll UNF;7/8 Zoll SAE
DIN:
8912
Werkstoff:
Messing CW617N
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Edelstahl 316 blank UNC
Gewindelänge (lg):
2 in
Kopfdurchmesser:
0.750 in
Kopfhöhe:
0.500 in
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
Dübel für Schrauben
Dübel mit Schraube
Gewindestangen M16
M16 Schraube
Schraube 10.9
Mehrzweckbohrer 7 mm
Passschraube M27
Unterlegscheibe Form M
Bohrkrone Diamant 8 mm