Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Sicherungselemente
Schraube 10.9
Schraube 10.9
Produkte
7
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Sicherungselemente
6
Schrauben metrisch/Zoll
1
Werkstoff
Federstahl
4
Edelstahl A2
1
Edelstahl A4
1
Stahl
1
Oberfläche
Blank
5
Verzinkt
2
Länge
10 mm
1
12 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
20 mm
1
25 mm
1
30 mm
1
35 mm
1
4 mm
1
40 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
55 mm
1
6 mm
1
60 mm
1
65 mm
1
70 mm
1
8 mm
1
80 mm
1
90 mm
1
Antriebart
Innensechskant
1
Innensechsrund
1
Außendurchmesser
11.8 mm
6
14.8 mm
6
18.1 mm
6
21.1 mm
6
24.1 mm
6
27.4 mm
6
29.4 mm
6
33.6 mm
6
35.9 mm
6
48.2 mm
6
58.2 mm
6
6.2 mm
6
7.6 mm
6
9.2 mm
6
40 mm
5
55.2 mm
5
12.8 mm
4
6.7 mm
4
4.4 mm
3
43.0 mm
3
43 mm
3
5.1 mm
3
61.2 mm
3
68.2 mm
3
75.0 mm
3
5.2 mm
2
71.2 mm
2
95 mm
2
103.0 mm
1
40.0 mm
1
51.2 mm
1
75 mm
1
83.0 mm
1
Breite
1.3 mm
6
1.5 mm
6
1.8 mm
6
10 mm
6
2.5 mm
6
3.5 mm
6
3 mm
6
4.5 mm
6
4 mm
6
5 mm
6
6 mm
6
7 mm
6
8 mm
6
12 mm
5
1 mm
4
0.9 mm
2
14 mm
2
0.2 mm
1
Dicke
0.8 mm
6
0.9 mm
6
1.2 mm
6
1.6 mm
6
2.2 mm
6
2.5 mm
6
2 mm
6
3.5 mm
6
3 mm
6
4 mm
6
5 mm
6
6 mm
6
7 mm
5
0.6 mm
4
0.5 mm
3
8 mm
2
7.0 mm
1
Form
B
4
A
2
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
1
M12
1
M16
1
M3
1
M4
1
M5
1
M6
1
M8
1
Gewindeausführung
Teilgewinde
1
Vollgewinde
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
10 mm
1
12 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
20 mm
1
22 mm
1
24 mm
1
25 mm
1
28 mm
1
30 mm
1
32 mm
1
35 mm
1
36 mm
1
4 mm
1
40 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
6 mm
1
60 mm
1
8 mm
1
Höhe
3.2 mm
5
5.0 mm
5
1.2 mm
4
1.6 mm
4
1.8 mm
4
10.0 mm
4
12.0 mm
4
2.4 mm
4
4.0 mm
4
4.4 mm
4
6.0 mm
4
7.0 mm
4
8.0 mm
4
14.0 mm
3
1.0 mm
2
11.0 mm
2
13.6 mm
2
15.6 mm
2
2.1 mm
2
6.8 mm
2
1.9 mm
1
10.4 mm
1
10 mm
1
13 mm
1
16.0 mm
1
16.1 mm
1
18.0 mm
1
18 mm
1
2.6 mm
1
2.7 mm
1
3.6 mm
1
4.2 mm
1
4.6 mm
1
5.4 mm
1
5.8 mm
1
5.9 mm
1
7.8 mm
1
8.8 mm
1
9.2 mm
1
Innenantrieb
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
1
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
1
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
1
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
1
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
1
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
1
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
1
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
1
TX40 || TX Antrieb || TX40
1
Innendurchmesser
10.2 mm
6
12.2 mm
6
14.2 mm
6
16.2 mm
6
18.2 mm
6
20.2 mm
6
22.5 mm
6
24.5 mm
6
27.5 mm
6
3.1 mm
6
30.5 mm
6
36.5 mm
6
4.1 mm
6
5.1 mm
6
6.1 mm
6
8.1 mm
6
3.6 mm
4
33.5 mm
4
39.5 mm
4
7.1 mm
4
2.1 mm
3
2.6 mm
3
42.5 mm
3
49 mm
3
45.5 mm
2
65 mm
2
2.7 mm
1
33 mm
1
49.0 mm
1
53 mm
1
73 mm
1
Kopfdurchmesser
10.5 mm
1
14 mm
1
17.5 mm
1
21 mm
1
28 mm
1
5.7 mm
1
7.6 mm
1
9.5 mm
1
Kopfhöhe
1.65 mm
1
2.2 mm
1
2.75 mm
1
3.3 mm
1
4.4 mm
1
5.5 mm
1
6.6 mm
1
8.8 mm
1
Nenndurchmesser
12.200 mm
5
14.200 mm
5
16.200 mm
5
20.200 mm
5
24.500 mm
5
3.100 mm
5
30.500 mm
5
36.500 mm
5
4.100 mm
5
10.200 mm
4
18.200 mm
4
22.500 mm
4
27.500 mm
4
5.100 mm
4
6.100 mm
4
8.100 mm
4
2.100 mm
3
3.600 mm
3
39.500 mm
3
42.500 mm
3
49.000 mm
3
10.2 mm
2
2.600 mm
2
22.5 mm
2
33.5 mm
2
33.500 mm
2
5.1 mm
2
6.1 mm
2
7.1 mm
2
8.1 mm
2
10 mm
1
12.2 mm
1
12 mm
1
14.2 mm
1
16.2 mm
1
16 mm
1
18.000 mm
1
18.2 mm
1
2.6 mm
1
2.7 mm
1
20.2 mm
1
24.5 mm
1
27.5 mm
1
3.1 mm
1
3.5 mm
1
3 mm
1
30.5 mm
1
33.000 mm
1
36.5 mm
1
39.5 mm
1
Passend für Schraubengewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
6
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
6
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
6
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
6
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
6
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
6
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
6
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
6
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
6
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
6
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
6
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
6
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
6
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
6
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
6
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
6
M33 || Nenndurchmesser 33 mm || M33
5
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
4
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
4
M39 || Nenndurchmesser 39 mm || M39
4
M48 || Nenndurchmesser 48 mm || M48
4
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
4
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
3
M42 || Nenndurchmesser 42 mm || M42
3
M45 || Nenndurchmesser 45 mm || M45
2
M64 || Nenndurchmesser 64 mm || M64
2
M2,6 || Nenndurchmesser 2,6 mm || M2,6
1
M52 || Nenndurchmesser 52 mm || M52
1
M72 || Nenndurchmesser 72 mm || M72
1
Produktgewicht (per Stück)
0.100 g
2
0.112 g
2
0.350 g
2
0.750 g
2
0.847 g
2
0.848 g
2
15.000 g
2
2.268 g
2
3.599 g
2
0.046 g
1
0.049 g
1
0.050 g
1
0.052 g
1
0.055 g
1
0.060 g
1
0.061 g
1
0.093 g
1
0.105 g
1
0.110 g
1
0.113 g
1
0.119 g
1
0.128 g
1
0.165 g
1
0.177 g
1
0.179 g
1
0.187 g
1
0.198 g
1
0.202 g
1
0.227 g
1
0.347 g
1
0.375 g
1
0.382 g
1
0.400 g
1
0.443 g
1
0.500 g
1
0.570 g
1
0.680 g
1
0.793 g
1
0.820 g
1
0.839 g
1
0.860 g
1
0.868 g
1
0.890 g
1
1.000 g
1
1.005 g
1
1.020 g
1
1.207 g
1
1.210 g
1
1.312 g
1
1.414 g
1
Steigung
0.5 mm
1
0.7 mm
1
0.8 mm
1
1.25 mm
1
1.5 mm
1
1.75 mm
1
1 mm
1
2 mm
1
Alle Filter
ISO 7380-1 Stahl 010.9 blank
Festigkeitsklasse:
010.9
Kopfhöhe:
2.2 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form A
Außendurchmesser:
18.1 mm
Dicke:
2.2 mm
Form:
A
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl blank Form A
Dicke:
2.2 mm
Oberfläche:
Blank
Passend für Schraubengewinde:
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Edelstahl A2 Form B
Dicke:
3.5 mm
DIN:
127
Passend für Schraubengewinde:
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl blank Form B
Breite:
3.5 mm
Form:
B
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Edelstahl A4 Form B
Außendurchmesser:
18.1 mm
Dicke:
2.2 mm
Höhe:
4.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form B
DIN:
127
Form:
B
Werkstoff:
Federstahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
M4 Schraube
M5 Schrauben
Karosseriescheiben
Edelstahlwellrohr DN 16
Steinbohrer 35 mm
HSS Bohrer Guss
Arbeitsschuhe Herren