Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)
ISO 4762/DIN 912 Stahl 10.9 verzinkt
SHR-ZYL-ISO4762-10.9-IS22(A2K)-M30X210
Art.-Nr. 010830 210
EAN 4052712228773
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M30 |
Länge (l1) | 210 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 45 mm |
Kopfhöhe (k1) | 30 mm |
Normen | ISO 4762 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS22 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt