Sechskantmutter niedrige Form
MU-6KT-ISO4035-PA6.6-SW5,5-M3
Art.-Nr. 512323
EAN 4046777601190
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit |Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M3 |
Höhe (m1) | 1,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW5,5 |
Normen | ISO 4035 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Oberfläche | Natur |
Antriebart | Außensechskant |
Produktklasse | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |
