Sechskantmutter niedrige Form DIN 439, Stahl 04/05, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 439 Stahl verzinkt
MU-6KT-DIN439-B-04-SW46-(A2K)-M30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 439 Form B wurde zurückgezogen und durch ISO 4035 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Festigkeitsklassen für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | In der ISO 4035 ist auschließlich Regelgewinde enthalten.| Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M30 |
Höhe (m1) | 15 mm |
Außenantrieb (s1) | SW46 |
Normen | DIN 439 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 04 |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | B |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |
