Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
MU-6KT-STOP-ISO7042-8-SW46-(VZD)-M30
Art.-Nr. 03690930
EAN 4059609387759
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
ISO 7042 ersetzt DIN 980, DIN 6925 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M30 |
Höhe (m1) | 30 mm |
Außenantrieb (s1) | SW46 |
Normen | ISO 7042 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |
