Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, feuerverzinkt (TZN)
ISO 7042 Stahl 8 feuerverzinkt
MU-6KT-STOP-ISO7042-8-SW16-(TZN)-M10
Art.-Nr. 03690810
EAN 4061975582973
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 7042 ersetzt DIN 980, DIN 6925 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (m1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Normen | ISO 7042 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Ganzmetall 1-teilig |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |
