Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 980 V Stahl 10 gelb verzinkt
MU-6KT-STOP-DIN980-V-10-SW24-(A2C)-M16

Art.-Nr. 0369016

EAN 4011231348980

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 0369016

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (m1)

16 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

DIN 980

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Gelb verzinkt

Sicherungsfunktion

Klemmteil Ganzmetall 1-teilig

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen