Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 6925, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)
MU-6KT-STOP-DIN6925-10-SW21-(A2K)-M14
Art.-Nr. 036971114
EAN 4049557017280
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6925 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M14 |
Höhe (m1) | 14,1 mm |
Außenantrieb (s1) | SW21 |
Normen | DIN 6925 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Ganzmetall 1-teilig |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |
