Ganzstahl-Schraubzwinge mit 2K-Griff
Ganzstahl-Schraubzwinge 2K-Griff
SHRBZWINGE-G-(2K-GRF)-300X120MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bestes Material für die Arbeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2-Komponenten-Griff mit hartem Kern und ergonomischer, weicher Außenseite
- Hohes Anzugsdrehmoment aufgrund der optimalen Griffigkeit durch das weiche Griff-Außenmaterial und die Fingermulden
- Bester Halt des Materials durch die leichtgängige, oberflächenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde und die vergütete, nahtfreie und glatte Druckplatte
- Gleit- und Festbügel aus geschmiedetem Vergütungsstahl ermöglichen ein federndes und elastisches Spannen
Vielseitig und langlebig
- In verschiedenen Spannweiten und Ausladungen erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
- Äußerst langlebig durch die hochwertigen Materialien und der unkomplizierten Bauweise
Datenblätter(X)
Spannweite max. | 300 mm |
Ausladung (L1) | 120 mm |
Profilbreite (B) | 22 mm |
Profilstärke (L2) | 10,5 mm |