Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Deckenbürste
Bürste in höchster Qualität mit konstanter Formstabilität und Geschmeidigkeit durch besonders feine Faserspitzen
- Länge: 180 mm
- Breite: 80 mm
- Borstenlänge: 95 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Kein Aufquellen in Wasser
- Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt die Bürste nicht auf
Sichere Aufbewahrungsmöglichkeit
- Einfaches Anhängen am Eimerrand zum Abtropfen der Bürste durch den praktischen Eimerhaken
Angenehme Handhabung
- Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Hohe Flächenleistung
- Durch die besonders kräftigen Polyesterborsten in höchster Qualität kann eine größere Fläche schneller gestrichen werden
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
Geeignet für Streich- und Ausbesserungsarbeiten auf großen Flächen, insbesondere zum Ausbessern von Putz sowie zum Auftragen von Anstrichen und Grundierungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!