Durch Aktivieren dieser Funktionalität werden Ihre Kunden- und Partnernummer bzw. Ihr Benutzername verschlüsselt als so genannter Cookie auf Ihrem Datenträger gespeichert. Wir empfehlen diese Funktionalität nur dann zu verwenden, wenn außer Ihnen keine weiteren Benutzer an diesem Computer, Tablet oder Smartphone arbeiten. Generell empfehlen wir: Melden Sie sich immer nach Ihrem Einkauf ab.
Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung
Wo finde ich meine Kundennummer?
Sie finden Ihre Kundenummer auf einer Würth Rechnung, einem Lieferschein oder Auftragsbestätigung auf der ersten Seite rechts oben. Falls Sie gerade keinen dieser Würth Belege vorliegen haben, rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400. Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 6:00 Uhr bis 24:00 Uhr (nicht an gesetzlichen Feiertagen).
Sie sind noch gar nicht Würth Kunde? Dann registrieren Sie sich hier einfach online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie Zugriff auf alle Preise und können sofort bestellen. Klicken Sie dazu auf „Jetzt registrieren“.
Melden Sie sich mit einer Mobilfunknummer an.
Um swich mit Ihrer Mobilfunknummer anzumelden, geben Sie bitte die Mobilfunknummer ein, die Sie während des Registrierungsvorgangs verifiziert haben.
Wenn Sie Ihre Mobilfunknummer noch nicht verifiziert haben, verwenden Sie die Partnernummeranmeldung und verifizieren SIe Ihre Mobilfunknummer nach der Anmeldung unter „Mein Konto“.
Wenn Sie noch kein Kunde von Würth sind, können Sie sich ganz einfach online registrieren. Sobald Sie sich erfolgreich registriert haben, haben Sie Zugang zu allen Preisen und können einen Angebot abgeben. Klicken Sie auf „Jetzt Registrieren“.
Wo finde ich meine Partnernummer?
Sie erhalten Ihre Partnernummer zusammen mit den Informationen zum Login im Würth Online-Shop nach erfolgreicher Registrierung oder Freischaltung durch Ihren Ansprechpartner im Außendienst per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse zugestellt. Sollten Sie diese Daten gerade nicht zur Hand haben, rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Anmelden mit Benutzername
Um sich mit einem persönlichen Benutzernamen anzumelden, geben Sie bitte den von Ihnen gewählten Benutzernamen ein. Wenn Sie noch keinen Benutzernamen vergeben haben, verwenden Sie bitte die Anmeldung mit Kundennummer und vergeben einen Benutzernamen nach der erfolgreichen Anmeldung in den Einstellungen von 'Mein Konto'.
Wie lautet mein Benutzername?
Den Benutzernamen können Sie nach der Anmeldung im Bereich „Mein Konto” festlegen. Wenn Sie noch keinen Benutzernamen vergeben oder diesen vergessen haben, verwenden Sie bitte Ihre Kundennummer und Partnernummer für das Zurücksetzen des Passworts.
Welches Passwort muss ich eingeben?
Das Passwort für den Würth Online-Shop wurde entweder von Ihnen bei der Registrierung bzw. Erstanmeldung angegeben, oder der Administrator des Online-Shops in Ihrem Unternehmen hat ein Start-Passwort für Sie vergeben.
Das Passwort muss dabei mindestens 8 Zeichen lang sein und aus Ziffern und Buchstaben zusammengesetzt sein, wobei mindestens 4 verschiedene Zeichen enthalten sein müssen. Ihre Kundennummer kann nicht als Passwort verwendet werden.
Wenn wenig Platz ist: Winkelschraubendreher von Würth
Neben herkömmlichen Schraubendrehern gehören Winkelschraubendreher zu den wichtigsten Utensilien zum Befestigen, Lösen und Ausrichten von Schraubverbindungen: Überall dort, wo der Schraubkopf mit einem geraden Werkzeug nur schwer erreichbar ist, verschaffen Winkelschraubendreher praktische Abhilfe. WÜRTH bietet hochwertige Winkelschraubendreher für alle gängigen Schraubenprofile, so dass Profis auch für komplizierte Einsätze perfekt ausgestattet sind. Lesen Sie mehr über zu den Winkelschraubendrehern von WÜRTH und schauen Sie sich die verschiedenen Ausführungen online an.
Schwer zugängliche Schrauben mit wenig Kraft lösen
Im Möbel- oder Maschinenbau sowie bei Konstruktionsarbeiten aller Art sind immer Schraubendreher gefragt. Neben den klassischen geraden Schraubendrehern haben Profis immer auch ein Sortiment an Winkelschraubendrehern unter ihren Handwerkzeugen. Durch den 90°-Winkel erreicht man mit ihnen nicht nur schwer zugängliche Schrauben, man kann auch die Hebelwirkung zum Lösen von festsitzenden Schrauben nutzen. Ein Sortiment mit den gängigen Schraubenprofilen wie Innensechskant und Innen-TX sollte auf keiner Baustelle fehlen. Selbstverständlich legt WÜRTH großen Wert auf die Materialqualität aller Handwerkzeuge und so halten auch die Winkelschraubendreher von WÜRTH selbst schwierigsten Einsätzen stand.
Praktische Winkelschraubendreher-Sets
Der Vorteil von Winkelschraubendrehern ist ihre kompakte Größe. Die verschiedenen praktischen Sets von WÜRTH finden in jeder Werkzeugtasche Platz und der passende Schraubendreher ist schnell zur Hand. Einige Winkelschraubendreher-Sets von WÜRTH können auch direkt am Werkzeuggürtel getragen werden und bieten noch mehr Komfort auf der Baustelle.
Ein praktischer Winkelschraubendreher-Satz am Ring lässt sich nicht nur sehr klein zusammenlegen, der Ring kann auch am Gürtel oder an der Werkzeugtasche befestigt werden: Alle Schraubendreher sind sofort griffbereit, ohne dass ein Werkzeug erst aus der entsprechenden Halterung gezogen werden muss.
Ein zusammenklappbarer Winkelschraubendreher-Satz findet in der Hosentasche oder Jackentasche Platz und ist besonders flexibel: Je nachdem, wie der Schraubendreher ausgeklappt wird, kann der sowohl in 180°-Stellung als auch mit 90°-Winkel benutzt werden.
Winkelschraubendreher-Sätze im Kunststoffhalter sind meist besonders übersichtlich – die Größen sind auf dem Halter abgebildet, so dass Sie ohne Suchen den richtigen Schraubendreher finden. Für die Werkstatt lassen sich die Schraubendreher in ihrer Halterung auch bequem an einer Magnetschiene befestigen.
Professionelle Handwerkzeuge bei WÜRTH online bestellen
Damit Sie auf der Baustelle und in der Werkstatt niemals in Verlegenheit geraten, finden Sie bei WÜRTH hochwertige Winkelschraubendreher passend zu allen gängigen Schrauben – im praktischen Set, ohne Suchen und Herumprobieren. Kaufen Sie jetzt Ihre Winkelschraubendreher und viele weitere professionelle Handwerkzeuge für Industrie und Handwerk im WÜRTH Online-Shop oder in einer der der WÜRTH Niederlassungen.
Nah. Näher. Würth!
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen!
Schnelle Hilfe
Telefonisch bestellen
Montags bis Freitags von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400
*Nicht an gesetzl. Feiertagen
Würth Serviceangebot
Beratung vor Ort
Über 125.000 Produkte
Schnelle Lieferung
Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Niederlassung
Services für Ihre Anwendung
Würth ist immer in Ihrer Nähe
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Niederlassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.