Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant - 1
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant - 2
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant

Mit Kugelkopf, extra lange Ausführung, im Kunststoffhalter mit Fächer-Drehbewegung, 9-teilig.

  • Abtriebart: Innensechskant
  • Lieferumfang: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 9 STK
  • Ausführung: Mit Kugelkopf einseitig
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
Art.-Nr. Abtriebart Lieferumfang Anzahl Teile im Sortiment/Set Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
071540 50
Innensechskant 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 9 STK Mit Kugelkopf einseitig
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Einfache Entnahme der Stiftschlüssel: Die Drehung eines Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass alle anderen Schlüssel auffächern.

  • Winkelschraubendreher mit einem Winkel von max. 25°.