Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Magazinschraubendreher Kfz/Metall
Schraubendreher mit ausziehbarem, drehbarem Magazin, 2K-Griff, Ratschenfunktion, glanzverchromter Rundklinge mit Magnet und 12 Bits
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Alles dabei für effektive Arbeit
- Leistungsstarke Ratschenfunktion mit 28 Zähnen und einem maximalen Drehmoment von 20 Nm
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung aufgrund der für einen Ratschen-Magazinschraubendreher sehr schlanken Bauweise
- Einfache Nachbestückung, falls ein Bit verloren geht, durch die 1/4-Zoll-Standard-Bit-Aufnahme
- Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das ausziehbare, drehbare Magazin mit Platz für max. 12 Bits
- Sicheres Verschließen des Bitmagazins durch den hörbaren "Klick"
- Schnelle Auswahl des richtigen Bits mit Hilfe des Würth Farbleitsystems
- Inklusive 12, in Kfz-Bereich und Metallverarbeitung häufig verwendeter Bits
Widerstandsfähige Haltbarkeit
- Lange Haltbarkeit dank robuster, glanzverchromter Rundklinge
- Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters
- Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil
Für die Kfz- und Metallbranche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!