Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Waschsauger Elektro

Waschsauger sind Multifunktionsgeräte – eine Kombination aus Staubsauger und Nassreiniger. Sie eignen sich besonders für die Tiefenreinigung von Polstermöbeln und Sitzen im Auto oder anderen KFZ sowie zur Teppichreinigung. Mit dem Sprühextraktionsverfahren wird Reinigungslösung auf die zu behandelnde Fläche gesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz aufgesaugt. Dieses Vorgehen reinigt das Gewebe besonders gründlich. Hochwertige Waschsauger, wie die Sprühextraktionsgeräte von Würth, sind besonders leistungsfähig, hervorragend verarbeitet und langlebig, was sie insbesondere im professionellen Einsatz unverzichtbar macht.

Hochwertige Waschsauger zur Polsterreinigung und Fleckentfernung auf Teppichboden

Waschsauger (auch Sprühextraktionsgeräte oder Sprühsauger genannt) entfernen effizient Flecken aus Polstermöbeln und reinigen diese besonders gründlich. Zudem sind sie ideal für die Teppichreinigung. Diese Reinigungsgeräte überzeugen durch hohe Saugkraft und ein beeindruckendes Rücksaugergebnis, das dafür sorgt, dass nach der Reinigung nur eine geringe Restfeuchtigkeit verbleibt. So trocknen die gereinigten Flächen schnell und lassen sich zeitnah wieder verwenden. Dank der kompakten und platzsparenden Bauweise lassen sich die Waschsauger von Würth einfach handhaben und lagern. Durch ihre robuste Konstruktion aus hochwertigen Materialien und hervorragende Verarbeitungsqualität wird eine lange Lebensdauer und hohe Leistungsfähigkeit der Waschsauger garantiert. Sie sind daher ideal für die tägliche intensive Nutzung.

Ein Waschsauger ist einem Trockensauger in vielerlei Hinsicht überlegen, besonders wenn es um die Tiefenreinigung geht. Während ein Trockensauger nur trockenen Schmutz und Staub von der Oberfläche aufsaugt, dringt ein Waschsauger tiefer in die Fasern von Teppichen und Polstermöbeln ein. Beide Waschsauger aus dem Würth Online-Shop verfügen über einen Frischwassertank mit einem Fassungsvermögen von 8 Litern und einen Schmutzwassertank mit einem Fassungsvermögen von 7 Litern. Diese großzügigen Tankgrößen ermöglichen (in Verbindung mit der optionalen Bodendüse) eine effiziente Reinigung großer Flächen, ohne dass häufig nachgefüllt oder entleert werden muss.

Produkt-Highlights unserer Waschsauger und Sprühextraktionsgeräte

Die hochwertigen Waschsauger von Würth zeichnen sich u. a. durch folgende Qualitätsmerkmale aus:

  • Herausragende Reinigung: Sprühextraktionsgeräte bieten eine beeindruckende Saugleistung mit minimaler Restfeuchtigkeit für sehr kurze Trocknungszeiten.
  • Langlebige Konstruktion: Hochwertige Materialien und robuste Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und zuverlässige Nutzung.
  • Vielseitige Anwendung: Geeignet für Polster- und Teppichreinigung in Hotels, Gastronomiebetrieben, bei Reinigungsdienstleistern und in der Fahrzeugaufbereitung.
  • Ergonomische Bedienung: Ergonomische Griffe und leicht zugängliche Bedienelemente sorgen für eine intuitive Handhabung.
  • Effiziente Zubehörteile: Professionelles Zubehör wie Handdüsen, Sprüh- und Saugschläuche, Bodendüsen und Fugendüsen erweitern die Einsatzmöglichkeiten und verbessern die Reinigungsleistung.
  • Hohe Leistungsfähigkeit: Ausgelegt für 230 V/AC Nennspannung, ideal für den intensiven professionellen Einsatz.
  • Gründliche Tiefenreinigung: Innovative Sprühtechnologie und starke Saugleistung gewährleisten eine effektive Reinigung.
  • Effiziente Reinigung großer Flächen: Ein Frischwassertank mit Fassungsvermögen von 8 Litern und ein Schmutzwassertank mit Fassungsvermögen von 7 Litern erspart den Anwendern häufiges Leeren und Nachfüllen.

Industrielle Sprühextraktionsgeräte für das Hotel- und Gastronomiegewerbe, Reinigungsdienstleister und Fahrzeugaufbereiter

Für den industriellen Einsatz in Hotels, Gastronomiebetrieben, bei Reinigungsdienstleistern und in der Fahrzeugaufbereitung sind Sprühextraktionsgeräte (bzw. Waschsauger oder Sprühsauger) mit hoher Saugkraft bestens geeignet. Diese Maschinen sind konzipiert, um den hohen Anforderungen dieser Branchen gerecht zu werden. Die ergonomisch gestalteten Griffe und die einfach zugänglichen Bedienelemente ermöglichen eine intuitive Handhabung. Zudem sind die Geräte kompakt gebaut, was sie besonders für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen und für die schnelle Zwischenreinigung prädestiniert.

Die innovative Sprühtechnologie und die leistungsstarke Saugleistung der Sprühextraktionsgeräte gewährleisten eine gründliche Tiefenreinigung. Sie sind (in Verbindung mit der optionalen Bodendüse) ideal für die regelmäßige Reinigung großer Flächen – z. B. Teppichböden oder Hartböden –, aber auch für kleinere, verwinkelte Bereiche. Dank der durchdachten Konstruktion und der hochwertigen Komponenten ist ein Sprühextraktionsgerät von Würth eine unverzichtbare Ausstattung für professionelle Reinigungskräfte in verschiedenen Branchen.

Profi-Zubehör für Waschsauger und Sprühextraktionsgeräte

Um die Funktionalität und Vielseitigkeit für Waschsauger bzw. Sprühextraktionsgeräte zu maximieren, steht Ihnen im Würth Online-Shop eine breite Palette an professionellem Zubehör zur Verfügung. Handdüsen, Sprüh- und Saugschläuche sowie spezielle Bodendüsen und Fugendüsen ergänzen die Reinigungsgeräte optimal. Diese Zubehörteile sind speziell darauf ausgelegt, die Reinigungsleistung zu verbessern und die Bedienung zu erleichtern.

Die Handdüse für Sprühextraktionsgeräte ist ideal für die Reinigung kleinerer Flächen und schwer zugänglicher Bereiche. Der Sprüh- und Saugschlauch bietet eine robuste und flexible Verbindung, die eine effiziente Reinigung ermöglicht. Der Saugschlauch für das Modell SEG 10-2 sorgt für eine starke Saugleistung und erleichtert die Handhabung.

Für die gründliche Reinigung von Fugen und schmalen Spalten eignet sich die Fugendüse perfekt. Die Bodendüse für das SEG 10-2 ermöglicht eine schnelle und effektive Reinigung großer Bodenflächen, während der Hartflächenadapter die Einsatzmöglichkeiten auf Hartböden und anderen harten Oberflächen erweitert. Der Griff für das Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 rundet das Zubehörsortiment ab und bietet zusätzlichen Komfort und Kontrolle bei der Reinigung.