Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 1
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 2
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 3
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 4
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 5
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 6
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 7
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 8
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 9
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 10
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 11
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 12
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 13
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 14
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 15
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 16
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 17
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC - 18

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 50-L AUTOMATIC

Universeller, baustellentauglicher Sauger mit hoher Leistung, L-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
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
Staubklasse L-Zertifizierung


Garantierter Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69



Ablage- und Befestigungsmöglichkeit für Würth System-Koffer


Flacher Behälterkopf



Zubehörteile am Gerät verstaut und immer griffbereit


Integrierte Aufbewahrung der Fugendüse und Werkzeugmuffe mit Schnellverbindungen, flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung



Antistatisch vorbereitet


Durch den geerdeten Anschlussstutzen und dem im Lieferumfang enthaltenen elektrisch leitendem Zubehör werden statische Aufladungen abgeleitet und somit ein sicherer Schutz gegen elektrostatische Aufladung gewährleistet.



Einfache Bedienung und Steuerung der verschiedenen Funktionen


Ein-/Aus-, 15 s-/60 s-Filterabreinigung- und Drehzahlregulierungschalter



Bedienerfreundliches Arbeiten in Verbindung mit Powertools


Steckdose mit Hall Sensor für automatische Powertool-Erkennung, damit lässt sich der Sauger über ein angeschlossenes Elektrowerkzeug ansteuern.



Automatisches Filterreinigungssystem


  • Der Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß je nach Wahl des Zeitintervalls (15 oder 60 Sekunden) automatisch gereinigt.

  • Gewährleistet ein langes unterbrechungsfreies Arbeiten

  • Geringer Geräuschpegel

  • Lange Filterstandzeiten
Hinweis
  • Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da sonst der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.

  • Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.