Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vollmaske VM 175
Dicht sitzender Atemschutz für höchste Ansprüche sowie einen klaren Blick
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfaches Einsetzen diverser Filter
Doppelter Bajonettverschluss
Schnelles und einfaches An- und Ablegen
5-Punkt-Bänderung
Beschlagsfreie Sicht
Intelligentes Belüftungssystem mit separater Innenmaske
Großes Sichtfeld
180°-Scheibe aus Polycarbonat
Schützt sicher und bequem bei nahezu allen Gesichtsformen
Doppelter Dichtrahmen und dreifache Dichtlinie
Filter nicht im Lieferumfang enthalten
Zur Verwendung dieser Atemschutzmaske ist eine medizinische Eignungsuntersuchung nach Grundsatz 26 nicht zwingend notwendig
Alle Bereiche der Industrie, der Energiewirtschaft, in Entsorgungsbetrieben und im Handwerk. Überall dort, wo Dämpfe, Lösungsmittel und Gase auftreten und ein wirksamer Atemschutz und Gesichtsschutz benötigt wird
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!