Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vollmaske

Vollmasken sind die ideale Lösung für umfassenden Atemschutz in anspruchsvollen Arbeitsbereichen. Ob als Vollgesichtsmasken für industrielle Anwendungen oder Modelle mit austauschbaren Filtern – sie schützen zuverlässig vor Schadstoffen, Gasen und Partikeln. Eine beschlagfreie 180°-Sichtscheibe, ein doppelter Bajonettverschluss und eine 5-Punkt-Bänderung sorgen für optimalen Tragekomfort und eine sichere Abdichtung. Das intelligente Luftleitsystem minimiert das Beschlagen, während die dreifache Dichtlinie für maximalen Schutz sorgt. Ergonomisch geformt und aus hochwertigen Materialien gefertigt, ermöglichen diese Masken ein sicheres Arbeiten selbst in extremen Bedingungen. Für alle, die bei Atemschutz keine Kompromisse eingehen – Würth steht für Qualität, Komfort und maximale Sicherheit.