Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterlegscheibe Holzkonstruktion

Unterlegscheiben für Holzkonstruktionen sind kleine, runde Platten, die zwischen Schraubenkopf und Holzoberfläche platziert werden. Sie dienen dazu, die Kräfte, die auf die Schraube wirken, auf eine größere Fläche zu verteilen und somit ein Einsinken oder Ausreißen des Holzes zu verhindern. In der Industrie oder im Handwerk werden Unterlegscheiben für Holzkonstruktionen zum Beispiel beim Bau von Holzhäusern, in der Möbelproduktion oder im Schiffs- und Brückenbau eingesetzt. Die Unterlegscheiben für Holzkonstruktionen von Würth erfüllen die Anforderungen der DIN 440 oder DIN 1052 und entsprechen damit einem hohen Qualitätsstandard. Zudem sind sie aus robustem, widerstandsfähigem Stahl gefertigt. Im Würth Online-Shop erhalten Sie ein breites Sortiment an Unterlegscheiben in verschiedenen Größen und Materialien, passend für Ihren Anwendungsbereich.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Unterlegscheibe Holzkonstruktion

Unterlegscheiben für Holzkonstruktionen von Würth

Im Holzbau zählen Unterlegscheiben zu den wichtigsten Verbindungselementen. Sie sorgen für sichere Verbindungen und gewährleisten einen hohen Oberflächenschutz für das relativ weiche Baumaterial. Im WÜRTH Online-Shop finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Unterlegscheiben für den Holzbau.

Unterlegscheiben schützen das Material durch optimierte Druckverteilung

Unterlegscheiben, die auch als Holzbauscheiben bezeichnet werden, werden eigentlich bei allen größeren Holzkonstruktionsarbeiten eingesetzt. Ihre Form, insbesondere das Verhältnis zwischen Außen- und Innendurchmesser, ist speziell auf das relativ weiche Material ausgelegt. Es beträgt etwa 3:1 – anders als zum Beispiel bei Unterlegscheiben für Metallverbindungen mit einem Größenverhältnis von 2:1. Die relativ hohe Auflagefläche der Holzbauscheiben verteilt den Druck des Schraubkopfs und reduziert die Flächenpressung deutlich. Auf diese Weise graben sich Schrauben und Muttern nicht in das Material ein und die Holzoberfläche bleibt unbeschädigt. Auch für Um- oder Abbauten sind Unterlegscheiben von Vorteil, da Schrauben und Muttern problemlos wieder gelöst werden können, ohne dass die Bohrung oder die Holzoberfläche Schaden nehmen.

Für jedes Projekt die passende Unterlegscheibe – online bei WÜRTH

WÜRTH bietet Ihnen eine große Auswahl unterschiedlicher Unterlegscheiben. Folgende Kriterien sind entscheidend bei der Wahl der Scheiben:

  • DIN- und ISO-Standards: Nach DIN 1052 und DIN 440 sowie ISO 7094 genormte Unterlegscheiben sind speziell auf die Anforderungen im Holzbau entwickelt.
  • Gewindeart und -durchmesser: Die Größe des Bohrlochs bzw. der Gewindedurchmesser der Schraube geben den Innendurchmesser der Unterlegscheibe vor. Neben Unterlegscheiben mit Rundloch für Sechskantschrauben finden Sie bei WÜRTH auch Holzbauscheiben mit Vierkantloch, die das Mitdrehen von Schlossschrauben oder Flachrundschrauben verhindern.
  • Scheibendicke: Während flache Unterlegscheiben vor allem die Oberfläche des Baumaterials schützen, indem sie den Druck auf eine größere Fläche verteilen, stellen stärkere Unterlegscheiben für einen Abstand zwischen Mutter und Werkstück her.
  • Material: Im Holzbau kommen in der Regel Unterlegscheiben aus Stahl oder besonders witterungsbeständige Edelstahl-Unterlegscheiben zum Einsatz. Ein hartes, beständiges Metall wie Stahl verhindert zudem das Kriechen der Unterlegscheibe und den damit einhergehenden Spannungsverlust der Schraube.

WÜRTH – Spezialist für Holzbauscheiben und Verbindungstechnik

Als Spezialist für Verbindungstechnik in allen Bereichen von Industrie und Handwerk bietet WÜRTH eine große Auswahl Unterlegscheiben für den Holzbau sowie Holzbauschrauben und Muttern. Die Unterlegscheiben von WÜRTH sind nach dem metrischen ISO-Gewinde klassifiziert, so dass Sie problemlos die passenden Verbindungselemente für Ihre Holzbau-Projekte bei WÜRTH einkaufen können. Bei Fragen stehen Ihnen die WÜRTH Servicehotline sowie Ansprechpartner in Ihrer WÜRTH Niederlassung gerne zur Verfügung.

Mehr als Unterlegscheiben Holzkonstruktion - hochwertige DIN/ISO Scheiben im Sortiment von Würth

Neben Unterlegscheiben Holzkonstruktion sind DIN/ISO Scheiben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie, im Handwerk oder im Maschinen- und Anlagenbau. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Online-Shop von Würth finden Sie eine vielfältige Auswahl an DIN/ISO Scheiben in unterschiedlichen Materialien, Ausführungen und Größen, die für verschiedenste Einsatzgebiete geeignet sind – ob im Maschinenbau, im Bauwesen oder in der Kfz- und Elektrotechnik:

DIN 9021, DIN 522 & ISO 7093 Scheiben

ISO 7091 & ISO 7092 Scheiben für Zylinderkopfschrauben

ISO 7089 & ISO 7090 Scheiben

DIN 125 / DIN 522 Scheiben Sortimente

DIN 433 / ISO 7092 Scheiben für Zylinderschrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Scheiben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Scheiben!