Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ELMO® AP-Feuchtraum Universalschalter/Steckdose senkrecht
Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²
- Nennspannung: 250 V/AC
- Nennstrom Schalter: 10 A
- Nennstrom Steckdose: 16 A
- Schutzart IP: IP 44
- Höhe: 158,5 mm
- Breite: 78 mm
- Tiefe: 61 mm
- Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 110 °C
- Werkstoff: Polycarbonat - PC
- Halogenfrei: Ja
- PVC frei: Ja
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Inklusive Beleuchtung - Kostenersparnis, da keine teure Nachrüstung erforderlich
- Mit Beschriftungsfeld
- Einführungsöffnungen an allen vier Gehäuseseiten dadurch ist eine Verdrahtung in alle Richtungen (senkrecht und waagerecht) möglich
- Großer, montagefreundlicher Verdrahtungsraum erspart Zeit bei der Installation
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!