In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
9 Artikel mit 34 Ausführungen gefunden
Der universal Türschließer, welcher bis zu einer Türbreite von 1100 mm in allen vier Montagevarianten montiert werden kann
Der universal Türschließer, welcher bis zu einer Türbreite von 950 mm in allen vier Montagevarianten montiert werden kann.
Für Türen bis 1400 mm
Direktmontage ohne Befestigungsplatte
Für barrierefreies Bauen mit Anforderungen an leichtgängige Türen mit stark abfallendem Öffnungsmoment auf der Bandseite
Für barrierefreies Bauen mit Anforderungen an leichtgängige Türen mit stark abfallendem Öffnungsmoment auf der Bandgegenseite
Der stärkste Türschließer für das Objekt
Neu entwickelte Nockentechnologie mit einem sehr stark abfallendem Öffnungsmoment für erstklassigen Begehkomfort und Barrierefreiheit
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Vierkant Vollstift 8 mm
Türdrücker AL 900
Ovalrosette Aluminium, PZ innen
Ovalrosette Aluminium, PZ außen
Türdrücker AL 920
Türdrücker AL 930
Griffplatte TYP E
Ovalblindrosette Aluminium, innen