Türschließer GTS 601 mit Gleitschiene
Türschließer GTS 601 mit Gleitschiene - 1
Türschließer GTS 601 mit Gleitschiene - 2
Türschließer GTS 601 mit Gleitschiene - 3
Türschließer GTS 601 mit Gleitschiene - 4
Türschließer GTS 601 mit Gleitschiene - 5
Türschließer GTS 601 mit Gleitschiene - 6
Türschließer GTS 601 mit Gleitschiene - 7
Türschließer GTS 601 mit Gleitschiene - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türschließer GTS 601 mit Gleitschiene

Direktmontage ohne Befestigungsplatte

  • Einsatzbereich: Privatbereich
  • Geeignet für: Zimmertüren, WC- und Badtüren
  • Passend für Anzahl Türen: 1
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040: Nein
  • Geeignet für Türbreite min./max.: 610-850 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Montagevariante: Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Direktmontage
  • Öffnungswinkel Bandseite: 180 Grad
  • Öffnungswinkel Bandgegenseite: 140 Grad
  • Türschließergröße min./max.: 1-2
  • Werkstoff: Aluminium/Kunststoff/Stahl
  • Oberfläche: Lackiert
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 35-120 mm
  • Schließgeschwindigkeit: Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage
  • Öffnungsdämpfung: Nein
  • Endschlag: Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -15 bis 40 °C
  • EG Konformitätserklärung (CE): Nein
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Lieferumfang: 1 x Türschließer, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Glanzgrad Einsatzbereich Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0688001608
Sepiabraun RAL 8014 Privatbereich Zimmertüren, WC- und Badtüren
1 St.
0688001607
Verkehrsweiß RAL 9016 Privatbereich Zimmertüren, WC- und Badtüren
1 St.
0688001606
Weißaluminium Matt Privatbereich Zimmertüren, WC- und Badtüren
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
Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf



Aluminiumkörper und Aluminium Frontschiebekappe


Schlankes Design



Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite


Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden

Hinweis

Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten