Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türschließer GTS 640 mit höhenverstellbarer Gleitschiene
Türschließer GTS 640  mit höhenverstellbarer Gleitschiene - 1
Türschließer GTS 640  mit höhenverstellbarer Gleitschiene - 2
Türschließer GTS 640  mit höhenverstellbarer Gleitschiene - 3
Türschließer GTS 640  mit höhenverstellbarer Gleitschiene - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türschließer GTS 640 mit höhenverstellbarer Gleitschiene

Für barrierefreies Bauen mit Anforderungen an leichtgängige Türen mit stark abfallendem Öffnungsmoment auf der Bandseite

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Kontrollierter Schließverlauf für einflügelige Türen dank hydraulischem Obertürschließer

  • Vorteile beim Montieren durch die höhenverstellbare Gleitschiene

  • Moderne Optik durch den schlanken Aluminiumkörper und Endkappen, welche die Verschraubung der Gleitschiene abdecken

  • Zusätzlicher Schutz, da das Abdeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann

  • Bequemes Durchschreiten der Tür wird durch die serienmäßige Schließverzögerung ermöglicht

  • Exakte Regulierung der Schließverzögerung, Öffnungsdämfung, Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube frontseitig
Hinweis

Es ist keine Kopfmontage auf der Bandgegenseite möglich.


Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.


Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

Anwendungsgebiet

Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.