Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türschließer GTS 630 mit Gleitschiene
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 1
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 2
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 3
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 4
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 5
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 6
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 7
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 8
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 9
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 10
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 11
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 12
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 13
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 14

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türschließer GTS 630 mit Gleitschiene

Der universal Türschließer, welcher bis zu einer Türbreite von 1100 mm in allen vier Montagevarianten montiert werden kann

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf



Zusätzlicher Schutz


Das Abdeckcover kann nur mit Werkzeug abgenommen werden.



Aluminiumkörper


Schlankes Design



Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite


Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden

Hinweis

Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.



Öffnungsdämpfung außer Funktion bei Kopfmontage/Bandgegenseite.



Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

Anwendungsgebiet

Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.