Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*

Stiftschraube

Stiftschrauben nach DIN 835, DIN 938 und DIN 939 sind unverzichtbare Verbindungselemente für mechanische Konstruktionen. Ob mit Regelgewinde oder Feingewinde, sie ermöglichen eine sichere, wiederlösbare Verbindung von Bauteilen. Diese Gewindestifte bieten maximale Stabilität und lassen sich ideal für Maschinenbau, Stahlkonstruktionen und technische Anwendungen einsetzen. Hochwertige Materialien wie Edelstahl A2/A4 oder verzinkter Stahl sorgen für optimale Korrosionsbeständigkeit. Varianten mit Zink-Dickschichtpassivierung bieten zusätzlichen Schutz vor Umwelteinflüssen. Durch ihre präzise Fertigung gewährleisten sie eine zuverlässige Lastverteilung und hohe mechanische Belastbarkeit. Mit Stiftschrauben von Würth setzen Profis auf erstklassige Materialqualität, höchste Fertigungsgenauigkeit und zuverlässige Verbindungstechnik für industrielle Anwendungen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Stiftschraube

Mehr als Stiftschrauben - hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth

Neben Stiftschrauben sind DIN/ISO Schrauben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Würth Online-Shop finden Sie außer Stiftschrauben eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund)

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben!

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien