Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d - 1
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d

DIN 939, Stahl 8.8, blank

  • Normen: DIN 939
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Ohne Kopf
  • Antriebart: Ohne Antrieb
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 181 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
025081060
M10 60 mm 26 mm 12 mm
50 St.
025081070
M10 70 mm 26 mm 12 mm
100 St.
025081080
M10 80 mm 26 mm 12 mm
25 St.
0250812110
M12 110 mm 30 mm 15 mm
100 St.
0250812160
M12 160 mm 36 mm 15 mm
10 St.
0250812120
M12 120 mm 30 mm 15 mm
50 St.
025081250
M12 50 mm 30 mm 15 mm
025081245
M12 45 mm 30 mm 15 mm
50 St.
025081260
M12 60 mm 30 mm 15 mm
25 St.
025081255
M12 55 mm 30 mm 15 mm
025081270
M12 70 mm 30 mm 15 mm
25 St.
025081265
M12 65 mm 30 mm 15 mm
100 St.
025081275
M12 75 mm 30 mm 15 mm
50 St.
025081280
M12 80 mm 30 mm 15 mm
025081290
M12 90 mm 30 mm 15 mm
100 St.
0250820100
M20 100 mm 46 mm 25 mm
25 St.
0250820180
M20 180 mm 52 mm 25 mm
25 St.
0250820160
M20 160 mm 52 mm 25 mm
25 St.
025082050
M20 50 mm 41 mm 25 mm
50 St.
025082045
M20 45 mm 36 mm 25 mm
50 St.
025082080
M20 80 mm 46 mm 25 mm
25 St.
025082085
M20 85 mm 46 mm 25 mm
25 St.
0250824100
M24 100 mm 54 mm 30 mm
10 St.
0250824110
M24 110 mm 54 mm 30 mm
25 St.
025082470
M24 70 mm 54 mm 30 mm
25 St.
025082460
M24 60 mm 49,5 mm 30 mm
25 St.
025082490
M24 90 mm 54 mm 30 mm
25 St.
025083090
M30 90 mm 66 mm 38 mm
10 St.
0250830100
M30 100 mm 66 mm 38 mm
20 St.
025086 12
M6 12 mm 6,5 mm 7,5 mm
500 St.
025086 15
M6 16 mm 11,5 mm 7,5 mm
100 St.
025086 18
M6 18 mm 12,5 mm 7,5 mm
100 St.
025086 20
M6 20 mm 14,5 mm 7,5 mm
100 St.
025086 35
M6 35 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
025086 25
M6 25 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
025086 45
M6 45 mm 18 mm 7,5 mm
500 St.
025086 40
M6 40 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
025088 150
M8 150 mm 28 mm 10 mm
50 St.
025088 105
M8 105 mm 22 mm 10 mm
100 St.
025088 180
M8 180 mm 28 mm 10 mm
50 St.
025088 16
M8 16 mm 10 mm 10 mm
500 St.
025088 25
M8 25 mm 19 mm 10 mm
025088 20
M8 20 mm 14 mm 10 mm
100 St.
025088 35
M8 35 mm 22 mm 10 mm
025088 28
M8 28 mm 22 mm 10 mm
100 St.
025088 40
M8 40 mm 22 mm 10 mm
100 St.
025088 45
M8 45 mm 22 mm 10 mm
100 St.
025088 55
M8 55 mm 22 mm 10 mm
100 St.
025088 50
M8 50 mm 22 mm 10 mm
100 St.
025088 65
M8 65 mm 22 mm 10 mm
200 St.
025088 60
M8 60 mm 22 mm 10 mm
025088 70
M8 70 mm 22 mm 10 mm
50 St.
0250824130
M24 130 mm 60 mm 30 mm
100 St.
0250812280
M12 280 mm 49 mm 15 mm
10 St.
0250816110
M16 110 mm 38 mm 20 mm
25 St.
025082060
M20 60 mm 46 mm 25 mm
25 St.
025081680
M16 80 mm 38 mm 20 mm
25 St.
025082075
M20 75 mm 46 mm 25 mm
25 St.
025082070
M20 70 mm 46 mm 25 mm
25 St.
025082480
M24 80 mm 54 mm 30 mm
25 St.
025086 30
M6 30 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
025088 30
M8 30 mm 22 mm 10 mm
100 St.
025088 75
M8 75 mm 22 mm 10 mm
50 St.
025081240
M12 40 mm 30 mm 15 mm
0250836160
M36 160 mm 84 mm 45 mm
1 St.
025081880
M18 80 mm 42 mm 22 mm
1 St.
025081065
M10 65 mm 26 mm 12 mm
100 St.
0250830190
M30 190 mm 72 mm 38 mm
1 St.
0250820110
M20 110 mm 46 mm 25 mm
25 St.
0250812150
M12 150 mm 36 mm 15 mm
25 St.
025085 30
M5 30 mm 16 mm 6,5 mm
50 St.
025085 40
M5 40 mm 16 mm 6,5 mm
100 St.
025086 60
M6 60 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
025082090
M20 90 mm 46 mm 25 mm
10 St.
0250812180
M12 180 mm 36 mm 15 mm
10 St.
0250816270
M16 270 mm 57 mm 20 mm
10 St.
0250816120
M16 120 mm 38 mm 20 mm
25 St.
025085 20
M5 20 mm 15 mm 6,5 mm
100 St.
025088 130
M8 130 mm 28 mm 10 mm
25 St.
0250830150
M30 150 mm 72 mm 38 mm
1 St.
025088 80
M8 80 mm 22 mm 10 mm
50 St.
025085 16
M5 16 mm 11 mm 6,5 mm
50 St.
025086 70
M6 70 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
025081645
M16 45 mm 37 mm 20 mm
50 St.
0250812220
M12 220 mm 49 mm 15 mm
25 St.
0250820130
M20 130 mm 52 mm 25 mm
10 St.
0250816250
M16 250 mm 57 mm 20 mm
10 St.
0250836110
M36 110 mm 78 mm 45 mm
1 St.
025081090
M10 90 mm 26 mm 12 mm
100 St.
0250816200
M16 200 mm 44 mm 20 mm
10 St.
0250816180
M16 180 mm 44 mm 20 mm
25 St.
025081230
M12 30 mm 30 mm 15 mm
0250824170
M24 170 mm 60 mm 30 mm
5 St.
0250830180
M30 180 mm 72 mm 38 mm
1 St.
025081630
M16 30 mm 22 mm 20 mm
50 St.
0250810160
M10 160 mm 32 mm 12 mm
50 St.
0250810140
M10 140 mm 32 mm 12 mm
50 St.
0250812240
M12 240 mm 49 mm 15 mm
50 St.
0250836180
M36 180 mm 84 mm 45 mm
1 St.
0250820150
M20 150 mm 52 mm 25 mm
1 St.
0250812130
M12 130 mm 36 mm 15 mm
25 St.
025082055
M20 55 mm 46 mm 25 mm
20 St.
025088 100
M8 100 mm 22 mm 10 mm
100 St.
0250812100
M12 100 mm 30 mm 15 mm
50 St.
025082465
M24 65 mm 54,5 mm 30 mm
50 St.
025088 90
M8 90 mm 22 mm 10 mm
250 St.
0250824140
M24 140 mm 60 mm 30 mm
1 St.
0250830175
M30 175 mm 72 mm 38 mm
10 St.
0250824200
M24 200 mm 60 mm 30 mm
1 St.
0250812250
M12 250 mm 49 mm 15 mm
25 St.
025081445
M14 45 mm 34 mm 18 mm
100 St.
0250816220
M16 220 mm 57 mm 20 mm
10 St.
0250816295
M16 295 mm 57 mm 20 mm
10 St.
0250816330
M16 330 mm 57 mm 20 mm
10 St.
0250820145
M20 145 mm 52 mm 25 mm
10 St.
0250824160
M24 160 mm 60 mm 30 mm
10 St.
025086 90
M6 90 mm 18 mm 7,5 mm
50 St.
025086 140
M6 140 mm 24 mm 7,5 mm
100 St.
025086 65
M6 65 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
025086 110
M6 110 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
0250812190
M12 190 mm 36 mm 15 mm
10 St.
0250816210
M16 210 mm 57 mm 20 mm
25 St.
0250824300
M24 300 mm 73 mm 30 mm
20 St.
025088 120
M8 120 mm 22 mm 10 mm
100 St.
0250824120
M24 120 mm 54 mm 30 mm
25 St.
025083690
M36 90 mm 78 mm 45 mm
10 St.
0250820190
M20 190 mm 52 mm 25 mm
10 St.
025088 18
M8 18 mm 12 mm 10 mm
1000 St.
025088 22
M8 22 mm 16 mm 10 mm
500 St.
0250830110
M30 110 mm 66 mm 38 mm
10 St.
025082760
M27 60 mm 49,5 mm 35 mm
1 St.
0250830360
M30 360 mm 85 mm 38 mm
10 St.
0250816170
M16 170 mm 44 mm 20 mm
25 St.
025082475
M24 75 mm 54 mm 30 mm
1 St.
025082455
M24 55 mm 44,5 mm 30 mm
50 St.
0250836200
M36 200 mm 84 mm 45 mm
1 St.
0250836150
M36 150 mm 84 mm 45 mm
1 St.
0250822180
M22 180 mm 56 mm 28 mm
50 St.
0250814130
M14 130 mm 40 mm 18 mm
10 St.
0250824150
M24 150 mm 60 mm 30 mm
25 St.
0250824310
M24 310 mm 73 mm 30 mm
10 St.
025081075
M10 75 mm 26 mm 12 mm
100 St.
025082095
M20 95 mm 46 mm 25 mm
50 St.
025088 110
M8 110 mm 22 mm 10 mm
100 St.
0250824260
M24 260 mm 73 mm 30 mm
1 St.
0250830220
M30 220 mm 85 mm 38 mm
1 St.
0250830350
M30 350 mm 85 mm 38 mm
1 St.
0250810180
M10 180 mm 32 mm 12 mm
1 St.
0250812360
M12 360 mm 49 mm 15 mm
1 St.
0250827140
M27 140 mm 66 mm 35 mm
1 St.
0250833140
M33 140 mm 78 mm 42 mm
1 St.
025088 95
M8 95 mm 22 mm 14 mm
100 St.
025081655
M16 55 mm 38 mm 20 mm
50 St.
025081660
M16 60 mm 38 mm 20 mm
50 St.
025081665
M16 65 mm 38 mm 20 mm
50 St.
025081670
M16 70 mm 38 mm 20 mm
50 St.
0250816130
M16 130 mm 44 mm 20 mm
25 St.
0250816100
M16 100 mm 38 mm 20 mm
50 St.
0250816150
M16 150 mm 44 mm 20 mm
10 St.
0250816140
M16 140 mm 44 mm 20 mm
25 St.
025081635
M16 35 mm 27 mm 20 mm
100 St.
025081640
M16 40 mm 32 mm 20 mm
100 St.
025081650
M16 50 mm 38 mm 20 mm
50 St.
025081690
M16 90 mm 38 mm 20 mm
100 St.
025081675
M16 75 mm 38 mm 20 mm
50 St.
0250812170
M12 170 mm 36 mm 15 mm
30 St.
025081225
M12 25 mm 18 mm 15 mm
50 St.
025081235
M12 35 mm 28 mm 15 mm
025081295
M12 95 mm 30 mm 15 mm
10 St.
025081440
M14 40 mm 32 mm 18 mm
25 St.
0250810100
M10 100 mm 26 mm 12 mm
100 St.
0250810120
M10 120 mm 26 mm 12 mm
100 St.
0250810110
M10 110 mm 26 mm 12 mm
100 St.
025081020
M10 20 mm 13 mm 12 mm
200 St.
025081025
M10 25 mm 18 mm 12 mm
025081030
M10 30 mm 23 mm 12 mm
025081035
M10 35 mm 26 mm 12 mm
100 St.
025081040
M10 40 mm 26 mm 12 mm
100 St.
025081045
M10 45 mm 26 mm 12 mm
100 St.
025081050
M10 50 mm 26 mm 12 mm
025081055
M10 55 mm 26 mm 12 mm
50 St.