Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d - 1
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d

DIN 938, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 938
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 91 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
0258405035
M5 35 mm 16 mm 5 mm
200 St.
0258408045
M8 45 mm 22 mm 8 mm
100 St.
0258405020
M5 20 mm 15 mm 5 mm
100 St.
0258420150
M20 150 mm 52 mm 20 mm
5 St.
0258410065
M10 65 mm 26 mm 10 mm
100 St.
0258420100
M20 100 mm 46 mm 20 mm
10 St.
0258424075
M24 75 mm 54 mm 24 mm
10 St.
0258424090
M24 90 mm 54 mm 24 mm
10 St.
0258430090
M30 90 mm 66 mm 30 mm
5 St.
0258430100
M30 100 mm 66 mm 30 mm
5 St.
0258430130
M30 130 mm 72 mm 30 mm
5 St.
0258420110
M20 110 mm 46 mm 20 mm
1 St.
0258420130
M20 130 mm 52 mm 20 mm
50 St.
0258420080
M20 80 mm 46 mm 20 mm
10 St.
0258416110
M16 110 mm 38 mm 16 mm
25 St.
0258416150
M16 150 mm 44 mm 16 mm
25 St.
0258420140
M20 140 mm 52 mm 20 mm
5 St.
0258420160
M20 160 mm 52 mm 20 mm
25 St.
0258424080
M24 80 mm 54 mm 54 mm
25 St.
0258412055
M12 55 mm 30 mm 30 mm
100 St.
0258408065
M8 65 mm 22 mm 8 mm
100 St.
0258436170
M36 170 mm 36 mm
1 St.
0258406025
M6 25 mm 18 mm 6 mm
200 St.
0258406035
M6 35 mm 18 mm 6 mm
100 St.
0258408090
M8 90 mm 22 mm 8 mm
100 St.
0258420045
M20 45 mm 36 mm 20 mm
50 St.
0258442160
M42 160 mm 96 mm 42 mm
1 St.
0258420190
M20 190 mm 52 mm 20 mm
1 St.
0258420200
M20 200 mm 52 mm 20 mm
1 St.
0258424065
M24 65 mm 54 mm 24 mm
1 St.
0258424100
M24 100 mm 54 mm 24 mm
1 St.
0258424120
M24 120 mm 54 mm 24 mm
1 St.
0258424150
M24 150 mm 60 mm 24 mm
1 St.
0258430110
M30 110 mm 66 mm 30 mm
1 St.
0258430150
M30 150 mm 72 mm 30 mm
1 St.
0258408030
M8 30 mm 22 mm 8 mm
100 St.
0258408025
M8 25 mm 19 mm 8 mm
100 St.
0258408050
M8 50 mm 22 mm 8 mm
100 St.
0258408040
M8 40 mm 22 mm 8 mm
200 St.
0258408060
M8 60 mm 22 mm 8 mm
200 St.
0258408070
M8 70 mm 22 mm 8 mm
100 St.
0258410025
M10 25 mm 18 mm 10 mm
100 St.
0258410035
M10 35 mm 26 mm 10 mm
100 St.
0258410050
M10 50 mm 26 mm 10 mm
50 St.
0258410080
M10 80 mm 26 mm 10 mm
100 St.
0258412030
M12 30 mm 23 mm 12 mm
100 St.
0258412025
M12 25 mm 18 mm 12 mm
100 St.
0258412050
M12 50 mm 30 mm 12 mm
100 St.
0258412060
M12 60 mm 30 mm 12 mm
100 St.
0258412110
M12 110 mm 30 mm 12 mm
100 St.
0258416040
M16 40 mm 32 mm 16 mm
100 St.
0258416055
M16 55 mm 38 mm 16 mm
50 St.
0258416060
M16 60 mm 38 mm 16 mm
100 St.
0258416065
M16 65 mm 38 mm 16 mm
25 St.
0258412100
M12 100 mm 30 mm 12 mm
10 St.
0258430080
M30 80 mm 66 mm 30 mm
1 St.
0258416045
M16 45 mm 37 mm 16 mm
100 St.
0258410030
M10 30 mm 23 mm 10 mm
200 St.
0258420065
M20 65 mm 46 mm 20 mm
50 St.
0258416050
M16 50 mm 38 mm 16 mm
50 St.
0258405016
M5 16 mm 11 mm 5 mm
500 St.
0258416070
M16 70 mm 38 mm 16 mm
25 St.
0258410045
M10 45 mm 26 mm 10 mm
100 St.
0258408035
M8 35 mm 22 mm 8 mm
100 St.
0258408080
M8 80 mm 22 mm 8 mm
1 St.
0258406016
M6 16 mm 10,5 mm 6 mm
500 St.
0258412035
M12 35 mm 28 mm 12 mm
250 St.
0258436110
M36 110 mm 78 mm 36 mm
1 St.
0258420060
M20 60 mm 46 mm 20 mm
10 St.
0258420075
M20 75 mm 46 mm 20 mm
50 St.
0258424085
M24 85 mm 54 mm 24 mm
10 St.
0258408075
M8 75 mm 22 mm 8 mm
100 St.
025842070
M20 70 mm 46 mm 20 mm
20 St.
0258412040
M12 40 mm 30 mm 12 mm
100 St.
0258420040
M20 40 mm 31 mm 20 mm
1 St.
0258416140
M16 140 mm 44 mm 16 mm
25 St.
0258408055
M8 55 mm 22 mm 8 mm
100 St.
0258420050
M20 50 mm 41 mm 20 mm
100 St.
0258436090
M36 90 mm 77 mm 36 mm
25 St.
0258416080
M16 80 mm 38 mm 16 mm
50 St.
0258408100
M8 100 mm 22 mm 8 mm
100 St.
025843070
M30 70 mm 58 mm 30 mm
10 St.
0258412090
M12 90 mm 30 mm 12 mm
100 St.
0258405025
M5 25 mm 16 mm 5 mm
100 St.
0258416090
M16 90 mm 38 mm 16 mm
50 St.
0258412085
M12 85 mm 30 mm 12 mm
50 St.
0258408020
M8 20 mm 14 mm 8 mm
100 St.
0258424060
M24 60 mm 50 mm 24 mm
25 St.
0258420090
M20 90 mm 46 mm 20 mm
10 St.
0258416130
50 St.
0258412045
160 St.