Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stechbeitel-Satz 6-tlg.
Mit 2-Komponenten-Griff für höchste Beanspruchung nach DIN
- Anzahl Teile im Sortiment/Set: 6 STK
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Ergonomisch geformter 2K-Griff ermöglicht es zu arbeiten, ohne abzurutschen oder die Handmuskulatur zu ermüden
- Metall-Schlagkappe sorgt für optimale Übertragung der Schlagkraft und einer langen Lebensdauer
- Klinge aus fein geschliffenem Chrom-Vanadium für saubere Schnitte und einer hohen Standzeit
- Umfangreicher 6-teiliger Satz für vielfältige Anwendungen
Der Stechbeitel-Satz ist ideal für Holzarbeiten, Tischler- und Schreinerarbeiten sowie für den Einsatz in der Möbelherstellung und im Innenausbau geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!