Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stechbeitel

Ein Stechbeitel ist ein handgeführtes Werkzeug, das vornehmlich zur Holzbearbeitung eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch eine scharfe Schneide aus, mit der präzise und saubere Holzarbeiten möglich sind. Die Klingen hochwertiger Stechbeitel bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl, welcher für seine hohe Härte und Beständigkeit bekannt ist. Dies garantiert eine lange Standzeit und langanhaltende Schärfe. Stechbeitel finden Anwendung in Tischler- und Schreinerarbeiten, sowie beim Drechseln und in der Restaurierung. Stechbeitel von Würth bieten durch ihre Fertigung nach DIN 5139 zusätzlich eine besonders hohe Qualität, die professionelle Anwender durch ihre Langlebigkeit und den sauberen Schnitt schätzen, was bei anspruchsvollen Aufgaben unerlässlich ist.